カテゴリ

  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • 旭精工(10)
  • KMT(4)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NACHI(不二越)(4)
  • ホンダ(105)
  • SMC(90)
  • シバタ(フォークリフト)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • スバル(24)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • オーム電機(15)
  • omron(オムロン)(15)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • オーツカ光学(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl003」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 NSIEMENS
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 NSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6483電圧(V)230アズワン品番65-7295-60
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 NSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 NSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6481アズワン品番65-7296-43
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6485アズワン品番65-7294-92
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6486電圧(V)230アズワン品番65-7295-75
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 2 39 NSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:750 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6042●コード番号:217-6491アズワン品番65-7294-69
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 NSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032●コード番号:217-6473アズワン品番65-7296-27
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 NSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6467アズワン品番65-7296-08
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 NSIEMENS
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 NSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024アズワン品番65-7324-39
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 NSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:50 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6022アズワン品番65-7325-97
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 NSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 NSIEMENS
95,980税込105,578
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463アズワン品番65-7295-88
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 16 NSIEMENS
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
電圧(V)230
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 3 18 NSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:1 kW●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6044アズワン品番65-7296-15
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 N SIEMENSSIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 64 NSIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様●許容入力:200 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6032アズワン品番65-7324-08
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは、テスト電圧が 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-22
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6598アズワン品番65-7296-56
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3mアズワン品番65-7296-23
ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:3mアズワン品番65-7294-55
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6606アズワン品番65-7296-53
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6587アズワン品番65-7295-92
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENSケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:3m●コード番号:217-6602アズワン品番65-7294-48
キー SIEMENSキーSIEMENS
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。キー操作スイッチ O.M.R 用キー、ロック番号: 73034、黒
仕様●種類:キー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2564アズワン品番65-7832-73
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 3ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3618アズワン品番65-7821-16