カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • audio-technica(14)
  • CKD(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(5)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • omron(オムロン)(12)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • PLUS(プラス)[文具](5)
  • SMC(86)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(21)
  • エスコ(7)
  • サンワサプライ(9)
  • シバタ(フォークリフト)(18)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • スバル(5)
  • フローバル(15)
  • ホンダ(22)
  • 旭精工(10)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl005」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6FXシリーズ 照明用コネクタ 4 SIEMENS

    6FXシリーズ 照明用コネクタ 4

    SIEMENS
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、4 極絶縁体ユニオン(ナット)の 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するための電源コネクタです。4 極絶縁物( 5 個)が付属しています
    仕様●ポール形式:4●シリーズ:6FX●極数:4●プラグ/ソケット:ソケット●タイプ:ストレート●コード番号:211-0199アズワン品番65-7535-36
  • バッテリコネクタ SIEMENS

    バッテリコネクタ

    SIEMENS
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、2 極絶縁体ユニオンナット 4 x ソケットコンタクト接続で S-1FL6 LI 接続するためのブレーキコネクタです。2 極絶縁物内容: 5 個
    仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●シリーズ:6FX●コード番号:211-0200アズワン品番65-7533-35
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens5m信号ケーブルのテスト電圧は4000Vです。この組み立て済みケーブルは、モータS-1FL6HI400V/V70/V90用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ引張応力最大固定設置:50N/mm2引張応力最大柔軟な設置:20N/mm2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5mアズワン品番65-7295-91
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 HI の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:アングルコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-35
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、S-1FL6 LI 製の ABS エンコーダ用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5m●コード番号:217-6599アズワン品番65-7295-69
  • ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:5mアズワン品番65-7296-05
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルはテスト電圧が 500 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 LI-V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●許容入力:1 kW●長さ:5mアズワン品番65-7323-77
  • ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS

    ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

    SIEMENS
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2
    仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5m●コード番号:217-6618アズワン品番65-7294-83
  • 電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット SIEMENS

    電源コネクタ 産業用コネクタ 6FXシリーズ ネジ ソケット

    SIEMENS
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
    仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197アズワン品番65-7533-71