カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • FUKUTOKU(福徳産業)(630)
  • オカムラ(岡村製作所)(378)
  • SPARKFUN(148)
  • SMC(85)
  • 三菱ふそう(84)
  • ホンダ(83)
  • BMW(31)
  • Hutchinson(30)
  • FMF(エフエムエフ)(25)
  • Geometric Future(24)
  • ルートート(16)
  • brembo(14)
  • ハウステック(14)
  • MV AGUSTA(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(13)
  • BAGSTER (バグスター)(11)
  • スイコー(10)
  • 東芝(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fut」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fur Schutz 3TC52 Bgr.8 Hauptschaltglie SIEMENSFur Schutz 3TC52 Bgr.8 HauptschaltglieSIEMENS
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3T シリーズは、接触器 3TC52 用のメインコンタクト素子です。サイズ8
仕様●アクセサリタイプ:メインコンタクトエレメント●併用可能製品:3TC52アズワン品番65-7278-84
Magnetspule fur Schutze S2 AC/DC 20-33V SIEMENSMagnetspule fur Schutze S2 AC/DC 20-33VSIEMENS
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RT シリーズは、サイズ S2 の接触器用マグネット Coil です。動作電圧は 33 V ac/dc です。AC / DC 作動の電圧タイプ
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9274アズワン品番65-7289-06
Verdrahtungsbaustein oben fur Schutzkomb SIEMENSVerdrahtungsbaustein oben fur SchutzkombSIEMENS
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
上記の Seimens 配線モジュールは、S3-S3 の接触器の組み合わせで距離が 10 mm です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様●アクセサリタイプ:配線モジュール上部●併用可能製品:接触器の組み合わせ S3-S3 、TOP 、接触器間のクリアランス 10 mm●範囲:3RA19●コード番号:211-5935アズワン品番65-7289-33
Mech. Verbinder fur Schutzkomb. S2 S3 u 1袋 10個入 SIEMENSMech. Verbinder fur Schutzkomb. S2 S3 u 1袋 10個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Seimens 機械式コネクタは、S2、S3、S6 のコンタクタコンビネーション用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新
仕様●アクセサリタイプ:コネクタセット●併用可能製品:3RT105 、3RT145●範囲:3RA19アズワン品番65-7289-53
Spulenanschlussmodul fur Motorschutze S SIEMENSSpulenanschlussmodul fur Motorschutze SSIEMENS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:コイル接続モジュール●併用可能製品:モータ接触器●範囲:SIRIUS●コード番号:236-8416アズワン品番65-7270-82
Spulenanschlussmodul fur Motorschutze B SIEMENSSpulenanschlussmodul fur Motorschutze BSIEMENS
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Siemens Coil 接続モジュールは、サイズ S0-S3 のモータ接触器向けで、下図のねじ Terminal から接続します。製品指定 Coil 接続モジュール 電気接続ねじタイプ端子の種類
仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:モータ接触器のサイズ S0-S3●範囲:3RT2アズワン品番65-7296-59
Hutschienenhalterung fuer 5SV8702-2KK 5S SIEMENSHutschienenhalterung fuer 5SV8702-2KK 5SSIEMENS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Siemens 標準取り付けレールサポートは、5SV8702-2KK、5SV8702-2KP に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:標準取り付けレールホルダ●併用可能製品:5SV8702-2KK 、5SV8702-2KP●範囲:Sentronアズワン品番65-7313-17
Hutschienenhalterung fuer 5SV8701-2KK 5S SIEMENSHutschienenhalterung fuer 5SV8701-2KK 5SSIEMENS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
Siemens 標準取り付けレールサポートは、5SV8701-2KK、5SV8701-2KP に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:標準取り付けレールホルダ●併用可能製品:5SV8701-2KK 、5SV8701-2KP●範囲:Sentronアズワン品番65-7312-27
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7288-65
サーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 12.5 → 50 ASIEMENS
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 50 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a si
仕様●モーター定格電流:12.5 → 50 A●コンタクトの定格電流:50 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2AIthasmanualorautomaticresetswitchfunctionalityIthasasizeS0ItcanbemountedwithcontactormountingThetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminalDuetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypesIthaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E
仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
サーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 6 → 25 ASIEMENS
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure which has a current rating up to 25 AIt has manual or automatic reset switch functionalityIt has a size S0It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 20E
仕様●モーター定格電流:6 → 25 A●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3660アズワン品番65-7292-58