カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • SMC(189)
  • CKD(143)
  • オカムラ(岡村製作所)(141)
  • MAZDA(マツダ)(113)
  • GAONA(ガオナ)(88)
  • 新コスモス電機(41)
  • A&D(36)
  • ニッサン(36)
  • エスコ(20)
  • omron(オムロン)(19)
  • コクヨ(15)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • ホンダ(13)
  • スズキ(11)
  • KITO(キトー)(10)
  • 理研計器(10)
  • ナブテスコ(10)
  • ガステック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-03」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドアカップリング 85.1mm Sentron 8UD SIEMENSドアカップリング 85.1mm Sentron 8UDSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens カップリング許容補償サイズ( 10 x 10 )です。EAC と UL の認定を受けています
仕様●種類:取り付け許容差補償●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2921アズワン品番65-7817-98
コンタクトブロック 5 ~ 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENSコンタクトブロック 5 ~ 500 V ac/dc ケージクランプターミナルSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。2 つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NO 立ち上がり + 1 NC ラギング、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電流:6A●コード番号:193-2732アズワン品番65-7820-69
シーメンス ブラケット Sentron SIEMENSシーメンス ブラケット SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
3VA1 100 / 160/250 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズ固定ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 19 g
仕様●アクセサリタイプ:固定ブラケット●範囲:Sentron●コード番号:210-9369アズワン品番65-8061-19
シーメンス ワイヤコネクタ Sentron SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SentronSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON は、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 100 / 160 / 250 / 400 / 630 回路ブレーカ用の固定用ブラケットアクセサリです。奥行: 67 mm 正味重量: 40 g
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9408アズワン品番65-8061-73
取り付けアダプタ SIRIUS SIEMENS取り付けアダプタ SIRIUSSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3ZY1 シリーズは、幅 22.5 mm の 3SK2 安全リレー用のデバイスコネクタです。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 117,5 mm です
仕様●併用可能製品:3SK2●シリーズ:SIRIUS●コード番号:210-9432アズワン品番65-8061-81
ハンドル ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENSハンドル ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3NP1 ハンドルユニット規格は、ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 (サイズ NH00 用)用のアクセサリです。ヒューズ監視なし 3 極
仕様●種類:ハンドルユニット標準●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:213-1395アズワン品番65-7798-49
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Siemens 負荷監視ベースの電流範囲は 50 A、制御電圧は 24 V ac @ 40 ℃ です。クリップオン式の取り付けタイプです。汚染度 3 保護クラスIP20
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●動作温度 Min:-25℃●コード番号:203-2078アズワン品番65-8086-28
USBコネクタ SIEMENSUSBコネクタSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●IP保護等級:IP65●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2361アズワン品番65-7666-12
マウントアダプタ アダプタ SENTRON SIEMENSマウントアダプタ アダプタ SENTRONSIEMENS
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
電流計用の Siemens プラグ対応ホルダは、インライン設計のヒューズ付きスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:スイッチ遮断器、ヒューズインライン設計●シリーズ:SENTRON●コード番号:226-2786アズワン品番65-8073-37
ケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用 SIEMENSケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius カップリングは、接続ケーブルに接続され、長さは 5 m で、定格電流は 1.5 A です。スイッチング電圧は 30 V ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。ねじサイズ: M8 最大温度は +80 ℃ です
仕様●種類:接続ケーブルとのカップリング●併用可能製品:3SE66 磁気操作スイッチ●コード番号:218-3316アズワン品番65-7802-67
押ボタンヘッド 3SU1950 銀 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1950 銀SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
USBポート、22 mm、金属光沢、シルバー
仕様●シリーズ:3SU1950●プッシュボタンの色:銀●押しボタンの素材:メタル●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:183-7304アズワン品番65-7791-54
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウント SIEMENSRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ケーブルマウントSIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
USBポート、22 mm、プラスチック、黒色
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●深さ:40mm●コード番号:173-6866アズワン品番65-7531-31
シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 ASIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。2 NO + 2 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用の電気接続のスプリングタイプ端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7338-80
シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 ASIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 3 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7342-86
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。エンクロージャへの接着用ラベルプレート、ラベルサイズ 22 x 22 mm、黒色ラベル、白色フォント、銘:マルケ
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2680アズワン品番65-7833-31
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4735アズワン品番65-7823-04
フロントカバー SIEMENSフロントカバーSIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●Siemens の鋳造アルミ製表面実装エンクロージャは、取り付け幅 72 mm で IP65 保護等級を備え、回転動作機構付き PE Terminal を使用しています。回路ブレーカの色は黄 / 赤で、接触器のサイズは S です高さは 170 mm です●コード番号:203-3979アズワン品番65-7836-91
コンタクトブロック SPDT 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENSコンタクトブロック SPDT 5 → 500 V ac/dc ねじターミナルSIEMENS
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは、1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9507アズワン品番65-7805-30
安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5 SIEMENS安全ヒンジスイッチ Siemens NO/2NC, M20×1.5SIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Siemens 3NC, M20×1.5 SIEMENS安全ヒンジスイッチ Siemens 3NC, M20×1.5SIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
仕様範囲:SIRIUS 、 シリーズ:3SE2 、 通常の状態の構成:3NC 、 ケーブルのエントリの数:2 、 ケーブルのエントリのサイズ:M20 x 1.5 、 コンジットエントリ:M20 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 3SE2 283シリーズ. シンプルでコンパクトなIP65ドアヒンジ安全スイッチ アクセサリとして追加のノンセーフティヒンジを用意 スイッチング角度 4 °→ 13 ° 分離型ヒンジも用意、品番528-0778RoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス 補助スイッチブロック SIEMENSシーメンス 補助スイッチブロックSIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応