カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ホンダ(47)
- サカエ(46)
- メディアカバーマーケット(33)
- 日本モレックス(molex)(24)
- SMC(23)
- 三菱(23)
- 竹井機器工業(21)
- グリーンクロス(8)
- カワグレ(8)
- カモト(5)
- 小久保工業所(5)
- GAONA(ガオナ)(5)
- TRUSCO(4)
- サンカ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 生興(4)
- エムディーエス(4)
- クリスタルアイ(4)
- ブランドをもっと見る
「kk5」の検索結果

Hutschienenhalterung fuer 5SV8702-2KK 5S
SIEMENS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Siemens 標準取り付けレールサポートは、5SV8702-2KK、5SV8702-2KP に使用します。EAC によって承認されてい仕様●アクセサリタイプ:標準取り付けレールホルダ●併用可能製品:5SV8702-2KK 、5SV8702-2KP●範囲:Sentronアズワン品番65-7313-17
Hutschienenhalterung fuer 5SV8701-2KK 5S
SIEMENS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Siemens 標準取り付けレールサポートは、5SV8701-2KK、5SV8701-2KP に使用します。EAC によって承認されてい仕様●アクセサリタイプ:標準取り付けレールホルダ●併用可能製品:5SV8701-2KK 、5SV8701-2KP●範囲:Sentronアズワン品番65-7312-27
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷5SY 3 → 4mW ( LS 5SY、5SY.KK、5SU1 3MW、リモート操作機構用アクセサリ用)のアダプタです仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5242アズワン品番65-8070-06
シーメンス アダプタ Sentron
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷5SY 1 → 2MW ( LS 5SY、5SY.KK アクセサリ用)のアダプタです。リモート操作機構に対応します仕様●アクセサリタイプ:5SY取り付けアダプタ●範囲:Sentron●シリーズ:5ST●コード番号:187-5241アズワン品番65-8070-05
モニタリングリレー 54mm
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは差動電流監視デバイスで、タイプ A はポリダクトのデジタル設計を特長としています。保護等級は IP20 です 差分電流表示は、障害ストレージとともに可能です仕様●監視アプリケーション:電流●電圧感度:過電圧●遅延時間:0.02 → 10s●動作温度 Min:-10℃●コード番号:213-1327アズワン品番65-8056-57
変流器 入力電流:630A
SIEMENS¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Siemens5SVシリーズは、加算電流トランスです内径:210mm保護等級はIP20です動作中、最高40℃の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:630A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:299mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7276-50
変流器 入力電流:250A
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 105 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:250A●出力電流:100 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:170mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7284-87
変流器 入力電流:200A
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 70 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:200A●出力電流:30 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:130mm●シリーズ:5SVアズワン品番65-7283-59
変流器 入力電流:500A
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径 140 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:500A●出力電流:300 mA●全体の高さ:33mm●全体の幅:230mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1331アズワン品番65-7278-83
変流器 入力電流:63A
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens 5SV シリーズは、加算電流トランスです 内径: 30 mm保護等級は IP20 です 動作中、最高 40 ℃ の周囲温度に対応できます。仕様●入力電流:63A●出力電流:30 mA●全体の高さ:32mm●全体の幅:59mm●シリーズ:5SV●コード番号:213-1328アズワン品番65-7284-78
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ 1袋 4個入
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781袋(4個)7日以内出荷Siemens 5SG は MINIZED のヒューズスイッチ遮断器です。ヒューズシステムのサイズは D01、極数は 3 です。密封可能な装置です。 過電圧カテゴリは 4 です仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:5SG●メカニカルヒューズサイズ:D01●ヒューズの定格電流:0.3A●電流 Max:6A●コード番号:211-0195アズワン品番65-7801-28