カテゴリ
- バイク純正部品(801)
- 物流用品(67)
- パソコン/周辺機器(35)
- 制御機器(31)
- 測定用品(21)
- 自動車補修部品(18)
- 自動車純正部品(14)
- 農業機械(13)
- 安全標識(11)
- 医療(11)
- 建築金物(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 厨房用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 作業工具(7)
- オフィス家具(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 研磨材(2)
- 家電(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(791)
- サカエ(65)
- 日本モレックス(molex)(27)
- メディアカバーマーケット(21)
- カノマックス(KANOMAX)(18)
- 三菱(13)
- スズキ(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ケルン(9)
- グリーンクロス(8)
- カワグレ(8)
- SMC(7)
- 日立産機システム(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- クリスタルアイ(5)
- サンワサプライ(4)
- TRUSCO(4)
- トヨタ(4)
- ブランドをもっと見る
「kk6」の検索結果

Sカプラー (KK6~)
SMC¥449~税込¥494~1袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ポスターケース・カレンダーケース 10枚入
今村紙工(14件のレビュー)¥739税込¥8131パック(10枚)当日出荷コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ(6件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クッションゴム・ゴムスプリング KK
倉敷化工(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から41日以内出荷クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/サカエリューム天板/キャスター付)
サカエ(3件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から5日以内出荷キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理1袋入数(個)1
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/ポリエステル天板/H740)
サカエ(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
器械卓子 A4引出し付き KKシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から12日以内出荷A4サイズのファイルが収まる引出し付きです。天板は柵付きで、棚板も落下防止の枠が付いています。材質ステンレス材質(キャスター)ゴム製天板高さH(mm)900キャスター径(Φmm)75(対角ストッパー)有効高さ(mm)棚:440棚板耐荷重(kg)20引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×100足パイプ径(Φmm)25
傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/ポリエステル天板/H740/固定式)
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台翌日出荷ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
パナソニック フードプロセッサー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から翌日出荷25°まで傾けて回すことができます。寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100差込角(inch)1/2外径d(Φmm)22.7
傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
チェーンコーナーパッド(可動式)
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取り外しが可能です。用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ケックチュービングカプラー
ケック¥15,980税込¥17,5781袋(6個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチでホースを接続したり切り放したりできます。 内径の違うホースを接続することもできます。 耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)融点(℃)200
レンジまわりブラシ
アズマ工業¥449税込¥4941個当日出荷大小2つのブラシを用途に合わせて使い分け、レンジ周りの汚れを落とすお掃除ブラシ。少し硬く毛足の長いブラシで、こびりついた汚れもしっかり落とす。アーチ状で手にフィットしお掃除しやすい材質ポリプロピレン全長(mm)約210質量(g)約46
軽量作業台(KKタイプ/耐荷重350kg/スチール天板/H740/固定式)
サカエ(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台翌日出荷スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
軽量作業台 抗菌パールホワイト(KK/350kg/サカエリューム天板/H740)
サカエ¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(パールホワイト)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
耐候性樹脂角杭
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック色黒穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
かくはん君
精和産業¥119,800税込¥131,7801セット欠品中攪拌効率の良い自動反転方式を採用!。現場でのシーリング混合に最適な1台。◆本体重量12kg。縦型モーター一体型で軽量・コンパクト!。◆消耗品は特殊パドルのゴムパッドのみ。◆タイマー付きで攪拌時間を自由に設定。◆4・6L用パドルを標準装備。◆自動切り替え反転方式で隅々までムラ無く混合。◆正転・自動反転がボタン一つで選べる!。◆攪拌効率の良い特殊形状パドル採用と順落し合わせ方式で気泡の混入減少付属品Bパドルセット、Dパドルセット、工具質量(kg)11.5出力AC100V(50/60Hz)/90W回転数50Hz/35(rpm)、60Hz/43(rpm)適合径(Φmm)【缶】217タイマー15分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.0×25.0×33.0
軽量作業台(KK/350kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/固定式)
サカエ¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
...