カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(1)
- EATON(イートン)(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- IDEC(和泉電気)(12)
- KITO(キトー)(1,196)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NACHI(不二越)(2)
- アクアソル(3)
- イトーキ(6)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- グーリング(1)
- ベストコ(3)
- ホンダ(11)
- 三木プーリ(3)
- 岩崎電気(1)
- 日恵製作所(3)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ld48」の検索結果

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から8日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
ハンドル 3LD3用 黄 Sentron 3LD9
SIEMENS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Siemens セレクタスイッチは、黒色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の 22.5 mm センター穴取り付けで、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8152アズワン品番65-7815-56
ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9
SIEMENS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の中央穴取り付け 22.5 mm を備え、ロード遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8153アズワン品番65-7815-60
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Siemens
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65RoHS指令(10物質対応)対応