カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- KITO(キトー)(1,196)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ベストコ(3)
- アクアソル(3)
- NACHI(不二越)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 日恵製作所(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- 岩崎電気(1)
- グーリング(1)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 三木プーリ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- M.A.FORD(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ld48」の検索結果

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Siemens
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65RoHS指令(10物質対応)対応