カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • KITO(キトー)(1,196)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • ホンダ(14)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • 三木プーリ(4)
  • 青木精密工業(3)
  • 日恵製作所(3)
  • ベストコ(3)
  • アクアソル(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • EATON(イートン)(2)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • 岩崎電気(1)
  • グーリング(1)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld48」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
  • ハンドル 3LD3用 黄 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 黄 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Siemens セレクタスイッチは、黒色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の 22.5 mm センター穴取り付けで、負荷遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定
    仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8152アズワン品番65-7815-56
  • ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の中央穴取り付け 22.5 mm を備え、ロード遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定
    仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8153アズワン品番65-7815-60
  • ヒューズ付きアイソレータスイッチ Siemens SIEMENS

    ヒューズ付きアイソレータスイッチ Siemens

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65RoHS指令(10物質対応)対応