カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • Qlight(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • JST(日本圧着端子製造)(20)
  • サンドビック(17)
  • FKD(フクダ精工)(13)
  • INAX(LIXIL)(12)
  • エスコ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • タンガロイ(5)
  • 住友電工ハードメタル(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • ケナメタル(4)
  • コガネイ(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • 大阪魂(4)
  • SMC(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lf-11」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 206.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 190 mm スイッチ遮断器のサイズ 2.
長さ(mm)150幅(mm)190極数3シリーズ3KFアクチュエータの種類manual operating mechanism定格電圧(V)(surge)12000深さ(mm)206.5ハンドルグレー保護等級IP00、IP20保存温度(℃)-50~80コード218-3263正味質量(g)2500電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 440V:8000、at AC-23A at 690V:5000、at DC-23A at 440V:1000ヒューズNH000 、NH00動作温度(℃)-25~70機械的寿命(operating cycles)12000アズワン品番65-7801-87ねじ締付トルク(N・m)15~22デバイスタイプfloor mounting動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2許容入力(kW)75(@AC23A 500V)動作電流(A)125電力損失(W)4.2~12.6認証マークCCC、CE、UKCA、VDE、EAC、DNV
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Siemens では、ヒューズ付きの 3KF スイッチ遮断器を用意しています。このヒューズ付きスイッチ遮断器は、前面で操作機構を備えていて、ハンドルなしの左基本ユニットと電気接続用で、フラット Terminal を備えています。動作時の周囲温度は -25 → 70 ℃ です IP 保護等級は IP20 です
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:217-6839アズワン品番65-7803-58
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 250 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:218-3274アズワン品番65-7802-53
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
92,980税込102,278
1個
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3269アズワン品番65-7802-31
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 160 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2機械的寿命: 12000 電気的寿命: 8000 色はグレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3266アズワン品番65-7801-98
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3281アズワン品番65-7803-49
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、4 極構成です。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3284アズワン品番65-7801-85
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、630 A の電流遮断器で、3 極構成を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:630A●コード番号:218-3280アズワン品番65-7803-48
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3277アズワン品番65-7803-30
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
499,800税込549,780
1個
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、4 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 周囲温度: -25 → +70 ℃
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3287アズワン品番65-7802-23
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
Siemens のヒューズ付きスイッチ遮断器は、3 極構成で 800 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 1500 色はグレー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH2 、NH3●電流 Max:+800A●コード番号:218-3283アズワン品番65-7825-63
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、4 極構成で 125 A の電流遮断器を備えています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 奥行: 161.5 mm 高さ: 150 mm 幅: 237 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:125A●コード番号:218-3267アズワン品番65-7825-82
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENSSIRIUS ACTシリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740アズワン品番65-7799-27