カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 黒田精工(36)
  • omron(オムロン)(15)
  • CKD(7)
  • ABB Jokab(7)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • コガネイ(3)
  • ニッサン(3)
  • Wieland(3)
  • ELPA(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • 近藤製作所(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ABB(2)
  • 岩田製作所(1)
  • 三菱電機(1)
  • カナレ電気(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc-3e」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220 SIEMENSHilfsschutz 73E 7NO+3NC AC-Bet. AC220SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DIN●通常端子構成:7 NO + 3 NC●コード番号:236-8430アズワン品番65-7272-32
Hilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220V SIEMENSHilfsschutz 53E 5NO+3NC AC-Bet. AC220VSIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:5 NO + 3 NCアズワン品番65-7272-30
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 10極SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 73E ( 7 NO + 3 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:7 NO + 3 NCアズワン品番65-7279-58
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 53E ( 5NO + 3NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 3 NC●コード番号:213-1016アズワン品番65-7284-86
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 44E ( 4NO + 4NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブド
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:3TH4 の場合アズワン品番65-7278-82
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 10極SIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 82E ( 8 NO + 2 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8 NO + 2 NCアズワン品番65-7274-93
シーメンス 電磁接触器 42 V 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 42 V 10極SIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 55E ( 5 NO + 5 nC コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:42 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 5 nC です●コード番号:213-1023アズワン品番65-7278-14
nc-39 溶接棒特集