カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • 三桂製作所(20)
  • ハイロジック(17)
  • サンコー(三甲)(6)
  • CKD(5)
  • UNIT(4)
  • TRUSCO(3)
  • 富士電機(3)
  • 天野製作所(3)
  • onsemi(3)
  • エスコ(2)
  • 金沢車輌(2)
  • STMicro(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • tantore(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 大阪魂(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「np32」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NPSIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
ボックス Terminal 付き Siemens 接続ブロックは、サイズ NH00 用です。この製品は、ねじ Terminal 付きの 32 mm カバーレベルを備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリです。EAC によって承認されてい
仕様●種類:ボックス Terminal 付き接続ブロック●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2800アズワン品番65-7816-78
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付ける
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1366アズワン品番65-7798-27
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal タイプの電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP11●電流 Max:160A●コード番号:213-1363アズワン品番65-7798-23
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプバスバー
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:216-5959アズワン品番65-7795-74
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 サージ電圧抵抗: 8 kV
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1365アズワン品番65-7798-12
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:216-5960アズワン品番65-7795-51
検出・センサカテゴリ