カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(163)
  • SMC(157)
  • NEC(126)
  • Dell Technologies(71)
  • KOA(66)
  • 富士通(62)
  • 富士インパルス(58)
  • エレコム(55)
  • 応研(55)
  • RS PRO(43)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(42)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • Dynabook(39)
  • ホンダ(37)
  • サンワサプライ(33)
  • アズワン(32)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(29)
  • 大西測定工具(29)
  • エスコ(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-1」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120CSIEMENS
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、36.4A、40.6A、11kW、15kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵フ
仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mmアズワン品番65-7281-02
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120CSIEMENS
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は 24.1A で、電流は 33 A で 7.5 kW、11 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120CSIEMENS
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は、18.2A、21.5 A、5.5 kW、7.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利
仕様●許容入力:5.5 kW、7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±18.2 A, ±21.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-57
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120CSIEMENS
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120CSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profinet フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±12.8 A, ±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:225mm●コード番号:174-9036アズワン品番65-7361-76
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120CSIEMENS
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033アズワン品番65-7361-60
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DPSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037電圧(V)AC400アズワン品番65-7361-23
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120CSIEMENS
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータ6SL3210 インバータシリーズの Siemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブです。このインバータドライブの電気定格は 400 V、36.4 A、40.6 A、11 kW、15 kW @ 550 Hz です。OS センサなしのベクトル制御ドライブで使用できます。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 1、デジタル出力 x 2、アナログ出力 x 1 を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度範囲: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインスクリュー式端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、及び thermoclick インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ認定 CE認定 C-Tick (RCM) の承認 CUL 認定 IP20等級 UL認定
仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mm●コード番号:174-9043アズワン品番65-7361-59
関連キーワード
os-1特集