カテゴリ
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ATHENA(アテナ)(100)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- Festo(70)
- JUKI(31)
- MAZDA(マツダ)(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- SMC(591)
- TRUSCO(72)
- VISHAY(28)
- アズワン(31)
- ニッサン(97)
- ホンダ(73)
- マキテック(147)
- メイキコウ(84)
- 三菱電機(101)
- 堀内機械(45)
- 日東工業(39)
- 河村電器産業(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「p400」の検索結果
特価
関連キーワード

機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、5 つのアドオン端子 2 つを備えたプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4105アズワン品番65-7342-61
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ モメンタリ
SIEMENS¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:193-5309アズワン品番65-7834-01
Siemens タッチパネル ディスプレイ KP 400
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:KP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:1 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:189mmSIMATIC HMI KP400ベーシック(カラー). KP400ベーシック(カラー)は4.3インチのワイドスクリーンTFTディスプレイを搭載 8つの自由に構成可能なファンクションキー及び26個のシステムキー 直感的に素早く数字や単語を入力できる携帯電話と同仕様のキーパッド 通信を使用してコンパクトな機械やシステムを操作及び監視するのに最適なエントリレベル WinCCベーシック (TIAポータル) での構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷MINIZED、ヒューズ付きスイッチ遮断器、D02、3 極、In : 63 A、Un AC : 400 V仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●IP保護等級:IP20●コード番号:190-9735アズワン品番65-8089-59
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781袋(4個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7076アズワン品番65-8085-33
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781袋(4個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7125アズワン品番65-8084-92
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 4個入
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781袋(4個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7157アズワン品番65-8083-79
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7084アズワン品番65-8084-41
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 2個入
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781袋(2個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7086アズワン品番65-8086-05
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 6個入
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781袋(6個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7124アズワン品番65-8086-15
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781袋(15個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D01 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7228アズワン品番65-8084-89
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
ボトルヒューズホルダ 63A 400V ac 1袋 5個入
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 63 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:63A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D02●コード番号:202-7231アズワン品番65-8085-11
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.1 → 0.4 A
SIEMENS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failure。It has a size S00。It can be mounted with contactor mounting。The type of electri仕様●モーター定格電流:0.1 → 0.4 A●コンタクトの定格電流:400 mA●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-44
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens の LED 緑色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6827アズワン品番65-7798-76
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7276-37
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 17 A 400 V ac
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:17 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7304-39
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED 白色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6832アズワン品番65-7798-65
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835アズワン品番65-7797-86
スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED 青色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6831アズワン品番65-7827-04
スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル
SIEMENS¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷Siemens LEDSiemens の LED 赤色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9513アズワン品番65-7809-99
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837アズワン品番65-7798-84
スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ケージクランプターミナル
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens LEDSiemens の LED 白色インジケータモジュールは、24 V dc 及び 240 V ac で、スプリング Terminal タイプ接続で駆動します。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2884アズワン品番65-7805-71
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-19
制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 400 V ac
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9451アズワン品番65-7275-43
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:400 V ac●コード番号:136-3659アズワン品番65-7318-30
安全ブレーカ ヒューズ
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:213-1359アズワン品番65-7797-98
コンタクトブロック SPDT 5 → 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは、1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9507アズワン品番65-7805-30
スイッチモジュール コンタクトブロック DPNC 500 V ac/dc ねじターミナル
SIEMENS¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷。Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは 2 つの NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6864アズワン品番65-7827-16
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、フラット Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラス IP20、IP30、IP40 サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命: 1000仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1371アズワン品番65-7796-64
Siemens タッチパネル ディスプレイ KTP 400
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷仕様メーカーシリーズ:KTP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:116mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら