曜日別特売

Siemens タッチパネル ディスプレイ KP 400

Siemens タッチパネル ディスプレイ KP 400 - SIEMENS
仕様
メーカーシリーズ:KP 400
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:4.3 インチ
ディスプレイの解像度:480 x 272pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:1
ポートタイプ:イーサネット
オンボードメモリ:1 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:189mm
SIMATIC HMI KP400ベーシック(カラー). KP400ベーシック(カラー)は4.3インチのワイドスクリーンTFTディスプレイを搭載 8つの自由に構成可能なファンクションキー及び26個のシステムキー 直感的に素早く数字や単語を入力できる携帯電話と同仕様のキーパッド 通信を使用してコンパクトな機械やシステムを操作及び監視するのに最適なエントリレベル WinCCベーシック (TIAポータル) での構成可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
471331366AV6647-0AJ11-3AX0
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする