カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(65)
  • StarTech.com(10)
  • ラムマウント(9)
  • アガトン(7)
  • MAC8(マックエイト)(6)
  • MOTTERU(6)
  • ニクニ(6)
  • CROPS(クロップス)(5)
  • エスコ(4)
  • ヤナセ(柳瀬)(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 泉精器製作所(3)
  • KITO(キトー)(3)
  • ベッセル(3)
  • カシムラ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd-07」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。圧縮ロード
仕様●力の測定:圧縮●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:直径 89 mmアズワン品番65-7266-31
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビー
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
SiemensSiwarexロードセルSiemensSiwarexシリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスはC3です。リングトーションロードセルSiemensのリングトーションロードセルは、設置寸法が小さいため、さまざまな用途に適しています。特にコンテナ、コンベア、プラットフォーム、ローラーテーブルスケールでの使用に適しています。SIWAREX取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点ロードセルの測定エレメントは、IP66およびIP68保護等級のステンレススチール製スプリングです。リングトーションロードセルは、高分解能により、バッチングアプリケーションまたはリーガルに適合できます。ロードセルの定格負荷が最大13tの場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されていますOIMLへのキャリブレーションが可能。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:500kg●IP保護等級:IP66、IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:直径 80 mmアズワン品番65-7309-97
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。ビームロードセルを曲げていますSiemens Bending Beam 負荷セルはさまざまな用途に適しており、特に小型コンテナやプラットフォームスケールでの使用に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点ロードセルの測定素子はステンレス鋼製のダブルベンディングビームで、4 つのストレインゲージが適用され、IP68 の保護等級を提供します。 最大 15,000 の分割解像度により、非常に正確なスケールを実現。 このベンディングビームロードセルシリーズは、定格荷重が 10kg ~ 500kg です。 ロードセルの定格負荷が最大 13 t の場合は、すべてのロードセルに過負荷保護機能が内蔵されています
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:120 mm●コード番号:187-3258アズワン品番65-7266-99
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセルSiemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:50kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3268アズワン品番65-7266-43
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。シングルポイントロードセルSiemens シングルポイントロードセルは、1 台のロードセルと中精度計量機械を備えたプラットフォームスケール向けに設計されています。また、小型のベルトスケールで使用することもできます。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点アルミニウム製のロードセルはハーメチックシールドで、IP65 等級の工業用保護を提供します。 このロードセルシリーズは、3kg ~ 100kg の定格荷重を提供します。 最大プラットフォームサイズは 400 m x 400 mm です。 貿易販売のための法的使用は可能である。
仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●センサータイプ:シングルポイント●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP65●材質:アルミ●奥行き:25mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:150 mm●コード番号:187-3265アズワン品番65-7266-48