カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • SMC(291)
  • CKD(13)
  • ボッシュ・レックスロス(11)
  • 三菱電機(9)
  • SICK(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • Wieland(5)
  • 富士電機(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 東芝シュネデール・インバータ(2)
  • microSYST(2)
  • 日立産機システム(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • ABB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「profibus-dp」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DPSIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037電圧(V)AC400アズワン品番65-7361-23
DP/DPカプラ SIEMENSDP/DPカプラSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。
適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール寸法(mm)40×117×12定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PROFIBUS DP
D-subコネクタ ケーブルマウント SIEMENSD-subコネクタ ケーブルマウントSIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
The Siemens SIPLUS DP PROFIBUS connector M R available with PG 90℃able outlet.Screwed joint locking mechanism -40 to +70℃ operating temperature range
仕様●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●取り付け用ハードウェア:ねじ●シリーズ:SIPLUS DP PROFIBUS●コード番号:231-3574アズワン品番65-7569-01
インターフェイスモジュール SIMATIC DP SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC DPSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。
寸法(mm)70×60×43シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI
接続プラグ SIMATIC SIEMENS接続プラグ SIMATICSIEMENS
16,980税込18,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
シリーズSIMATIC併用可能製品PROFIBUSバスケーブル
Siemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用 SIEMENSSiemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用SIEMENS
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
仕様Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V寸法(mm)128×45×67シリーズ6ES7972電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプインターフェイスモジュール併用可能製品Profibus / MPI最大動作温度(℃)60
Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENSSiemens PLC I/OモジュールSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens コントロールユニット SINAMICS G120 SIEMENSSiemens コントロールユニット SINAMICS G120SIEMENS
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニットSIEMENS
769,800税込846,780
1個
7日以内出荷
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP SIEMENSインターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SPSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ TP900 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ TP900SIEMENS
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:TP900ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:9 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:イーサネット、MPI、Profibus DP、USBオンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:190mmSIMATIC HMI TP Comfortシリーズ. Siemens製のSIMATIC TP Comfortシリーズは、7~22インチの様々なワイド画面ディスプレイを搭載し、タッチスクリーンで操作します。 すべてのSIMATIC Comfortパネルは、過酷な条件に対応するIP65等級で、屋外の用途に柔軟に対応します。 これらの革新的なHMIは、休憩中にPROFIenergyを介してディスプレイを調整して中央からシャットダウンするので、以前のSIMATICに比べると、消費電力を節約できます。. ワイド画面、高解像度ディスプレイ、7 → 22インチ グラフィックユーザーインターフェイス、直観的な機械作業及び監視用 デバイスの機能には、アーカイブ、VBスクリプト、プラントの文書を表示するための様々なビューア、インターネットWebサイトがあります。 工場の空間を最適に利用できる垂直取り付け 最高のデータセキュリティ システム診断機能を内蔵 WINCC Comfortを使用して構成可能RoHS指令(10物質対応)対応