カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- ENDO(遠藤照明)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- KOA(84)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(9)
- RK TAKASAGO CHAIN(11)
- SMC(348)
- アイリスオーヤマ(11)
- イスカル(10)
- オリエンタルモーター(8)
- ケーエム精密(11)
- コガネイ(43)
- コフロック(17)
- ホンダ(3,364)
- マキシンコー(21)
- ワルター(15)
- 三菱ふそう(934)
- 協育歯車(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rk5」の検索結果

Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ
SIEMENS(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から7日以内出荷定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HB50-5AA0 は、アングル付きの 1 端 M12 コネクタに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m のケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0134アズワン品番65-7537-01
丸型コネクタ 5極 M12 ネジ
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-4HC01-5AA0 は制御ケーブルで、1 端 M12 コネクタに角度付き、5 極が組み立て済みで、5 m ケーブルが 5 x 0.34 mm2 A コード付き(最大)です 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:5●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0135アズワン品番65-7537-02
終端プラグ M200D の場合
SIEMENS¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Siemens3RK1902-3NB30は、2x7/8インチアングルが両端に1.5mm2ピンソケット、5極、長さ3.0mのアセンブリで接続及び未接続の電源ライン7/8インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。IP保護等級:IP67仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:3mアズワン品番65-7282-59
拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。スプリング式 Terminal があり、安全 ES ウィットを介してパラメータ化できます保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100●コード番号:203-3891アズワン品番65-7343-64
拡張モジュール 拡張ユニット セーフティリレー 3SK2用
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷Siemens Sirius インターフェイスモジュール PROFINET インターフェイス( E05 以降のセーフティリレー 3SK2 用)及び E04 以降の 3RK31 PROFINET IO インターフェイスは 100 Mbit/s の寸法が 22.5 mm x 100 mm x 124.5 mm です。c なしで安全 ES を介してパラメータ化できるねじ Terminal があります保護クラスIP20 周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:セーフティリレー 3SK2●範囲:SIRIUS●寸法:22.5 x 124.5 mm x 100アズワン品番65-7342-60
終端プラグ M200D の場合
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Siemens 3RK1902-3NB50 は、2 x 7/8 インチアングルが両端に 1.5 mm2 ピンソケット、長さ 5.0 m の接続及び未接続の組み立て済みの電源ライン 7/8 インチですエンクロージャの材質はポリウレタンです。 IP 保護等級: IP67仕様●併用可能製品:M200D の場合●電圧範囲:24 V●長さ:5mアズワン品番65-7290-76
ソケット 4極 M12 ネジ
SIEMENS¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132アズワン品番65-7536-29
安全ブレーカ 3極 MAX:32 A 11.5 kW Sentron
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●display version for switch position indicator manual operation:1ON-0OFF●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ 、前面取り付け、ロータリ操作機構、中央取り付けのハンドル22.5 mmです。固定取り付けタイプの内蔵ユニット長さ(mm)83幅(mm)67極数3アクチュエータの種類Short rotary knob定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690深さ(mm)116.5ハンドル黒保護等級IP65保存温度(℃)-25~55コード203-2175正味質量(g)223締付方式Built-in unit fixed-mounted version電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000アズワン品番65-7836-18NEMA規格1、3R、4X、12デバイスタイプfixed mountingスイッチ種類front mounted動作電圧(V)690acコネクタサイズ(switch)2アクチュエータ色黒電気的接続主電流回路:ボックス端子、輔助触点:接続端子動作周波数(Hz)50~60許容入力(kW)11.5動作電流(A)32電力損失(W)1.8(for rated value of the current at AC in hot operating state per pole)認証マークCCC、CE、UKCA、UL、VDE、EAC、DNV、LRS、PRS