カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • GIVI(ジビ)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • omron(オムロン)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • イスカル(10)
  • オリエンタルモーター(6)
  • ケーエム精密(12)
  • コガネイ(43)
  • コフロック(14)
  • シライ(7)
  • ホンダ(5)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • ヤマト(事務用品)(6)
  • ワルター(15)
  • 協育歯車(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rk5」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENS

    Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ

    SIEMENS(2件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
検出・センサカテゴリ