カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(220)
- コガネイ(162)
- SMC(53)
- ホンダ(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- 東京コスモス電機(18)
- MAZDA(マツダ)(12)
- たけびし(12)
- omron(オムロン)(9)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- CKD(8)
- NTN(エヌティーエヌ)(7)
- HydraForce(7)
- 京セラ(6)
- ケルヒャー(6)
- ParkerTAIYO(6)
- バクマ工業(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「rv3」の検索結果
特価

プレート Front Plate用 グレー 85mm 3RV1 3RV1
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●金属素材で、奥行き 85 mm のフロントプレート用の Siemens ホルダクリップです。高さは 92 mm です●コード番号:203-3995アズワン品番65-7836-14
ハンドル 3RV
SIEMENS¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷Siemens Sirius シリーズ 3RV ドアカップリングロータリ操作機構(ヘビーデューティ動作条件向け)は、回路ブレーカ S2 用アクセサリです。作動エレメントの色はグレーです。ねじ固定取り付けタイプ仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S2 ハンドル●シリーズ:3RV●コード番号:218-2907アズワン品番65-7801-81
ブスバー SIRIUS 3RV1
SIEMENS¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷補助接点。定格電流: 2 A 認定団体: UL、CSA、VDE IP等級: IP20 2極 最大動作 温度: 60℃ 電圧、接点AC最大: 24 V仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●定格電流:63A●コード番号:866-5513アズワン品番65-8093-19
Siemens 端子 3RV1
SIEMENS¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
Siemens スイッチボックス 3RV1
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:スイッチボックス範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1ハウジング及び取り付けアクセサリ
ブスバー SIRIUS 3RV2
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。三相バスバー。サイズS00、S0及びS2用仕様●定格動作電圧:690V●範囲:SIRIUS●電源相数:3●シリーズ:3RV2●併用可能製品:3RA6コンパクトスタータ●コード番号:136-9690アズワン品番65-8062-83
ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷。Siemens 3RV1 シリーズ Sirius シリーズバスバーです。三相バスバーは、サイズ S2 の 3 回路ブレーカに使用されます。時間の節約: エンドスリーブに押し付けずに素早く接続可能 高い信頼性: 端子の接続部は耐衝撃性や耐振動性がある仕様●定格動作電圧:690V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:55mm●コード番号:202-1617アズワン品番65-8089-26
ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm ブレーカ 3RV2
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908アズワン品番65-7801-82
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー 3RVシリーズ 1袋 10個入
SIEMENS¥4,798税込¥5,2781袋(10個)7日以内出荷Siemens エンドカバー、3 相バスバー用、3RV2917 マルチユニットパッケージ 10 ユニット。取り付けタイプはクリップで固定します 周囲温度: -20 → +70 ℃仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RV●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-3827アズワン品番65-7732-18
リンクモジュール
SIEMENS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Siemens ハイブリッドリンクモジュールは、3RV2.1 及び 3RV2.1 に対応する電気 / 機械式 Terminal として使用することができます。プラグ対応取り付けタイプを使用しています。コンタクタのサイズは S00 です仕様●アクセサリタイプ:ハイブリッドリンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7337-96
アダプタ 8UD
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 取り付け許容差補償は、ドアカップリング、ロータリ動作機構、3 VA、3RV、3LD5 UL 用のアクセサリです。シャフト 8 x 8 mm仕様●種類:カップリング許容差補償●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6411アズワン品番65-7795-50
シーメンス エンドキャップ SIRIUS
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Siemens Sirius は、回路ブレーカ 3RV2742 (サイズ S3 )用のボックス Terminal カバーです。UL、CSA、EAC 認定を受けています仕様●アクセサリタイプ:エンドキャップ●範囲:SIRIUS●コード番号:210-9275アズワン品番65-8060-28
ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングは、シャフト 8 x 8 mm、3 VA、3VM、3KX、3RV 用のアクセサリです。 3LD5 UL ドアカップリングロータリ動作機構。ドアカップリング 8 x 8 mm仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6412アズワン品番65-7795-35
モータプロテクタ
SIEMENS¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
延長シャフト 8UD
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 延長シャフトは、ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA、3RV 用のアクセサリです。シャフトの長さは 300 mm です仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:ドアカップリングロータリ機構及びサイドロータリ動作機構 3VA●シリーズ:8UD●コード番号:216-6413アズワン品番65-7795-34
リンクモジュール 1袋 10個入
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781袋(10個)7日以内出荷Siemens リンクモジュールは、3RV2.1 及びこのねじ / スプリング式 Terminal 用の電気 / 機械式として使用することができます。ねじ固定取り付けタイプを使用しています。DC で動作します。コンタクタのサイズは SS00 - S0 です仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:リンクモジュールアズワン品番65-7345-56
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
シーメンス コネクタ
SIEMENS¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Connector●範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
接触器端子台 Siemens
SIEMENS¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷仕様範囲:Sirius Innovation●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
モータ保護回路ブレーカ SIRIUS
SIEMENS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:SIRIUS●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●シリーズ:3RV2927●全長:44.8mm●全体の幅:63.1mm●全体的な深さ:169.1mmアズワン品番65-7321-61
シーメンス 接続リンク
SIEMENS¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:S0サイズ回路ブレーカ、スプリング端子付き●シリーズ:3RV2●Siemens 3RV端子台 / アクセサリ. 業務用のSiemens Sirius端子台です。 IP20保護等級とスプリング式端子を備えています。 各端子台は電源コンセント向けにで、3相バスバーと接続できるように設計されています。 アクセサリには、接続プラグがあります。. IP20等級 スプリング式端子RoHS指令(10物質対応)対応
回路保護 Siemens
SIEMENS¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSARoHS指令(10物質対応)対応
ロータリハンドル 回路ブレーカ用
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●種類:ロック機構●併用可能製品:回路ブレーカ●コード番号:233-7611アズワン品番65-7792-79
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sirius 3R
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens の電源供給 Terminal 押ボタンは、長さ 22 mm、丸型、金属、黒色、フラットで、耐溶剤性で、ホルダが付属しています。最小温度は -20 ℃ です 最高温度: +60 ℃ ねじ接続仕様●アクセサリタイプ:フィーダ端子●範囲:Sirius 3R●コード番号:218-1774アズワン品番65-8063-10
取り付けプレート ISOフロントプレート 回路ブレーカサイズ S00
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens 成形プラスチック製フロントプレートには、IP55 保護等級、アクチュエータダイアフラム、回路ブレーカサイズ S00 のホルダが付属しています。製品名称 ISO フロントプレート エンクロージャ IP55 の保護クラス IP仕様●アクセサリタイプ:ISOフロントプレート●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S00●長さ:12mm●コード番号:218-1728アズワン品番65-7296-32
シーメンス Link Module
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷3RA2アクセサリ。Siemens製の業務用3RU2シリーズ接触器のアクセサリです。アクセサリにはリンクモジュールが含まれます。仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3RV2シリーズSIRIUSモータスタータ●範囲:Sirius Innovation●サイズ:S2●コード番号:136-9682アズワン品番65-7295-12
ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
シーメンス アダプタキット
SIEMENS¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用