カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(220)
  • コガネイ(162)
  • たけびし(12)
  • 東京コスモス電機(10)
  • omron(オムロン)(8)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • 京セラ(6)
  • ケルヒャー(6)
  • ParkerTAIYO(6)
  • バクマ工業(6)
  • 若井産業(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • クリスタルアイ(5)
  • コクヨ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • ラムマウント(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rv3」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブスバー Siemens 3RV1 SIEMENS

    ブスバー Siemens 3RV1

    SIEMENS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens コネクタ 3RV1 SIEMENS

    Siemens コネクタ 3RV1

    SIEMENS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    シリーズ3RV1範囲SiriusClassic
  • Siemens 端子 3RV1 SIEMENS

    Siemens 端子 3RV1

    SIEMENS
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Terminal範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。
  • Siemens スイッチボックス 3RV1 SIEMENS

    Siemens スイッチボックス 3RV1

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スイッチボックス範囲:Sirius Classicシリーズ:3RV1ハウジング及び取り付けアクセサリ
  • モータプロテクタ Siemens SIEMENS

    モータプロテクタ Siemens

    SIEMENS
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス 補助コンタクト SIEMENS

    シーメンス 補助コンタクト

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • シーメンス コネクタ SIEMENS

    シーメンス コネクタ

    SIEMENS
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connector●範囲:Sirius Innovation●接続モジュール及びアクセサリ、取り付けアクセサリ. SIRIUSレンジで使用するための接続アクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens シグナルスイッチ SIEMENS

    Siemens シグナルスイッチ

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • Siemens リンクモジュール 3RA1 SIEMENS

    Siemens リンクモジュール 3RA1

    SIEMENS
    3,698税込4,068
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Siemens バスバー SIEMENS

    Siemens バスバー

    SIEMENS
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIRIUS 3RV2バスバー用アクセサリ. Siemens 3RV2三相バスバーシステム用のアクセサリです。
  • Siemens 回路トリップ 低電圧リリース SIEMENS

    Siemens 回路トリップ 低電圧リリース

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • 接触器端子台 Siemens SIEMENS

    接触器端子台 Siemens

    SIEMENS
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲:Sirius Innovation●バスバーフィーダー. 3相バスバーシステムを使用すれば、供給式の3RV2モータスタータ保護器をねじ端子で簡単かつ時間をかけずに、すっきりと配置できます。 このシステムは、最高32 Aの多様なモータスタータ保護器と併用できます。 3RV19 15 3相バスバーシステムは、モータ保護と過負荷保護機能を備えた3RV21モータスタータ保護器だけでなく、UL489 / CSA C22.2 No.5-02に準拠した3RV27と3RV28の回路ブレーカにも適しています。. このバスバーは、2 ~ 5個のモータスタータ保護器 / 回路保護器に敵いています。 ただし、最後のモータスタータ保護器の端子の下にある追加のバスバーの接続タグ(180 °回転)を圧着することで、あらゆる拡張が可能になります。. 複数のサイズのモータスタータ保護器との組み合わせが可能です。 このモータスタータ保護器には、適切なフィーダー端子が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siemens エンクロージャ SIEMENS

    Siemens エンクロージャ

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス  接続リンク SIEMENS

    シーメンス 接続リンク

    SIEMENS
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルコネクタ●併用可能製品:S0サイズ回路ブレーカ、スプリング端子付き●シリーズ:3RV2●Siemens 3RV端子台 / アクセサリ. 業務用のSiemens Sirius端子台です。 IP20保護等級とスプリング式端子を備えています。 各端子台は電源コンセント向けにで、3相バスバーと接続できるように設計されています。 アクセサリには、接続プラグがあります。. IP20等級 スプリング式端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 回路保護 Siemens SIEMENS

    回路保護 Siemens

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様電流範囲:0.9 → 1.25 A●極数:3●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:100 kA @ 690 V ac●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690 V ac●リセット方法:手動●長さ:45mm●幅:96.9mm●深さ:97mm●寸法:45 x 96.9 x 97 mm●シリーズ:3RV2●モータ回路ブレーカ3RV20. モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続 / スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認: CE / UL / CSARoHS指令(10物質対応)対応
  • ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55 SIEMENS

    ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーメンス  アダプタキット SIEMENS

    シーメンス アダプタキット

    SIEMENS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:配線キット●範囲:Sirius Innovation●シリーズ:3RA2933●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
  • ブスバー Siemens SIEMENS

    ブスバー Siemens

    SIEMENS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • シーメンス  リンクモジュール SIEMENS

    シーメンス リンクモジュール

    SIEMENS
    26,980税込29,678
    1個ほか
    7日以内出荷
  • シーメンス  取り付けベース SIEMENS

    シーメンス 取り付けベース

    SIEMENS
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:スタンドアロンの設置をサポート●併用可能製品:3RB30、3RB31 SZ.S2、3RU21●シリーズ:3RU2●接続キット. 3RT10接触器と3RV10回路ブレーカ間で電気的及び機械的な接続方法を提供するために使用
  • Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ SIEMENS

    Siemens (シーメンス) ソフトスタータ 3RW40シリーズ

    SIEMENS
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応