カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • SAMTEC(22)
  • 三菱電機(18)
  • マザーツール(11)
  • セルスター(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • マキタ(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • MEAN WELL(5)
  • エスコ(4)
  • オグラ(3)
  • RS PRO(3)
  • アズワン(2)
  • コクヨ(2)
  • TOA(2)
  • ネグロス電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 八洲光学工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-dc」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 8 8 SIEMENSSiemens I/Oモジュールユニット, シリーズ名:LOGO! 8 8SIEMENS
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様Siemens 拡張Siemens LOGO !8 シリーズロジックモジュールは、 8 つのデジタル入力と、コンタクト定格 5 A の 8 つのリレー出力を備えています。この DIN レール取り付けロジックモジュールは、ねじ終端方式です。広いスペースが必要な用途向けの SD カードスロットがあります。ロジックモジュールの供給電圧は 24 V dc です。また、アラート用の「テキストメッセージ通信」機能も備えています。LOGO! CMR モジュールを使用すると、スマートフォンを介して制御を提供することが可能になります。LOGO! Web エディタは、 LOGO !ベースモジュール( BM )及び LOGO !ソフトで快適。このツールを使用すると、エディタペインでユーザー定義の Web ページを作成し、 LOGO !の Web サーバーからプロジェクト全体にアクセスできます。ベースユニット。ロジックモジュールのデータには、 LOGO !ツール V2.0.0 にアクセスします。特長と利点イーサネット経由で最大 8 台の基本デバイスの 2 倍のネットワーク接続が可能 SIMATIC コントローラ、 SIMATIC パネル、 PC との通信 HTML の知識は必要ありません 動作温度範囲: 0 → +55 ° C 「ドラッグアンドドロップ」プログラミング 包括的なカスタマイズ用途内蔵 Web サーバー データログ ユーザ定義の Web ページ フィルタ及び輸送システム 監視装置又はビル管理システム認定CSA認定 UL認定 CE FM認定シリーズLOGO!電源電圧24 V dc入力方式デジタルデジタル出力8RoHS指令(10物質対応)対応デジタル入力8併用可能製品LOGO! 8 、 LOGO !8.2出力数8入力数8プログラミングインターフェイスComputer出力タイプリレー
Siemens タッチパネル ディスプレイ 6AV2124 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ 6AV2124SIEMENS
1,605,210税込1,765,731
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応