カテゴリ

  • 制御機器(48)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(5)
  • 黒田精工(1,512)
  • MAZDA(マツダ)(304)
  • SMC(301)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(207)
  • メディアカバーマーケット(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(78)
  • StarTech.com(75)
  • エスコ(74)
  • ホンダ(40)
  • マースジャパンリミテッド(39)
  • エレコム(38)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • 東芝(28)
  • LEPLUS NEXT(23)
  • 未来工業(22)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-1」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 20A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 20 A です。電流 8.1 W の定格電力での電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは青色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:20A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:青●コード番号:202-7123アズワン品番65-8085-77
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 16A D01 400V 1袋 10個入SIEMENS
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 16 A です。電流の定格値用の電力損失は 6.2 W です。 ヒューズリンクの色分けはグレーです。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ
仕様●定格電流:16A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:グレー●コード番号:202-7244アズワン品番65-8088-95
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 50A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 50 A で、定格電力 12 W の電力損失を備えています。 ヒューズリンクの色分けは白です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:50A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:白●コード番号:202-7216アズワン品番65-8084-51
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 35A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
37,980税込41,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 35 A です。電流 16.7 W の定格電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黒です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:35A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黒●コード番号:202-7155アズワン品番65-8085-24
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 10A D01 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 10A D01 400V 1袋 10個入SIEMENS
30,980税込34,078
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクは、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 10 A で、定格電力は現在の 6.9 W です。 ヒューズリンクの色分けは赤です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D0I のサイズ
仕様●定格電流:10A●ボトルヒューズサイズ:D01●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:赤●コード番号:202-7052アズワン品番65-8083-78
ボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入 SIEMENSボトルヒューズ Neozed 定格電流 25A D02 400V 1袋 10個入SIEMENS
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズの SILIZED ヒューズリンクで、定格電圧 400 V ac、250 V dc、定格電流 25 A です。電流 8.2 W の定格値の電力損失です。 ヒューズリンクの色分けは黄色です。速断型 ヒューズリンク GR の動作クラス ヒューズ D02 のサイズ
仕様●定格電流:25A●ボトルヒューズサイズ:D02●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gR●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+40℃●ゲージキャップ色:黄●コード番号:202-7074アズワン品番65-8084-94
ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01 SIEMENSローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01SIEMENS
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
3SE2金属製密閉型ピンスイッチ一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。主な特徴IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910アズワン品番65-7818-81
コンタクトブロック 3SE5 SIEMENSコンタクトブロック 3SE5SIEMENS
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D02, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D02, 400V acSIEMENS
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズサイズ(mm)Φ15.3×36定格電圧(V)400AC/250DC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-25~40材質(本体)セラミック相対湿度5~95%(結露なし)定格遮断電流(kA)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流  D01, 400V ac SIEMENSボトルヒューズ Neozed Siemens, 定格電流 D01, 400V acSIEMENS
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
仕様DIN VDE0636-301、IEC60269-3-1、HD630.3.1 S3、DIN VDE0680. NEOZEDヒューズ、サイズD01 / D02 / D03. Siemensの5SE2シリーズNEOZEDヒューズリンクは、高遮断容量、動作クラスGgのヒューズリンクで、一般的な用途に適しています。 適合するヒューズソケットについては、品番 ; 622-0705 622-0705 又は品番 ; 622-0496 622-0496 を参照してください。適切なねじアダプタについては、品番 ; 622-1180 622-1180 を参照してください。材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(カテゴリ)gG動作温度範囲(℃)-5~40
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
91,980税込101,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ 3SE6シリーズSIEMENS
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リミットスイッチ ローラーレバー SIEMENSSiemens リミットスイッチ ローラーレバーSIEMENS
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、右側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続の 1NO + 1NC 安全コンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0161アズワン品番65-7800-65
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続コネクタ付きの 1 NO+1 NC NC NC セーフティコンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0159アズワン品番65-7799-78
Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド SIEMENSSiemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッドSIEMENS
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープキット 3SE7 用 SIEMENSロープキット 3SE7 用SIEMENS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
3SE7 用の 3 mm の Siemens 卵形ロープクランプです。スチール製
仕様●種類:ロープクランプ●併用可能製品:3SE7●素材:鋼●コード番号:203-3934アズワン品番65-7836-49
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、マグネット式ラッチングと RFID 安全スイッチを備えたアクチュエータです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。磁気ラッチ機構を備えています IP 保護等級は IP65、IP67、IP69K です。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:RFID●シリーズ:3SE●コード番号:213-1296アズワン品番65-7796-90
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック M30 の丸形マグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0155アズワン品番65-7801-46
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67SIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護
仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983アズワン品番65-7842-70
Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENSSiemens 安全リミットスイッチSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石 SIEMENSSiemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 3 → 12 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electri
仕様●モーター定格電流:3 → 12 A●コンタクトの定格電流:12 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7289-45
Sicherheitspositionsschalter formstoffge SIEMENSSicherheitspositionsschalter formstoffgeSIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:3SE22●接点構成:1 NC●IP保護等級:IP67●コード番号:236-8425アズワン品番65-7794-28
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 25 x 88 mm で、M8 コネクタを備えた 2 つの NC 安全コンタクトエレメントを備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:7 mm, 17 mm●コード番号:211-0158アズワン品番65-7799-75
安全スイッチ Sirius 3SE 3SE5324シリーズ SIEMENS安全スイッチ Sirius 3SE 3SE5324シリーズSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
タンブラー付きの Siemens 安全スイッチです。プラスチックのロック力は 1300 N です。周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 保護クラス: IP66 / IP67
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:3SE5324●コード番号:203-8793アズワン品番65-7836-22
磁気式ピックアップ 3SE6605シリーズ SIEMENS磁気式ピックアップ 3SE6605シリーズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens マグネットスイッチコンタクトブロックは、25 x 88 mm の長方形です。コンタクト素子 1 NC / 1 NO ピン配置:ピン 1:21、ピン 2:22 ピン 3:13、ピン 4:14 。保護クラス IP IP67 電気接続のタイプ: M8 コネクタ、4 極
仕様●電源電圧:60V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:独自コード●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:203-3971アズワン品番65-7836-36
Siemens, フットスイッチ, フードなし, SIEMENSSiemens, フットスイッチ, フードなし,SIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ SIEMENSSiemens 3SE5 安全インターロックスイッチSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロープアイ併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチSIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens, 緊急時停止フットスイッチ, SIEMENSSiemens, 緊急時停止フットスイッチ,SIEMENS
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応