カテゴリ

  • 制御機器(67)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(624)
  • ホンダ(105)
  • エレコム(96)
  • SMC(83)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • ラスタバナナ(53)
  • マースジャパンリミテッド(49)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • エスコ(32)
  • エンジニア(27)
  • OWLTECH(オウルテック)(26)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(26)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(25)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • LEPLUS NEXT(25)
  • カシムラ(23)
  • DHA Corporation(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「se-3」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全スイッチ Sirius 3SE 3SE5324シリーズ SIEMENS安全スイッチ Sirius 3SE 3SE5324シリーズSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
タンブラー付きの Siemens 安全スイッチです。プラスチックのロック力は 1300 N です。周囲動作温度範囲: -25 → +60 ℃ 保護クラス: IP66 / IP67
仕様●材質:プラスチック●シリーズ:3SE5324●コード番号:203-8793アズワン品番65-7836-22
コンタクトブロック 3SE5 SIEMENSコンタクトブロック 3SE5SIEMENS
9,298税込10,228
1個
当日出荷
ポジションスイッチ 3SE51 / 52 1 NO / 1 NC クイックアクションコンタクト用のコンタクトブロック。
幅(mm)25種類コンタクトブロックシリーズ3SE5定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)400繰返し精度(mm)0.1保存温度(℃)-40~90コード190-9729正味質量(g)22回路方式contact締付方式snap-on mounting耐衝撃性30g/11ms電気的耐久性(operating cycles)at AC-15 at 230V:100000汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~85開放熱電流(A)10機械的寿命(operating cycles)15000000アズワン品番65-7836-64耐振性0.35mm/5g併用可能製品ポジションスイッチ 3SE51/52電気的接続ネジターミナル動作周波数(Hz)50~60認証マークCCC、CE、UKCA、UR、EAC、TUV
Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ 3SE6シリーズSIEMENS
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続コネクタ付きの 1 NO+1 NC NC NC セーフティコンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0159アズワン品番65-7799-78
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
82,980税込91,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック M30 の丸形マグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0155アズワン品番65-7801-46
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0163アズワン品番65-7800-05
コンタクトブロック 3SE5 SIEMENSコンタクトブロック 3SE5SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ポジションスイッチ用の Siemens コンタクトブロックです。定格電圧は 250 V、定格熱電流は 10 A です。汚染度 3 保護クラス: IP00
仕様●種類:コンタクトブロック●併用可能製品:3SE51/52 ポジションスイッチ●シリーズ:3SE5●コード番号:203-3888アズワン品番65-7836-50
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、磁気作動スイッチソレノイドで、角型の大型 25 x 88 mm ですIP 等級は IP67 です。 エンクロージャの材質はプラスチックです。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0164アズワン品番65-7801-21
ロープキット 3SE7 用 SIEMENSロープキット 3SE7 用SIEMENS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
3SE7 用の 3 mm の Siemens 卵形ロープクランプです。スチール製
仕様●種類:ロープクランプ●併用可能製品:3SE7●素材:鋼●コード番号:203-3934アズワン品番65-7836-49
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、右側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 26 x 33 mm で、8 mm ラッチ接続の 1NO + 1NC 安全コンタクト素子を備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:30V dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC/1NO●センサ原理:磁気式●シリーズ:3SE●コード番号:211-0161アズワン品番65-7800-65
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、マグネット式ラッチングと RFID 安全スイッチを備えたアクチュエータです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。磁気ラッチ機構を備えています IP 保護等級は IP65、IP67、IP69K です。
仕様●材質:プラスチック●接続タイプ:ねじ●センサ原理:RFID●シリーズ:3SE●コード番号:213-1296アズワン品番65-7796-90
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0154アズワン品番65-7800-72
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、左側のドアヒンジ用のマグネットスイッチコンタクトブロック 25 x 88 mm で、M8 コネクタを備えた 2 つの NC 安全コンタクトエレメントを備えています。IP 等級は IP67 です。 機械的に設置するために、ほぼ平らに設置することができます。
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:2NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:7 mm, 17 mm●コード番号:211-0158アズワン品番65-7799-75
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 33 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0157アズワン品番65-7800-62
安全スイッチ 3SEシリーズ SIEMENS安全スイッチ 3SEシリーズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3SE6 は、コンタクトブロック 25 x 88 mm のマグネットスイッチです。機械的に設置する場合は、埋込型の設置が可能です。IP 等級は IP67 です。 有効なセンサ領域の素材はプラスチック製です
仕様●電源電圧:100V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:ケーブル●アクチュエータタイプ:磁気式●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:211-0156アズワン品番65-7801-47
Siemens アクチュエータ 3SE2スイッチ SIEMENSSiemens アクチュエータ 3SE2スイッチSIEMENS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens スプリング 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気式ピックアップ 3SE6605シリーズ SIEMENS磁気式ピックアップ 3SE6605シリーズSIEMENS
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
Siemens マグネットスイッチコンタクトブロックは、25 x 88 mm の長方形です。コンタクト素子 1 NC / 1 NO ピン配置:ピン 1:21、ピン 2:22 ピン 3:13、ピン 4:14 。保護クラス IP IP67 電気接続のタイプ: M8 コネクタ、4 極
仕様●電源電圧:60V ac/dc●安全接点:NO/NC●材質:プラスチック●接続タイプ:M8●アクチュエータタイプ:独自コード●補助接点:1NO/1NC●センサ原理:磁気式●スイッチング距離:5 mm, 15 mm●コード番号:203-3971アズワン品番65-7836-36
ケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用 SIEMENSケーブル 3SE66 磁気操作スイッチ 用SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius カップリングは、接続ケーブルに接続され、長さは 5 m で、定格電流は 1.5 A です。スイッチング電圧は 30 V ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。ねじサイズ: M8 最大温度は +80 ℃ です
仕様●種類:接続ケーブルとのカップリング●併用可能製品:3SE66 磁気操作スイッチ●コード番号:218-3316アズワン品番65-7802-67
Siemens スチールケーブル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens スチールケーブル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロープアイ併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズ SIEMENSセーフティ リミットスイッチ 3SE5 SIRIUSシリーズSIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズ安全ポジションスイッチは、アクチュエータが別々です。スイッチエンクロージャは、プラスチック製です。低速動作のコンタクトを備えています。汚染レベル:クラス 3 保護クラス: IP IP65 / IP67 熱電流: 10 A
仕様●通常端子構成:NO/NC●材質:メタル●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1664アズワン品番65-7838-40
Siemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石 SIEMENSSiemens 磁石 3SE6 Safety Switch 磁石SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 3SE5 安全インターロックスイッチ SIEMENSSiemens 3SE5 安全インターロックスイッチSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens ターンバックル 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド SIEMENSSiemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッドSIEMENS
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アクチュエータロッド 3SE5リミットスイッチ ロッドレバー SIEMENSSiemens アクチュエータロッド 3SE5リミットスイッチ ロッドレバーSIEMENS
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド素材:プラスチック電池タイプ:200mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチ SIEMENSSiemens アイボルト 3SE7ロープ式スイッチSIEMENS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01 SIEMENSローラーレバーIP66 IP67 ローラーレバー3SE5112-0CE01SIEMENS
33,980税込37,378
1個
10日以内出荷
3SE2金属製密閉型ピンスイッチ一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。主な特徴IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能
仕様●アクチュエータタイプ:ローラレバー●通常端子構成:NO/NC●IP保護等級:IP66、IP67●電流 Max:24 V 6A●材質:メタル●最大AC電圧:400V●最大DC電圧:400V●接続タイプ:M20●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:119mm●動作温度 Min:-25℃●取付方向:サイド●コード番号:684-2910アズワン品番65-7818-81
取り付けアクセサリ SIEMENS取り付けアクセサリSIEMENS
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズ標準アクチュエータは、プラスチック製で長さが 40 mm です。独立したアクチュエータ 3SE51 / 3SE52 及び AS-i 3SF11 / 3SF12 を使用する位置スイッチに使用します。保管時の周囲温度: -25 → +85 ℃ 取り付けタイプはねじタイプです
仕様●種類:アクチュエータ●素材:プラスチック●コード番号:202-1715アズワン品番65-7839-50
ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENSソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67SIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
3SE5シリーズ、補助リリース独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を
仕様●施錠 / 開錠用電力:パワーツーロック●電源電圧:230V ac●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:184.1mm●コード番号:763-7031アズワン品番65-7796-67
tse-389特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tse-389