絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- シュナイダーエレクトリック(5)
- RS PRO(2)
- omron(オムロン)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SPARKFUN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)
「siemens plc」の検索結果

Siemens PLCケーブル 6ES7901-0BF00-0AA0 MPIケーブル PG 、 SIMATIC S7用
SIEMENS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷仕様SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。重量: 293gシリーズSIMATICケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプMPIケーブル併用可能製品PG 、 SIMATIC S7
テキストディスプレイ LOGO!
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemensのこのディスプレイモジュールを使用して、産業機械を監視及び制御します。背面のデュアルイーサネットポートを介してLOGOシリーズのロジックモジュールに接続することができ、スムーズなデータ転送を実現するための完全なセットアップを簡単に作成できます。LCD (液晶ディスプレイ)画面には、1行あたり最大20文字が表示されるため、読み取りやすい結果が得られます。また、3種類のバックグラウンドカラーとLED (発光ダイオード)バックライトを備えているため、必要に応じてディスプレイを調整できます。寸法(mm)86×128.2×38.7シリーズLOGO!定格電圧(VDC)12 、(VAC/DC)24 (VAC/DC)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品LOGOシリーズ
PLC I/Oモジュール 6ES7155
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
メモリカード SIMATIC S7
SIEMENS¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。シリーズSIMATIC S7RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。このPLC CPUは、 2 つの内蔵アナログ入力、 14 個の内蔵デジタル入力、 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす、統合されたIOと通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な一部とする、強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新製品の中核をなしており、シンプルでありながら高精度な自動化タスクができます。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途で自動化タスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずに、コントローラをコントロールセンターに直接接続することができます。 拡張可能: 信号ボード( SB ) x 1、通信ボード( CB ) x 1 、信号モジュール( SM ) x 2 、通信モジュール( CM )x 3(最大)特長複雑安全機能構成(フィードバックと可能性のある機能との依存による) 定格入力電流: 500 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C セントラルHMIパネルではなく、オンボードLEDにより故障診断が可能 配線に必要な労力が軽減 HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を実施 I/O が内蔵されたコンパクトな構造により、ボードコンセプトの柔軟性が向上 CPUへのアクセス保護とプログラムコピー保護によるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、HMIまたはWebサーバー上のTIAポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示 標準、安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフCPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速カウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応用途産業用オートメーション ロボット工学 自動車産業認証CE UL 認定 cULus 認定 RCM 認定 FM 認定 IP20 保護等級 IEC60068-2-27 IEC60068-2-6 IEC 68幅(mm)110電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数14 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 4 MB 14 10
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ : SIMATIC S7-1200●入力数 : 14 (デジタル●2スイッチアナログ)●出力タイプ : デジタル●トランジスタ●使用用途 : SIMATIC S7-1200シリーズ●電源電圧 : 20.4 → 28.8 V●入力方式 : アナログ●デジタル●デジタル入力数 : 14●出力数 : 10 (デジタル出力●トランジスタ出力)●ネットワークタイプ : Ethernet●Better Worldについて : 省エネ●メモリ : 4 MB℃●Siemens PLCSiemens PLC は●コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は● 2 つの内蔵アナログ入力● 14 個の内蔵デジタル入力● 10 個の内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また●このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする●さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは●新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら●低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより●プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 500 mA ● 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 2 つの通信ポートを備えています 故障診断はオンボード LED でのみ可能で●セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で●ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは● HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i ● IO-Link ● CANopen ●さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET ● PROFIBUS ●イーサネット● TCP/IP ● MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 FM 認定済み IP20等級RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 0 4
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷仕様Siemens PLCSiemens PLC CPU はコンパクトで汎用性が高く、幅広い用途に最適です。この製品は安全な投資です。定格電圧は 24 V dc 、電流は 300 mA です。コンパクトな設計になっており、 6 つの統合デジタル入力と、コンタクト電流定格 2 A の 4 つのリレー出力を備えています。このコントローラは、シンプルでありながら高精度の自動化タスクを実現するメーカーの新しい製品の中核となっています。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。 拡張: 1つの信号ボード(SB)又は1つの通信ボード(CB) 最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU およびプログラムコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本PIDコントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 すべてのモジュールに取り外し可能な端子が付いています 機械的損傷の早期検出 内蔵アナログ入力 x 2 定格入力電圧範囲: 120 → 230 V ac PROFINET 、イーサネット、 TCP/IP 、 UDP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級幅(mm)90電圧(V)85→264acシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧230 V AC入力方式アナログ、デジタルネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、リレー
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 8 6
SIEMENS¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷仕様キット込み:なし寸法(mm)100×90×75電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetデジタル入力8併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数8 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット 1 MB 2 0 6 4
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様キット込み:なし幅(mm)90電圧(V)24dcシリーズSIMATIC S7-1200電源電圧20.4. →28.8 V dc入力方式アナログ、デジタルインターフェイスイーサネット、 PROFINETネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens PLCSiemens PLC は、コンパクトで省スペース設計の高性能システムです。この PLC CPU は、 2 つの内蔵アナログ入力、 6 つの内蔵デジタル入力、 4 つの内蔵デジタルトランジスタ出力を備えています。業界最高レベルの要件を満たす統合 IO 及び通信インターフェースを備えています。また、このコントローラを包括的なオートメーションソリューションの不可欠な要素とする、さまざまな強力な統合技術機能も備えています。このコントローラは、新しい製品の中核をなすシンプルで高精度の自動化タスクです。柔軟性と効率を最大限に高めながら、低→中性能の幅広い用途でオートメーションタスクを実行する場合に最適です。標準化されたリモート制御プロトコルにより、プログラミングの手間をかけずにコントローラを直接コントロールセンターに接続することができます。 拡張: 1 信号ボード( SB )又は 1 通信ボード( CB ) 2 信号モジュール( SM )最大 3 つの通信モジュール( CM )特長と利点安全機能の複雑な配線(フィードバック及び機能への依存性の可能性) 入力電気定格: 300 mA 、 24 V dc 動作温度範囲: -20 → 60 ° C 故障診断はオンボード LED でのみ可能で、セントラル HMI パネルでは不可能です 配線に必要な労力が軽減されます HMI パネルで一元的に効率的な故障診断を行えます I/O が内蔵されたコンパクトな構造で、ボードコンセプトの柔軟性を発揮します CPU とプログラムのコピー保護への保護アクセスによるセキュリティ 機能の組み込みとドライブの柔軟な接続 システム診断プログラムは、 HMI または Web サーバー上の TIA ポータルでエラーメッセージをプレーンテキストで表示します 標準および安全関連プログラムを実行するためのフェイルセーフ CPU すべてのネットワーク構造に AS-i 、 IO-Link 、 CANopen 、さらにはリモコンセンターへの接続を柔軟に統合 過酷な環境下で使用可能 コンパクトで高性能のCPU イーサネットインターフェイス内蔵 高速のカウンタ 基本 PID コントローラ 内蔵リアルタイムクロック アラーム入力 全モジュールに取り外し可能端子 機械的損傷の早期検出 PROFINET 、 PROFIBUS 、イーサネット、 TCP/IP 、 MODBUS などの通信プロトコルに対応しています用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE UL認定 cULus認定 RCM 認定 KC 認定 FM 認定済み IP20等級デジタル入力6併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ入力数6 (デジタル、2スイッチアナログ)出力タイプデジタル、トランジスタ
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7221-3AD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 Series用
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 Series入力数4
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7223-0BD30-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷寸法(mm)62×38×21RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数2出力タイプDigital
Siemens PLC拡張モジュール 6ES7241-1AH32-0XB0 PLC拡張モジュール S7-1200 シリーズ用
SIEMENS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様Siemens 通信RS232 シリアルインターフェース用の Siemens 通信モジュールは、ポイントツーポイントカップリングを介した高速で効率的なシリアルデータ交換に最適です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。特長と利点定格電圧: 24 V dc 通信を最適化するため、最大ケーブル長は 10 m です 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C Freeport をサポートします用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×30×75シリーズSIMATIC電源電圧24 VRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC拡張モジュール併用可能製品S7-1200 シリーズ入力数1最大動作温度(℃)60出力タイプRS232
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7223-1BH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様Siemens デジタル拡張Siemens SM 1223 PLC デジタル拡張モジュールは、コンタクト定格 500 mA の 8 入力及び 8 リレー出力です。S7-1200 シリーズ PLC で使用するように設計されています。I/O は、シンク構成とソース構成の両方で接続できます。アラーム、診断、及びバックプレーンバス間のガルバニック絶縁などの Advanced 機能を多数備えており、さまざまなデジタル用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、SM 1223ケーブル長(m)150 (unshielded) , 500 (shielded)出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8入力数8最大動作温度(℃)60
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HH32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷仕様Siemens Digital 拡張モジュール16 出力チャンネルの Siemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC で使用される高効率デバイスです。リレータイプの出力ポイントのスイッチング容量は 2 A です。アラーム、広範な診断、チャンネル間の潜在的な分離、チャンネルとバックプレーンバス間の潜在的な分離などの Advanced 機能を備えています。このため、さまざまな用途に最適です。特長と利点内蔵リレーデジタル出力 x 16 24 V dc の入力電源 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3ケーブル長(m)500出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプデジタル
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1BD30-0XB0 PLC I/Oモジュール S7-1200 Series用
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様Siemens Digital Expansion ModuleThe Siemens digital expansion module is designed to be used with S7-1200 PLCs. This module has 4 integrated digital transistor outputs. It has 4 MOSFET type solid-state digital outputs which can be connected in both current sinking and current sourcing configurations. This module has diagnostic indication LEDs for the status of the outputs and operation. It can be plugged directly into the CPU with a simple adjustment in the user system without much alteration to the existing design or dimensions.Features and BenefitsSingle board (SB) expansion module Fixed wiring via removable terminal connections Input supply voltage rating is 24VDC Ambient operating temperature ranges between -20℃ and 60℃ApplicationsIndustrial automation Robotics Automobile industryCertificationsCE CSA approved UL approved FM approval RCM approval IP20 rated ANSI/ESD S20.20:2014 BSEN 61340-5-1:2007寸法(mm)62×38×21シリーズSIMATICケーブル長(m)50出力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品S7-1200 Series最大動作温度(℃)70出力タイプDigital, Transistor
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7222-1HF32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様Siemens Digital 拡張モジュールSiemens デジタル拡張モジュールは、 S7-1200 PLC と組み合わせて使用するように設計されています。このモジュールは、 8 つの内蔵リレーデジタル出力を備えています。アラーム、広範な診断、表示 LED などの Advanced 機能、チャンネルとバックプレーンバス間のガルバニック絶縁があり、さまざまな用途に最適です。特長と利点入力電源: 24 V dc 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 UL 認定 cULus認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC出力電流(A)2入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ出力数8最大動作温度(℃)70
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個当日出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
PLC I/Oモジュール
SIEMENS¥94,980税込¥104,4781個当日出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)72×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200SP出力数1出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール 1766
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール 1766
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル
PLC電源 System power supply
SIEMENS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
PLC I/Oモジュール ET 200
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール ET 200
SIEMENS¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数16出力タイプトランジスタ
PLC拡張モジュール 拡張ユニット 7KM PAC4200用
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷Siemens 7KM9200-0AB00-0AA0 は、7km PAC4200 用の拡張モジュール 4DI / 2DQ、プラグインですIP 保護等級: IP20仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:7KM PAC4200●範囲:Sentron●コード番号:211-9090アズワン品番65-7292-09
PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC00 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-46
PLCケーブル 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-93
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から7日以内出荷SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485
SIEMENS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズFL COMSERVER UNI 232/422/485定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプトランジスタ
デジタルI/O用モジュール AS-INTERFACE COMPACT
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ASiネットワーク上の機械式及び高感度保護機器の安全性を検出します。 EN 954-1カテゴリ2の安全装置2台又はカテゴリ4の安全装置1台に対応します。 カテゴリ4が必要な場合、モジュールの2チャンネル入力を利用できます。 緊急停止プッシュボタン、安全扉スイッチ、安全エリアスイッチ、及び出力設定に最適寸法(mm)80×45×34シリーズAS-INTERFACE COMPACT入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応入力数4