カテゴリ

  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • システム・ラボ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「simatic」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens PLC, SIMATIC, S7-1200 SIEMENSSiemens PLC, SIMATIC, S7-1200SIEMENS
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用 SIEMENSSiemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用SIEMENS
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens インターフェイスモジュール リピータ SIMATIC NET AS-I用 SIEMENSSiemens インターフェイスモジュール リピータ SIMATIC NET AS-I用SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Repeater併用可能製品:SIMATIC NET AS-ISIMATIC Repeater for AS-I Interface. SIMATIC Net repeater for AS-I interface for cable prolongation in a K45 housingRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アンテナ アンテナ SIMATIC S7-200シリーズ用 SIEMENSSiemens アンテナ アンテナ SIMATIC S7-200シリーズ用SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アンテナ併用可能製品:SIMATIC S7-200シリーズCE. SINAUT MD720-3 - S7-200用GSM / GPRSモデム. モデム. S7-200への接続用のGPRS テレサービス用のGSMモデムとして使用 エラーメッセージ及び監視システムの設定用 特別な無線知識なしで簡単に設定可能 S7-200プログラミングモジュール経由でプログラミング. アンテナ. 円形ビームアンテナ クワッドバンドに最適 ケーブルと取り付けブラケットが付属されていてすぐに接続可能 屋内外で使用可能. Micro SC. プログラムは接続監視機能を実行 GPRS通信用のOPCサーバー機能 8、64又は256リモートGPRSステーションへの接続管理 ドイツ語と英語のユーザーインターフェイス ドイツ語、英語、中国語による取扱説明書CD 1インストール用のシングルライセンス
Siemens 取り付けレール 取り付けレール SIMATIC S7-300シリーズ用 SIEMENSSiemens 取り付けレール 取り付けレール SIMATIC S7-300シリーズ用SIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Mounting Rail併用可能製品:SIMATIC S7-300 SeriesS7-300取り付けレール. モジュールの表面実装に対応
Siemens シミュレータモジュール For DC Inputs Only, SIMATIC S7-1200 Series用 SIEMENSSiemens シミュレータモジュール For DC Inputs Only, SIMATIC S7-1200 Series用SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:For DC Inputs Only, SIMATIC S7-1200 SeriesS7-1200 - 特殊モジュール. 起動時及び動作中のプログラムテスト用シミュレータ クランプブロックへの取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用 SIEMENSSiemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構アクセサリタイプConnector併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series
Siemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens 選択性モジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC I/Oモジュール アナログ入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール アナログ入力SIEMENS
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens DINレール取付電源 / パネル取付電源 SIEMENSSiemens DINレール取付電源 / パネル取付電源SIEMENS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ KTP 400 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ KTP 400SIEMENS
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:KTP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:116mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ TP900 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ TP900SIEMENS
599,800税込659,780
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:TP900ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:9 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:イーサネット、MPI、Profibus DP、USBオンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:190mmSIMATIC HMI TP Comfortシリーズ. Siemens製のSIMATIC TP Comfortシリーズは、7~22インチの様々なワイド画面ディスプレイを搭載し、タッチスクリーンで操作します。 すべてのSIMATIC Comfortパネルは、過酷な条件に対応するIP65等級で、屋外の用途に柔軟に対応します。 これらの革新的なHMIは、休憩中にPROFIenergyを介してディスプレイを調整して中央からシャットダウンするので、以前のSIMATICに比べると、消費電力を節約できます。. ワイド画面、高解像度ディスプレイ、7 → 22インチ グラフィックユーザーインターフェイス、直観的な機械作業及び監視用 デバイスの機能には、アーカイブ、VBスクリプト、プラントの文書を表示するための様々なビューア、インターネットWebサイトがあります。 工場の空間を最適に利用できる垂直取り付け 最高のデータセキュリティ システム診断機能を内蔵 WINCC Comfortを使用して構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC (CPUユニット)ユニット SIEMENSSiemens PLC (CPUユニット)ユニットSIEMENS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール SIEMENSSiemens PLC I/OモジュールSIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens PLC I/Oモジュール デジタル入力 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール デジタル入力SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用 SIEMENSSiemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:延長ケーブル併用可能製品:S7-1200S7-1200延長ケーブル. SIMATIC S7-1200 CPU、デジタルモジュール、アナログモジュール用の延長ケーブルです。. 2層構成用延長ケーブル デジタル / アナログ信号モジュールの接続用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens メモリカード for use with Various HMIs, SIEMENSSiemens メモリカード for use with Various HMIs,SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 通信モジュール SIEMENSSiemens 通信モジュールSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ KTP 700 SIEMENSSiemens タッチパネル ディスプレイ KTP 700SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:KTP 700ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:7 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc長さ:214mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
HMIパネル Siemens KP300シリーズシリーズ SIEMENSHMIパネル Siemens KP300シリーズシリーズSIEMENS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様SIMATIC HMI KP300ベーシック、モノクロ. KP300ベーシックモノクロパネルには、解像度240 x 80ピクセルの3.6インチFSTNディスプレイを装備 自由に構成できるファンクションキー数: 10 直感的に素早く数字や単語を入力できる携帯電話と同仕様のキーパッド WinCCベーシック (TIAポータル) での構成可能 バックライト色は、白、緑、黄色、又は赤からプログラムでき、アラームごとの割り当てが可能幅(mm)165(ディスプレイ)モノクロサイズ(ディスプレイ)31×87mmシリーズKP300シリーズ電源電圧(V)24dcキー数(ファンクションキー)10メモリー(オンボード)512kBディスプレイFSTN解像度240×80pi×elsプロセッサーARM、RISCRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ SIEMENSSiemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリSIEMENS
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENSSiemens 安全リミットスイッチSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
optimate特集
  • おすすめ人気ランキング
  • optimate