カテゴリ

  • 制御機器(417)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • 三菱ふそう(287)
  • ミツビシ(85)
  • BMW(55)
  • ホンダ(52)
  • WURTH ELEKTRONIK(47)
  • RS PRO(35)
  • 日野自動車(32)
  • スバル(26)
  • マイクロソフト(24)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • SPARKFUN(20)
  • トヨタ(19)
  • ハーティング(16)
  • StarTech.com(16)
  • ニッサン(14)
  • 松吉医科器械(12)
  • KTM(11)
  • Thermo Fisher Scientific(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snap」の検索結果

関連キーワード
427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 ASIEMENS
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7340-48
シーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 2 3RH1921 10 ASIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタリレー及びパワーコンタクタには、第 1 の側面補助スイッチがあります。1 NO、1 NC、密閉型、スプリングタイプ Terminal です。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dc●コード番号:203-2076アズワン品番65-7340-82
接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V acSIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626アズワン品番65-7346-89
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens のソリッドステートコンタクタは低ノイズです。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじで Snap-on 取り付けすれば、最大 25 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2070アズワン品番65-8087-75
シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 ASIEMENS
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。2 NO + 2 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用の電気接続のスプリングタイプ端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7338-80
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートコンタクタは瞬時に切り替えます。単相回路の用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けて最大 30 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2135アズワン品番65-8088-98
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius シリーズソリッドステートコンタクタは瞬時に切り替えます。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 12 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2113アズワン品番65-8088-05
シーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH2911 10 ASIEMENS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクトリレーの前面には補助スイッチがあります。この製品は、1 NO + 3 NC 電流経路と、補助電流回路及び制御電流回路用のねじ式電気接続端子を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:1NO+3 NC です●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH2911●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7342-86
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598アズワン品番65-7343-59
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。ねじ式 Terminal です。ねじ Snap-on 取り付け済みです周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7341-61
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626アズワン品番65-7345-70
シーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 A SIEMENSシーメンス 補助接点 4 3RH1921 10 ASIEMENS
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー及びパワーコンタクタはフロントサイド補助スイッチで、2 NO コンタクト、2 NC コンタクトを備えています。補助電流回路及び制御電流回路用にねじ止め Terminal タイプの電気接続を備えています。Snap-on 取り付け 1 億単位のスイッチング障害
仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:スナップ式●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RH1921●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:17 V dcアズワン品番65-7346-10
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638アズワン品番65-7343-85
シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極SIEMENS
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron●コード番号:203-2378アズワン品番65-7341-58
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 1 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:1NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7342-79
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 4極SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-64
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567アズワン品番65-7341-04
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:600 V DINレールSIEMENS
68,980税込75,878
1個
欠品中
Siemens SIRIUS シリーズソリッドステートコンタクタはゼロポイントスイッチングを備えています。。Sirius シリーズの3 相回路の用途に対応し、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 20 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:15 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF24●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2085アズワン品番65-8084-65
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:7 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2671アズワン品番65-7346-14
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 2極SIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。20 A の電流を使用し、2 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:1.7 W●通常端子構成:2NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-65
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:17 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2635アズワン品番65-7343-26
シーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V dc 4極SIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-96
シーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V dc 3極SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens カップリングコンタクタリレーは耐気候性を備えており、RC エレメント、バリスタ、ダイオード又はダイオードアセンブリは、Coil の開路サージを減衰させるためにすべてのコンタクタリレーに接続できます。スプリングタイプ Terminal です。ねじと Snap-on Mounti が付いています周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENSソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A 最大負荷電圧:460 V DINレールSIEMENS
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Siemens ソリッドステートコンタクタは短絡耐性があり、B 自動デバイスに対応しています。単相回路のコンタクト検出用途は 1 つではなく、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 25 A まで短絡防止しますIP20 等級の保護 横並びに設置
仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2042アズワン品番65-8088-82
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 4極SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2244アズワン品番65-7345-26
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 4極SIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentronアズワン品番65-7340-29
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4727アズワン品番65-7839-21
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2275アズワン品番65-7838-70
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2653アズワン品番65-7822-11
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2584アズワン品番65-7837-61
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
23,980税込26,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2679アズワン品番65-7838-13
スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENSスイッチモジュール コンタクトブロックSIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:黄●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3621アズワン品番65-7833-01
凡例プレート 1袋 10個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3851アズワン品番65-7832-17
ラベルホルダ 1袋 10個入 SIEMENSラベルホルダ 1袋 10個入SIEMENS
64,980税込71,478
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:ラベルホルダ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4699アズワン品番65-7833-83
キャップ SIEMENSキャップSIEMENS
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:シリコンフリー保護キャップ●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-4693アズワン品番65-7832-94
スタンド SIEMENSスタンドSIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:スタンド●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3664アズワン品番65-7821-75
凡例プレート 1袋 50個入 SIEMENS凡例プレート 1袋 50個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●種類:アーススタッド●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2359アズワン品番65-7835-32