カテゴリ
- 制御機器(13)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,032)
- フエニックス・コンタクト(478)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- RS PRO(39)
- TRACO POWER(30)
- CAMDENBOSS(11)
- PHOENIX(7)
- ワゴジャパン(6)
- SMC(5)
- omron(オムロン)(5)
- VISHAY(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ABB(4)
- StarTech.com(4)
- オムロンヘルスケア(3)
- ワイドミュラー(3)
- Wieland(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「terminal block」の検索結果
特価

ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781アズワン品番65-7745-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入
SIEMENS¥25,980税込¥28,5781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 28 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:28A●コード番号:203-8712アズワン品番65-7723-98
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 17.5A 1袋 50個入
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 1.5 mm 2、定格電流は 17.5A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:16 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●コード番号:203-8775アズワン品番65-7736-09
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739アズワン品番65-7741-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700アズワン品番65-7725-81
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824アズワン品番65-7726-36
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入
SIEMENS¥50,980税込¥56,0781袋(50個)7日以内出荷スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8814アズワン品番65-7744-05
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781袋(50個)7日以内出荷Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686アズワン品番65-7725-74
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷。スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、導体断面積が 4 mm 2 で定格電流が 40 A の 3 つの接続ポイントを備えています。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8753アズワン品番65-7725-99
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781袋(50個)7日以内出荷。Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792アズワン品番65-7740-68
インターフェイスモジュール SIMATIC DP
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。寸法(mm)128×45×67シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI入力数31
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:600 V ねじ固定式
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Siemens Semiconductor リレー、単相 3RF2、全幅 22.5 mm、50 A 48-600 V / 4-30 V dc、ねじ止め Terminal Blocking 電圧 1200 Vコンパクトな省スペース設計 ねじ接続により、迅速で簡単な接続が可能仕様●最小負荷電流:500 mA●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF2150●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●接点構成:SPNO●コード番号:203-2157アズワン品番65-8087-57