カテゴリ
- 自動車純正部品(43)
- 制御機器(12)
- オフィス家具(11)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自転車部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(4)
- メカニカル部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(42)
- イトーキ(6)
- 昭和インダストリーズ(6)
- SMC(5)
- エスコ(4)
- 七星科学研究所(4)
- サンエス(昌和発條製作所)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 内田洋行(2)
- フローバル(2)
- Vesrah(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- スリーエム工業(2)
- 冨士灯器(2)
- アソー(1)
- MSTコーポレーション(1)
- エレコム(1)
- オイレス工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ff-13」の検索結果

ドライメットLF フランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。種別フランジタイプ使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
内ネジ・フレアージョイント
アソー(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から4日以内出荷材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
壁付ネットワークケース PFFシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1台当日出荷から6日以内出荷フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄色フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
水道用フレキパイプ
フローバル¥449~税込¥494~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3インチ~17インチ 薄型 タッチパネル対応 ブルーライトカット
エレコム¥6,698税込¥7,3681枚当日出荷移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード。タッチパネルに対応した薄型のぞき見防止フィルター。用途移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガードしてパソコン操作ができるのぞき見防止フィルターです。今までにない薄さを実現し、はさみで簡単にカットできるフリーサイズタイプです。画面の正面を中心に60°(左右約30°)より外の角度からは画面が真っ黒に見えるので、パソコン画面を見られる心配がありません。反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。透過率69%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。表面硬度2Hと硬度が高いので、フィルター表面のキズを防止します。紫外線を99.9%カットしますので、有害な紫外線から目や体をガードします。LED液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」も約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。反射面とマット面を用途やお好みに合わせて使い分け可能です。万が一曲がっても破損する恐れが少ない、柔らかい素材を採用しています。お好みの貼り方を選べるように、モニター貼りシール(両面シール)、フレーム貼りシール、タブシールの3種類の透明貼付シールが付属しています。タッチパネルに対応しています。(フィルターの構造上、タッチパネル対応機器によっては感度が低下する場合がございます)。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品画面貼りタイプシール(両面シール)×6、フレーム貼りタイプシール×6、フレーム貼り(フィルター取り外し)タイプシール×8機能【静電気防止】×可視光線透過率(%)69取付け方法両面テープ、またはタブシール紫外線遮断率(%)99.9反射率(%)5.5紫外線カット○ブルーライトカット率約42%フィルター厚さ(mm)0.3
ケース・レグ(樹脂脚)(Φ10.8×H4)
TAKIGEN(タキゲン)¥15税込¥171個当日出荷UL規格適合素材を使用 ワンタッチで装着できます。用途各種機器の脚部材質エラストマースチレン色ブラック質量(g)0.3種類ゴム足寸法L(mm)4寸法H(mm)4適合板厚(mm)0.6~1寸法D1(Φmm)10.8寸法D2(Φmm)10寸法d(Φmm)3.6材質(ピン)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)材質(ハンドルフット)エラストマースチレン系(UL94HB)耐荷重(N)(推奨値)29.4以下/個タキゲンコード21183材質(リベット)ポリアミド6(PA6)(UL94V-2)
グラフィティーペイント フロア
VIVID VAN(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1缶(500mL)ほか5日以内出荷から17日以内出荷アスファルト、モルタル、コンクリート床の塗装にシーラーレス、2度塗りで仕上がる簡単ペイント。 グラフィティーペイント フロアは臭いが少なく乾燥が早い水性塗料です。 ツヤのある仕上がりになります。用途屋内外の床面(アスファルト、モルタル、コンクリート)、駐車場、ベランダ、階段、廊下などに。仕様耐水、速乾、高硬度、防塵、耐摩耗、耐汚染、耐候成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤タイプツヤあり
エコスタンド
河淳¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷紙をセットするだけで、高級感のあるPOP 掲示ができます。 強度の高い、丈夫な材質を使用しているので、これまでに比べて破損を減らせます。 表面カバーがないのでキズや照明が反射せず、高い視認性が維持できます。仕様折りたたみ式材質(本体)ABS寸法C(mm)141
超高輝度電気ウキ 2点発光
冨士灯器(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷2点発光の棒型電気ウキの決定版電池寿命(時間)約7使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、スズキ(セイゴ)、イシモチ、イカ、etc適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度LED(3m/m)
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から33日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
墜落制止用器具(フルハーネス/ロープ式ツインランヤード)
エスコ¥33,400税込¥36,7401個翌日出荷仕様ハーネス部:レヴォハーネス腿ベルト:V型寸法(mm)胸サイズ:幅30、胴サイズ:幅50色ブラックサイズM質量(g)約2200ベルト幅(mm)45耐荷重(kg)100(装備重量を含む)ロープ仕様(mm)Φ11×1600バックルワンタッチ式材質(ベルト)ポリエステル材質(フック)スチール適応身長(cm)160~190材質(ロープ)ナイロン
2" x 1" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様内径(ID1×ID2):54.9×28.4mm外径(OD1×OD2):60.5×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約237寸法H(mm)76.2肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
ファイブフラッシャー2
ワンダーキット¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷☆形に配置した5個の超高輝度青色LEDがランダムに点滅するキットです。高輝度なので自転車のテールライトやツリーなど、光のデコレーションしても最適です。付属品006P角型電池用スナップ種類工作キット電源電圧(V)標準DC9(DC9~12可)発光色青点滅固定、調整はできませんLEDΦ5(超高輝度)×5灯動作電流(mA)約14(DC9V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×73×13
超高輝度電気ウキ 緑 リチウム電池1本タイプ
冨士灯器¥999税込¥1,0991個6日以内出荷【リチウム電池1本タイプ】 太刀魚やイカ釣りに最適。 視認性抜群。電池寿命(時間)約15使用電池リチウム電池対象主な対象魚:タチウオ、イカ適合バッテリーFB-03またはBR435(別売)発光体高輝度緑色LED
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25
七星科学研究所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から88日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30
七星科学研究所¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から42日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
13x19x900mm クッションガード(丸型/2個)
エスコ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様非粘着式エスコ品番EA983FF-13材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)3タイプ背割れ内径(Φmm)13外径(Φmm)19
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW24
七星科学研究所¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から32日以内出荷NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ24防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
W-13FF 26 CP 超ワイド踏ん張るスタンド
昭和インダストリーズ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
W-13FF 27 ED 超ワイド踏ん張るスタンド
昭和インダストリーズ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
W-13FF 26 ED 超ワイド踏ん張るスタンド
昭和インダストリーズ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
W-13FF 27 CP 超ワイド踏ん張るスタンド
昭和インダストリーズ¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷駐輪時の転倒のリスクを軽減。「倒れにくい」に特化したスタンドに交換することで、駐輪時の自転車の転倒を防ぎ破損のリスクを軽減できます。強風や傾斜地でも倒れにくい
フランジ式フートバルブ
スリーエム工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から16日以内出荷ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。 腐食に強いステンレス製です。 液槽の液体が無くなっても落水しません。材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.1接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
【修理】三菱電機サーボモータ基板定額修理サービス
三菱電機¥179,800~税込¥197,780~1台28日以内出荷お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
アクティブフィールド 折りたたみテーブル 角型(幕板付)<配送時組立サービス付>
イトーキ¥129,800税込¥142,7801台27日以内出荷から29日以内出荷材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)720材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上スタッキング高さ(mm)195グリーン購入法適合材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド 折りたたみテーブル 角型<配送時組立サービス付>
イトーキ¥96,980税込¥106,6781台27日以内出荷から29日以内出荷材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)720材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上スタッキング高さ(mm)195グリーン購入法適合材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)サービス分類組立・設置・取付
アクティブフィールド 折りたたみテーブル 半円型<配送時組立サービス付>
イトーキ¥96,980税込¥106,6781台27日以内出荷から29日以内出荷仕様天板連結金具(2個入り 別売)材質/仕上●エッジ:ABS樹脂高さ(mm)720材質(天板)メラミン化粧板材質(脚)スチール塗装仕上スタッキング高さ(mm)195グリーン購入法適合材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)サービス分類組立・設置・取付