カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • タンガロイ(203)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(28)
  • SMC(27)
  • 多摩電子(24)
  • コンバム(旧:妙徳)(23)
  • マルヤス電業(20)
  • 東京発条製作所(17)
  • TRUSCO(16)
  • ヤマト(切削工具)(13)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(13)
  • スリーハイ(12)
  • エスコ(11)
  • ParkerTAIYO(10)
  • TOTO(10)
  • MSTコーポレーション(9)
  • KTC(9)
  • CKD(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-10」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 電磁接触器 24 V 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V 10極SIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 100E ( 10 NO コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:24 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:10 NO●コード番号:213-1019アズワン品番65-7279-55
シーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 → 264 V ac 8極SIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
TheSiemensSIRIUS3TH4seriesisacontactorrelayforswitchingthecontrolsignalsinthecontrolcircuitIthasoperatingvoltageof220VACThecontactorrelayshavestandard-compliantterminaldesignationsandareliableconnectiontechnologyThetypeofelectricalconnectionforauxiliaryandcontrolcurrentcircuitisthroughscrewterminalDuetomultiplicationofoutputs,simultaneousswitchingofupto10auxiliarycircuitsispossibleThecontactsaredesignedwithpositivelydrivenoperationforsafetyapplicationsaswellasSUVAversionsThedevicesareclimate-resistantandhaveahighcontactreliabilityItisapprovedforworldwideusee.gIECandUL/CSA.ProtectionclassIPisIP20Ambientoperatingtemperatureis-25to+55℃
仕様●コイル電圧:220 → 264 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-49
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極SIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 80E ( 8 NO コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8NOアズワン品番65-7280-14
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 10極SIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 82E ( 8 NO + 2 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8 NO + 2 NCアズワン品番65-7274-93
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 44E ( 4NO + 4NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブド
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO + 4NC●範囲:3TH4 の場合アズワン品番65-7278-82
シーメンス 電磁接触器 220 V ac 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 220 V ac 10極SIEMENS
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 73E ( 7 NO + 3 NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:7 NO + 3 NCアズワン品番65-7279-58
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 230 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 80E ( 8 NO コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:8NO●コード番号:213-1017アズワン品番65-7283-65
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 8極SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 53E ( 5NO + 3NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 3 NC●コード番号:213-1016アズワン品番65-7284-86
シーメンス 電磁接触器 42 V 10極 SIEMENSシーメンス 電磁接触器 42 V 10極SIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens コンタクタリレー 55E ( 5 NO + 5 nC コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:42 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 5 nC です●コード番号:213-1023アズワン品番65-7278-14
シーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 24 V dc 3TH4シリーズSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
コンタクタリレー、71E、DIN、7 NO + 1 NC、ねじ Terminal DC 動作、24 V dc
仕様●コイル電圧:24 V dc●コンタクトの定格電流:10 A●シリーズ:3TH4●補助接点の数:8●接続方式:ねじ●奥行き:78mmアズワン品番65-7347-67
関連キーワード
pdh-100h特集