カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • Clover(クロバー)(66)
  • 東芝(47)
  • TRUSCO(42)
  • KALBAS(22)
  • コンバム(旧:妙徳)(19)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • SDS(14)
  • エムディーエス(14)
  • エスコ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • サンワサプライ(12)
  • 東洋技研(12)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 片岡製作所(11)
  • TOTO(10)
  • 多摩電子(9)
  • マルキン印(9)
  • omron(オムロン)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk1」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens セーフティ ディスコネクトスイッチ SIEMENSSiemens セーフティ ディスコネクトスイッチSIEMENS(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)(surge)6000定格絶縁電圧(V)690保護等級IP65保存温度(℃)-25~55電気的耐久性(operating cycles)at AC-23A at 690V:6000ヒューズ(according to UL)RK5汚染度(使用環境)3動作温度(℃)-25~55機械的寿命(operating cycles)100000RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプfixed mounting動作電圧(V)690ac動作周波数(Hz)50~60電気フェーズ3
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Siemens SIEMENSヒューズ付きアイソレータスイッチ SiemensSIEMENS
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズ SIEMENSSiemens 安全スイッチ SIRIUS 3SE5シリーズSIEMENS
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 安全リミットスイッチ SIEMENSSiemens 安全リミットスイッチSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3SE5リミットスイッチ3SE5リミットスイッチ、モジュラユニット. SIRIUS 3SE5リミットスイッチは、一貫性のあるモジュラ型の設計を備え、様々なタイプや動作機構が選択できるため、様々な一般的産業用途に必要な性能を確実に発揮します。 このリミットスイッチは標準的な設計と機能を備えているため、簡単に適切なスイッチを選択できるうえ、設置、配線、メンテナンスをすばやく簡単に行うことができます。 SIRIUS 3SE5は、適切な製品を選択し、3TK28、ASISafe、SIMATIC、SINUMERIKなどのフェールセーフ評価ユニットと組み合わせると、ISO 13849-1 (EN 954-1)のカテゴリ4までの安全用途に対応できるよう設計されています。. エンクロージャサイズ. オープンタイプの一スイッチ、IP20 (3SE5 250-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP65、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 232-*****及び3SE5 234-*****) プラスチックエンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 132-*****及び3SE5 134-*****) プラスチックエンクロージャ、幅50 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ2箇所(3SE5 242-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50047準拠、幅31 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 212-*****及び3SE5 214-*****) 金属製エンクロージャ、EN 50041準拠、幅40 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ1箇所(3SE5 112-*****) 金属製エンクロージャ、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 122-*****) XL金属製エンクロージャ、コンタクト数4 → 6、幅56 mm、IP66 / IP67、ケーブルエントリ3箇所(3SE5 162-*****) エンクロージャ、周囲温度-40 ℃まで対応(3SE5 ***-*****-1AJ0). エンクロージャタイプ. スローアクション又はスナップ式コンタクトとして設計された2個又は3個のコンタクトを備えるコンタクトブロック(ねじ止め端子)を搭載。スローアクションコンタクトはメークビフォアブレークも搭載(技術データ参照) オプションのLEDステータス表示(3SE5 ***-1K***及び3SE5 ***-1L***) M20 x 1.5サイズの接続ねじか、4又は5極のM12コネクタソケット(技術データ参照)を装備 防食機能を高めたタイプ(3SE5 ***-*****-1CA0) -40 ℃までの動作温度に対応したタイプ(3SE5 ***-*****-1AJ0). 特長. 共通インターフェイスのプラグで取り付けるため、アクチュエータヘッドの交換や取り付けが簡単 塩化ゴム製ダイアフラム内蔵(低温及び苛酷な環境で高機能の安全性を実現) アクチュエータヘッドは、いずれも22.5 °ずつ回転可能 プラスチックエンクロージャ用高速接続システムにより、取り付け所要時間を最大25 %まで削減 3極コンタクトブロックを備えたタイプは、2極コンタクトブロックと同じ寸法で、冗長な切断及び信号機能の追加により、極めて優れた安全性を確実に実現 IP65 / 66 / 67保護等級 スイッチングポイントと取り付け方法はEN 50041又はEN 50047に準拠 オーバーストロークの3 mmの角を丸めたプランジャ(全ストロークは9 mm)により、スイッチング時の許容差大RoHS指令(10物質対応)対応