カテゴリ
- 制御機器(855)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(34)
- AMPHENOL(919)
- bitstrong(ビットストロング)(870)
- MAZDA(マツダ)(1,149)
- RS PRO(1,357)
- SAMTEC(2,032)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,297)
- TRACO POWER(1,676)
- TRUSCO(16,360)
- WURTH ELEKTRONIK(6,316)
- コノエ(1,454)
- シュナイダーエレクトリック(1,676)
- トヨタ(2,904)
- トリニティ(853)
- ニッサン(814)
- ホンダ(28,504)
- ミツビシ(1,907)
- メディアカバーマーケット(1,947)
- 三菱ふそう(7,716)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「tr」の検索結果

アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
ハンドル 8UD
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドルダークブルー / ブルーグリーンのベーシックマスキングです フレームライトグレーは、スイッチ遮断器用のアクセサリです 作動シャフト 8 x 8 mmロック可能仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:スイッチ遮断器●シリーズ:8UD●コード番号:213-1420アズワン品番65-7796-65
Profibusバスコネクタ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
Control Kit orange fur Motor-und Koppe 1袋 5個入
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781袋(5個)7日以内出荷Siemens 制御キット( Orange )は、モータ接触器とサイズ S0 の接触器リレーで使用されています。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:制御キット●併用可能製品:モータ接触器と接触器リレー、サイズ S0●範囲:3RT2●コード番号:218-1724アズワン品番65-7294-70
レベルトランスミッタ HART
SIEMENS¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ仕様●検出タイプ:超音波●本体材質:PBT、PC●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●最大DC電圧:30V●最大圧力:0.5バール●危険区域認証:ATEX●インターフェイス:HARTアズワン品番65-7328-31
センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V 1袋 3個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(3個)7日以内出荷。Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2942アズワン品番65-8066-09
シーメンス 電磁接触器 110 → 132 V ac 8極
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷The Siemens SIRIUS 3TH4 series is a contactor relay for switching the control signals in the control circuit。It has operating voltage of 110 V AC。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable connection technology。The type of electrical connection for auxiliary and control current circuit仕様●コイル電圧:110 → 132 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:4NC + 4NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7288-48
センタータグヒューズ 定格電流 32A 690V 1袋 3個入
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781袋(3個)7日以内出荷Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2941アズワン品番65-8065-61
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定仕様●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891アズワン品番65-7709-05
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Siemens SENTRON ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3310アズワン品番65-7802-99
ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ 12 x 12仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6417アズワン品番65-7795-56
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1372アズワン品番65-7796-83
マーカーラベル 8WA 銘板 for use with 電源コネクタ 1袋 100個入
SIEMENS¥4,298税込¥4,7281袋(100個)7日以内出荷1-10 の Siemens SENTRON 銘板には、番号が記された Terminal白色 前面取り付け仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8783アズワン品番65-7748-40
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ
SIEMENS¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ: 10 x 10仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6415アズワン品番65-7795-37
シーメンス ハンドル Sentron
SIEMENS¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、引き出しユニット用のクランクハンドルです。正味重量: 538 g仕様●アクセサリタイプ:ハンドル, ロック可能●範囲:Sentron●コード番号:210-9416アズワン品番65-8061-71
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、32/70 mm のカバーレベルとフラット Terminal タイプ電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付ける仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1366アズワン品番65-7798-27
端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。Siemens N/PE Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定仕様●色:黒, 黄●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1890アズワン品番65-7542-29
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200SP出力数1出力タイプデジタル
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、黒色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 35 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7070アズワン品番65-8086-20
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、茶色定格電流は 4 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7160アズワン品番65-8084-88
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、緑色定格電流は 6 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7218アズワン品番65-8085-14
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 50 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7241アズワン品番65-8084-70
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 20 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7104アズワン品番65-8085-75
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 25 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7150アズワン品番65-8084-08
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥7,198税込¥7,9181袋(50個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 6 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7165アズワン品番65-8085-01
シーメンス ケーブル Sentron
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、COM060 の延長ケーブルです。ケーブルの長さは 0.4 m です正味重量: 32 g仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:Sentron●コード番号:210-9424アズワン品番65-8059-60
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、赤色定格電流は 10 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7197アズワン品番65-8085-65
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、ピンクのカラー定格電流は 2 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7205アズワン品番65-8062-44
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入
SIEMENS¥9,298税込¥10,2281袋(50個)7日以内出荷。Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、ピンクとサイズ D01 の製品です。定格電流: 2 A仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7196アズワン品番65-8088-94
sealing cap for 5TT584 and 5TT585 1袋 2個入
SIEMENS¥939税込¥1,0331袋(2個)7日以内出荷Siemens SENTRON シーリングキャップ( 5TT584 及び 5TT585 用)です。機器コンタクタ 40 A / 63 A 用です仕様●アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:Insta 契約者●範囲:Sentronアズワン品番65-7337-97
ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 10個入
SIEMENS¥2,398税込¥2,6381袋(10個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ NEOZED 特殊アダプタスリーブ、グレー色定格電流は 16 A です。ヒューズ D02 のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7127アズワン品番65-8085-31
ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DiII のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7237アズワン品番65-8085-67
シーメンス コネクタ Sentron
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、3VA2 用の 24 V モジュールです 100/160/250取り付け位置:右スイッチポケット仕様●アクセサリタイプ:リンクモジュール●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9311アズワン品番65-8060-55
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 5個入
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズは、COM800、COM060 用の 3 VA ライン接続ケーブル用のバス接続です。正味重量: 4 g仕様●アクセサリタイプ:バス端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9422アズワン品番65-8062-15
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9320アズワン品番65-8060-51
ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入
SIEMENS¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DII のサイズ仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7081アズワン品番65-8089-07
シーメンス 取り付けプレート Sentron
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens SENTRON 3VA9 シリーズは、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される絶縁プレートです。EAC 認定仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●範囲:Sentron●コード番号:210-9319アズワン品番65-8093-05
ブスバー Sentron 8US 1袋 100個入
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781袋(100個)7日以内出荷Siemens SENTRON バスバーシステム接続 Terminal は、厚さ 10 mm、T 字型のダブルバスバーを備えています。重量: 22 g仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3279アズワン品番65-8086-90
...