カテゴリ

  • バイク純正部品(123,092)
  • 自動車純正部品(12,517)
  • 制御機器(10,689)
  • トラック純正部品(10,539)
  • 農業機械(4,461)
  • バイク部品(3,743)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,870)
  • 機構部品(2,830)
  • パソコン/周辺機器(2,477)
  • 船舶用品・漁業資材(2,076)
  • 科学研究・開発用品(2,067)
  • 作業工具(1,593)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,576)
  • メカニカル部品(1,413)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1,205)
  • 空調・照明・電設資材(1,195)
  • オフィス家具(1,117)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,074)
  • 電気材料(935)
  • 作業服(896)
  • 学童・教育用品(801)
  • 切削工具(790)
  • 物流用品(772)
  • 自動車補修部品(765)
  • 家電(745)
  • 厨房用品(677)
  • 建築金物(665)
  • 測定用品(637)
  • FA担当者のオススメ新商品(529)
  • 電動工具(466)
  • 事務用品(461)
  • 縫製用品(373)
  • 自転車部品(349)
  • 配管・水廻り設備部材(339)
  • 安全保護具(308)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(307)
  • 店舗什器・備品(299)
  • 卓上消耗品(281)
  • カー用品(263)
  • 医療(248)
  • 研磨材(245)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(241)
  • 建材・エクステリア(222)
  • 完成車(213)
  • 整備工具・収納(201)
  • 日用品(187)
  • 手袋(164)
  • 清掃用品(162)
  • 安全標識(140)
  • 梱包用品(139)
  • ねじ・ボルト・釘(138)
  • 鈑金・塗装(133)
  • 食品・飲料(133)
  • 防犯用品(131)
  • 塗装・養生・内装用品(130)
  • 介護用品(128)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(119)
  • 農業・園芸資材(115)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(113)
  • ヘルスケア(110)
  • タイヤ・足回り(106)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(96)
  • 空圧工具(96)
  • 住設機器(95)
  • 農具(86)
  • 防災用品(73)
  • 保管用品(66)
  • 塗料(65)
  • 自動車用オイル・ケミカル(64)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(61)
  • 溶接用品(56)
  • 救急・衛生(49)
  • クリーンルーム用品(47)
  • 接着剤・補修材(46)
  • 安全靴・作業靴(44)
  • 理美容(43)
  • バッテリー・電装(42)
  • 安全用品(41)
  • トラック輸送・安全用品(40)
  • テープ(33)
  • 測量用品(土木/建設)(26)
  • マスク(22)
  • エンジン工具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 洗剤・除去剤(16)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • 測定関連サービス(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 進物(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)

「ha」の検索結果

関連キーワード
202,232件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING

    業務用 極太 ブースターケーブル

    HA CONSULTING(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
    用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
  • テレワーク用イヤホン HA-FR9 JVC

    テレワーク用イヤホン HA-FR9

    JVC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
    付属品イヤーピース(S/M/L)各2個ケーブル長(m)1.0(Y型)プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~20000インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)9イヤホン形状カナル型
  • 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING

    極太 ブースターケーブル

    HA CONSULTING
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1セット(2本)
    当日出荷
    電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
    材質CCA長さ(m)3電圧(V)12/24
  • アナログヘルスメーターHA-861WH タニタ

    アナログヘルスメーターHA-861WH

    タニタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
    材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
  • アナログヘルスメーターHA-861GY タニタ

    アナログヘルスメーターHA-861GY

    タニタ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
    材質ABS、AS、鉄最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg本体質量(kg)約 1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273計量範囲130 kg
  • HA エアーエレメント UNION(ユニオン産業)

    HA エアーエレメント

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    ¥6,890~税込¥7,579~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(1.8kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • ハオルハーネスHA タジマツール(TJMデザイン)

    ハオルハーネスHA

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
    用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
  • ボルトクリッパー HAタイプ アーム[作業工具]

    ボルトクリッパー HAタイプ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1丁
    当日出荷
    土木・建築作業に必要な工具です。 刃は選び抜かれた材質を鍛造し、しなやかな切れ味です。 対象とする切断材は、軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 HA-300以上はパイプハンドルを使用しています。
  • 鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング

    鉄製打込みウエイトスチールホイール用

    HAコンサルティング(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
    用途スチールホイール用適合スチールホイール用材質鉄ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5/10g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(1.8kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g+10g刻みケース段ボール
  • 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻(5kg)
    当日出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質鉄形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • ヘルスメーター HA-650 タニタ

    ヘルスメーター HA-650

    タニタ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    仕様ISO9001対象材質ABS、AS、PP、鉄寸法(mm)幅292×高さ60×奥行278質量(kg)1.9色ブラック測定範囲0 ~ 130kg材質(本体)ABS、AS、PP、鉄質量(g)約1900ひょう量(kg)130最小表示1kg測定項目体重最小表示(g)1000最小目盛1 kg保証期間1年最大計量(kg)130最小目盛(g)1000寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×292×60
  • ダンボノズル HA型 扶桑精機

    ダンボノズル HA型

    扶桑精機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷
    先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
    用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)仕様ジャバラ管製ノズル空気用平吹接続口径R1/4タイプ空気用吹付パターン平吹空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)ノズル口径(Φmm)Φ3 (1.0スリット)吹出しパターン平吹パターン
  • USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UC JVC

    USB Type-C(TM)イヤホン HA-FR17UC

    JVC
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
    質量(g)(イヤホン部左右合計)約5ケーブル長(m)1.2(Y型)再生周波数帯域(Hz)8~22000防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)プラグ形状USB Type-C(TM)ドライバーユニット(Φmm)10.7USBUSB2.0準拠
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)

    HA CONSULTING
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(1.8kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質鉄形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDON

    オールステンレスホースクランプ HASタイプ

    TRIDON(112件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)規格SAE J1508(ホースクランプ)バンド幅(mm)12.7ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HA 平行ハンド 近藤製作所

    HA 平行ハンド

    近藤製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • 切断砥石 HA100J 平和テクニカ

    切断砥石 HA100J

    平和テクニカ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
    用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
  • ラバー プロテクター 17521HA7670 ホンダ

    ラバー プロテクター 17521HA7670

    ホンダ
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
  • 89120-0101HA 3M

    89120-0101HA

    3M
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
  • ピン ハンガー 45215HA5672 ホンダ

    ピン ハンガー 45215HA5672

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45215-HA5-672
  • ウォータージェルドレッシングHA アコードインターナショナル

    ウォータージェルドレッシングHA

    アコードインターナショナル
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    翌々日出荷
    熱傷の熱を取り除き、進行を止める熱傷応急手当材です。熱傷を冷却することで痛みを和らげ、熱傷部の乾燥と外部からの感染を防ぎます。ティーツリーオイルなど制菌成分を含む脱イオン化純水で構成され、目や粘膜にも無害です。体温以下に冷却しないので深部体温が下がらず低温症を防ぎます。
    成分純水、キサンタンガム、グリセリン、ヒアルロン酸材質不織布医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000028医薬品医療機器等法一般医療機器
  • HAボビン KAWAGUCHI (河口)

    HAボビン

    KAWAGUCHI (河口)(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1袋(6個)
    当日出荷
    家庭用ボビン半回転用
    材質ハガネ・ニッケルメッキ
  • TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HA/XA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    ¥199税込¥219
    1セット(2個)
    当日出荷
    入数2個
  • HA5小型引出しセット(カセッター) サカセ化学工業

    HA5小型引出しセット(カセッター)

    サカセ化学工業(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • プレート ダイヤフラム 45521HA2006 ホンダ

    プレート ダイヤフラム 45521HA2006

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45521-HA2-006主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • ボルトA ピン 45131HA5672 ホンダ

    ボルトA ピン 45131HA5672

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番45131-HA5-672
  • VB-8201HA用ケーブルコード マザーツール

    VB-8201HA用ケーブルコード

    マザーツール
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    適合VB-8201HA
  • エンブレム  S 68281-47HA0 スズキ

    エンブレム S 68281-47HA0

    スズキ(2件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
  • JT-MT-HA型タッパー カトウ工機

    JT-MT-HA型タッパー

    カトウ工機(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    シンプル構造、簡単操作。細身、短身なので狭い作業空間に最適。対応シャンク:MT、JT
    用途タッピングボール盤用。直立、ラジアルボール盤用
  • マジックハンド HA-4603 シルバー サンシャインランド社

    マジックハンド HA-4603 シルバー

    サンシャインランド社
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • ダイヤストレッチHA 司化成

    ダイヤストレッチHA

    司化成
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(6巻)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボンネット (HA) MAZDA(マツダ)

    ボンネット (HA)

    MAZDA(マツダ)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
    用途携帯式単動油圧パンチャ付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本タイプ汎用型(長穴可)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16最大板厚(mm)16最大出力(kN)431(44tf)穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5ラムストローク(mm)25
  • セルファーHAシリーズ 日東工器

    セルファーHAシリーズ

    日東工器
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
    用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
  • パッキン フューエルコック 16955HA2005 ホンダ

    パッキン フューエルコック 16955HA2005

    ホンダ(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    欠品中