カテゴリ
- 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(2)
- SMC(258)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- 潤工社(81)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- UNION(ユニオン)(37)
- RS PRO(27)
- LIAN LI(16)
- サンドビック(15)
- INAX(LIXIL)(13)
- TRUSCO(12)
- MAZDA(マツダ)(12)
- KEMET(12)
- サンポール(10)
- ParkerTAIYO(9)
- 神保電器(9)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- リンナイ(8)
- EPCOS(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uf-1」の検索結果

インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット
SIEMENS¥879,800税込¥967,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷SiemensインバータSiemensSINAMICSG120C3相インバータドライブの電流は、長さ73mm、8.2A、9.5Aです。6SL3210インバータシリーズに属しています。これは、ベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6つのデジタル入力と1つのアナログ入力に加え、2つのデジタル出力と1つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷周囲温度:-10℃~40℃パネル取り付けインバータドライブすべての側面にプラグインねじ端子Profinetフィールドバス通信タイプPTC、KTY、およびThermoClickインターフェイス広い範囲の出力周波数用途HVDC電源供給HVDC電源供給可変周波数ドライブ可変周波数ドライブ認定CE認定C-Tick(RCM)の承認CUL認定IP20等級UL認定仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-25
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C
SIEMENS¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profinet フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±12.8 A, ±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:225mm●コード番号:174-9036アズワン品番65-7361-76
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C
SIEMENS¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、36.4A、40.6A、11kW、15kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵フ仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mmアズワン品番65-7281-02
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C
SIEMENS¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は 24.1A で、電流は 33 A で 7.5 kW、11 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C
SIEMENS¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
Siemens 電流測定モジュール
SIEMENS¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Current Measuring Module併用可能製品:SIMOCODE Pro Series電流測定モジュール. SIMOCODE pro C電流測定モジュールは、主回路のモータ電流を測定します。この電流測定モジュールは、SIMOCODE pro C及びSIMOCODE pro Vと併用することができます。基本ユニット及び電流測定用モジュールは、システムインターフェイスを介して接続ケーブルで電気的に接続されます。基本ユニットと電流測定用モジュールのサイズによっては、1つのユニットとして、又は別々のユニットとして機械的に取り付けられます。RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:6 A 、7.4 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全長:73mmアズワン品番65-7291-69
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 11 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 3 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷SiemensSINAMICSG120Xインバータ。SiemensMasterの周波数コンバータSINAMICSG120Xは、ポンプ/ファン用途、上下水道(W/WW)、ビル技術/HVACセクタ向けの製品です。SINAMICSG120Xは、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICSG120SmartAccessModule又はIOP-2オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICSG120Xは、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションでEMCカテゴリC2及びC1に準拠し、特に-20→+60℃の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICSG120Xシリーズには、9種類のフレームサイズと、0.75→630kWの性能定格を用意しています。SINAMICSG120X周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル(BOP-2)、スマートアクセスモジュール(SAM)、インテリジェント操作パネル(IOP-2)などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。Sinamics単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計操作パネルは使いやすくなっています堅牢で信頼性の高い構造非常に優れたエネルギー効率さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています。用途。SiemensSINAMICG120xシリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房/換気/空調水廃水構築とインフラストラクチャ。アクセサリ。ベーシック操作パネル(BOP-2)RS品番;744-96744-96スマートアクセスモジュール(SAM)RS品番;:189-5353:189-5353インテリジェント操作パネル(IOP-2)RS品番;仕様●許容入力:3 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:6.9 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:209mmアズワン品番65-7328-14
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップ仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御●コード番号:184-0099アズワン品番65-7299-87
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 4 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:9.8 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:209mmアズワン品番65-7297-24
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 22 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥679,800税込¥747,7801個7日以内出荷効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:44 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:472mmアズワン品番65-7298-37
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 15 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥439,800税込¥483,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.55 kW ACモータ
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)仕様●許容入力:0.55 kW●相数:3●許容電流値:2.5 A 、2.9 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8030電圧(V)AC400アズワン品番65-7292-06
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 30 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥829,800税込¥912,7801個7日以内出荷効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途。Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ 。アクセサリ。ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●特殊機能:閉ループ制御●コード番号:184-0112アズワン品番65-7301-57
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 18.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥579,800税込¥637,7801個7日以内出荷効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mmアズワン品番65-7327-62
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥979,800税込¥1,077,7801個7日以内出荷効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト設定とグラフィカルユーザーインターフェイスにより、コンバータに関する特別な知識がなくてもローカル試運転が可能 独自の機能:コンバータデータセットのパラメータ設定やクローン作成のための SINAMICS SD メモリカードです データのバックアップにより、簡単に交換できます コンバータの試運転、診断、及び制御 内蔵 PID コントローラ x 4 :高レベルコントローラ( PLC )なしでモータに依存しないプロセス制御のための分散クローズドループ制御 自由にプログラムできる 3 つのデジタルタイマスイッチ制御で、日次又は週次プログラムを自由に選択できます仕様●許容入力:37 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:72 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:184-0132アズワン品番65-7328-65
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 5.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途。Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ 。アクセサリ。ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●許容電流値:12 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●ドライブタイプ:PID制御●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネット●コード番号:184-0109電圧(V)AC380~480アズワン品番65-7327-21