カテゴリ
- 制御機器(341)
- 測定用品(58)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- メカニカル部品(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 防犯用品(8)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 切削工具(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 溶接用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- カー用品(5)
- 住設機器(4)
- バッテリー・電装(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 機構部品(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TELEMECANIQUE SENSORS(75)
- RS PRO(42)
- SMC(33)
- BULGIN(28)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- HIOKI(日置電機)(20)
- Schutzinger(18)
- SICK(14)
- エスコ(13)
- SIEMENS(11)
- TRACO POWER(10)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- ハネウェル(8)
- KEMET(8)
- NORGREN(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- Sensata / Cynergy3(6)
- 小野測器(5)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dc-66」の検索結果

圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(20個)ほか当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
AC-DCアダプタ
JEFCOM(ジェフコム)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷SDXシリーズ用 AC-DCアダプタ寸法(mm)50×127×34質量(kg)1.3電圧(V)DC66出力DC66V 2.27A定格電力(W)50ケーブル長(m)電源:1.8、出力:0.15入力AC100V 50/60Hz 2Aプラグアースなし2極プラグ
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:メタル●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-993アズワン品番65-7842-71
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●アクチュエータ含む:なし●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●消費電力:3.5W●コード番号:498-959アズワン品番65-7842-68
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準
青木精密工業¥449,800税込¥494,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア![WBS用横幕板WDC6-650K 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898967-260108-02.jpg)
WBS用横幕板WDC6-650K
渡辺製作所[住設機器]¥9,798税込¥10,7781台8日以内出荷横幕板(H650)、ブラック(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ650色(本体)ブラック![WBS用横幕板WDC6-650W 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898976-260108-02.jpg)
WBS用横幕板WDC6-650W
渡辺製作所[住設機器]¥9,798税込¥10,7781台8日以内出荷横幕板(H650)、ホワイト(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ650色(本体)ホワイト![WBS用横幕板WDC6-650S 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899326-260108-02.jpg)
WBS用横幕板WDC6-650S
渡辺製作所[住設機器]¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷横幕板(H650)、ステンレス(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)材質ステンレス質量(kg)3外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ650色(本体)ステンレス
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリースできます。 卓抜した標準特性: 24 Vの内蔵ソレノイドインターロック、115 V又は230 Vのコイル電圧、6つのスイッチングコンタクト、マグネットや保護ドアに対応する独立した位置センサなどが標準装備されています。 光学式状態監視機能も用意しています。ロック力が極めて高い(金属タイプは2600 N、プラスチックタイプは1300 N)ため、過酷な産業用環境でも優れた安全性を確保 2 x 3コンタクトブロックは標準で組み込まれています。NCコンタクト2個及びNOコンタクト1個をマグネットとアクチュエータの監視用に提供 内蔵モジュールを使用した新しい革新的なASIsafeソリューションは、安全を考慮して設計されており、データラインの負荷を大幅に削減します。 コンタクト監視とマグネット制御lは 170 mA以下 多数のリリース機構の追加であらゆる用途に対応: 補助リリース機能、ロックリリース、エスケープリリース及び緊急リリース アクチュエータヘッドは一度に90 °ずつ4回で一回りの回転が可能。接近方向は5種類(側面4方向と正面1方向) LEDステータス表示 IP66/67保護 Cat 4 (EN 954-1)、SIL 3 IEC 62061までの保護仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:プラスチック●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-983アズワン品番65-7842-70![WBS用横幕板WDC6-650SI 渡辺製作所[住設機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899177-260108-02.jpg)
WBS用横幕板WDC6-650SI
渡辺製作所[住設機器]¥10,980税込¥12,0781台8日以内出荷横幕板(H650)、シルバー(WDS-***CDHM / CHEFM / YDXHM / YXHEFM用)材質鋼板質量(kg)3外形寸法(mm)幅325×奥行20×高さ650色(本体)シルバー
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸
青木精密工業¥559,800税込¥615,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両出力軸変速機タイプウォームギア
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸
青木精密工業¥539,800税込¥593,7801台7日以内出荷から15日以内出荷仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置両入力軸変速機タイプウォームギア
コロマントキャプト カップリングサイレントツールズ コロターンSL 410
SANDVIK¥499,800税込¥549,7801個翌々日出荷カップリングの剛性が高く多くの組合せが可能性です。車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)【刃先】0接続径(Φmm)63
リ・デイズ
MajorCraft¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷バスフィッシングの楽しさの原点に立ち返るリデイズ。本来のバスロッドに立ち返るために生まれたRe:Day'sシリーズ、キャスト、アクション、フッキング、ファイトというバスフィッシングにおける一連の動作を体感的に理解し成長へと?げてくれます。またバスフィッシングを楽しみたい方からこれから本格的に始めたい方が納得できる仕様となって生まれたリデイズがバスフィッシングの新たな楽しみへ導いてくれるでしょう継数(本)2
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Telemecanique Sensors, M20, 24V ac/dc, IP66, IP67
TELEMECANIQUE SENSORS¥46,980~税込¥51,678~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
...












![WBS用横幕板WDC6-650K 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898967-260108-02.jpg)
![WBS用横幕板WDC6-650W 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69898976-260108-02.jpg)
![WBS用横幕板WDC6-650S 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899326-260108-02.jpg)

![WBS用横幕板WDC6-650SI 渡辺製作所[住設機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69899177-260108-02.jpg)