カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(2)
  • ASUS(エイスース)(13)
  • CKD(11)
  • C’ultiva(カルティバ)(14)
  • DBLTACT(13)
  • GENTOS(15)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • ParkerTAIYO(8)
  • SKC(環境測定)(13)
  • SMC(54)
  • SPARKFUN(12)
  • ベビーフェイス(10)
  • ホンダ(17)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • 三菱ふそう(11)
  • 光(36)
  • 大阪魂(35)
  • 島津製作所(8)
  • 椿本チエイン(7)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up6」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ

    SIEMENS
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 7.5 kW、11 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は 24.1A で、電流は 33 A で 7.5 kW、11 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。
  • 電位ディストリビュータモジュール 6ES7193 SIEMENS

    電位ディストリビュータモジュール 6ES7193

    SIEMENS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    SIMATIC ET 200SP 、電位分配モジュール、 PotDis-BU Typ P2 、ダークカラー、 P1 電位 x 1 、 P2 電位 x 17 、プッシュイン端子。P1 、 P2 、 AUX レールは左 BU にブリッジ、パッケージユニット: 1 ピース
    寸法(mm)15x117x35シリーズ6ES7193RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200SP
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 1.5 kW ACモータ

    SIEMENS
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    SINAMICSG120C-小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICSG120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長/利点。コンパクト設計のG120C横に並べたデザイン高パワー密度、小型サイズのエンベロープ設置は簡単で、省スペース型マシン付近の小型制御キャビネット内で使用最適化したパラメータを設定最適化した試運転BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能USB接続部内蔵ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能試運転も運用も操作は簡単サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単プラグイン端子BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ迅速な機械設置直感的に操作できる標準試運転エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理V/fECOを用いたフラックスの自動低減省エネルギーコンピュータ内蔵安全装置内蔵(STO)通信インターフェイス内蔵コーティング済みモジュール室温60°まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ

    SIEMENS
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 5.5 kW、7.5 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの定格電流は、18.2A、21.5 A、5.5 kW、7.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利
    仕様●許容入力:5.5 kW、7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±18.2 A, ±21.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:196mmアズワン品番65-7361-57
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 3 kW、4 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、3 kW、4 kW で、0.6 A、11.4 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033アズワン品番65-7361-60
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 11 kW、15 kW SINAMICS G120C

    SIEMENS
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータ6SL3210 インバータシリーズの Siemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブです。このインバータドライブの電気定格は 400 V、36.4 A、40.6 A、11 kW、15 kW @ 550 Hz です。OS センサなしのベクトル制御ドライブで使用できます。デジタル入力 x 6、アナログ入力 x 1、デジタル出力 x 2、アナログ出力 x 1 を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度範囲: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインスクリュー式端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、及び thermoclick インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ認定 CE認定 C-Tick (RCM) の承認 CUL 認定 IP20等級 UL認定
    仕様●許容入力:11 kW、15 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±36.4 A, ±40.6 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:295mm●コード番号:174-9043アズワン品番65-7361-59
  • インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP SIEMENS

    インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 4 kW、5.5 kW SINAMICS G120C PROFIBUS-DP

    SIEMENS
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 三相インバータドライブの電流は 12.8 A、16.5 A で、4 kW、5.5 kW です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick ( RCM )認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定
    仕様●許容入力:4 kW、5.5 kW●相数:3●許容電流値:±12.8 A、±16.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9037電圧(V)AC400アズワン品番65-7361-23