カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • MAZDA(マツダ)(68)
  • 東和制電工業(TOWA)(48)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • SMC(22)
  • VISHAY(19)
  • 三菱電機(12)
  • onsemi(11)
  • ノーブランド(10)
  • オイレス工業(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(9)
  • ノーリツ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • JTC(8)
  • LITTELFUSE(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
  • 日動工業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v60s」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズ SIEMENSシーメンス 電磁接触器 110 V ac 3極 3RH2シリーズSIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
コンタクタリレー、6 NO + 2 NC、110 V ac、50 / 60 Hz、サイズ S00、スプリングタイプ Terminal、取り外し可能な補助スイッチ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●接続方式:スプリングアズワン品番65-7320-19
接触器リレー SIRIUSシリーズ 60 V dc SIEMENS接触器リレー SIRIUSシリーズ 60 V dcSIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 60 V dc です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の
仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:60 V dc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえアズワン品番65-7281-03
Siemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用 SIEMENSSiemens PLC I/Oモジュール 6ES7232-4HB32-0XB0 PLC I/Oモジュール SIMATIC S7-1200シリーズ用SIEMENS
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
仕様Siemens PLC I/O モジュールSiemens SM 1232 PLC アナログ I/O モジュールには、 4 → 20 mA の信号範囲で 2 つの出力が統合されています。SIMATIC S7-1200 シリーズ PLC と組み合わせて使用するように設計されています。光学的に絶縁されており、 2 つのアナログ出力を備えています。電流形式と電圧形式の出力に対応しています。アラームや診断などの Advanced 機能を備えており、アナログ用途に最適です。特長と利点電圧及び電流の測定 分解能: 13 → 14 ビット 周囲動作温度範囲: -20 → 60 ° C 入力電圧定格: 24 V dc用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CEマーク CSA 認定 FM認定 RCM 認定 IP20等級 ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BSEN61340-5-1 : 2007適合応用例:商用、住宅用寸法(mm)100×45×75シリーズSIMATIC、TM3電源電圧24 Vケーブル長(m)100出力電流(mA)0 → 20RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品SIMATIC S7-1200シリーズ最大動作温度(℃)70出力タイプアナログ
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極SIEMENS
489,800税込538,780
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S12 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:400 A●許容入力:200 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2589アズワン品番65-7338-84
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のスプリング式 Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S6 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:150 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2556アズワン品番65-7338-17
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極SIEMENS
319,800税込351,780
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemensパワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止めTerminalがあり、35mmの標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズはSですコンタクト定格電圧:400V保護クラスはIP20最大動作温度は+60℃です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-55
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 220 / 240 V ac/dc 3極SIEMENS
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。コンタクタにはメイン回路及び制御回路用のねじ Terminal があり、信頼性が高く、非常に高品質です。コンタクタのサイズは S10 です。コンタクト定格電圧: 400 V 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 / 240 V ac/dc●極数:3●コンタクトの定格電流:225 A●許容入力:110 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2569アズワン品番65-7344-32
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極SIEMENS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7344-15
シーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 220 V ac 3極SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:1NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7338-27
シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 SIEMENSシーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極SIEMENS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Siemens パワーコンタクタはあらゆる気候での使用に適しています。このコンタクタには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal があり、35 mm の標準取り付けレールにはめ込むことができます。信頼性が高く、非常に優れた品質を誇ります。コンタクタのサイズは S ですコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2142-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1221アズワン品番65-8056-60
モニタリングリレー SPDT 45mm SIEMENSモニタリングリレー SPDT 45mmSIEMENS
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Siemens 3RR2141-1AW30 は、電流オーバーシュート及びアンダーシュート位相障害のコンタクタ 3RT2.2 相電源 24-240 V ac/dc 1 切り替えコンタクト監視に取り付けることができます。フォルトバッファオンディレー 0 → 60 の有無にかかわらず、ケーブルブレーク s ノイズパルス抑制: 0 → 30 秒 保護等級は IP20 です
仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:SPDT●電源相数:2●動作温度 Min:-25℃●コード番号:213-1219アズワン品番65-8057-77
ブスバー 8US1251 1袋 6個入 SIEMENSブスバー 8US1251 1袋 6個入SIEMENS
59,980税込65,978
1袋(6個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、センター間隔が 60 mmこのシステムは、回路ブレーカ、接触器過負荷リレー、モータフィーダに使用されます。定格電流: 25 A 定格電圧: 690 V S00、S0、過負荷リレーに適しています
仕様●シリーズ:8US1251●併用可能製品:S00 、S0 、過負荷リレー付き●コード番号:203-3278アズワン品番65-8084-40
関連キーワード
60sq特集