カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • スバル(199)
  • ODELIC(オーデリック)(197)
  • ホンダ(54)
  • DAIKO(大光電機)(35)
  • CKD(30)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(30)
  • コイズミ照明(26)
  • SMC(25)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
  • 富士インパルス(24)
  • 三菱電機(22)
  • CHINO(チノー)(21)
  • エスコ(19)
  • RS PRO(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • ニッサン(15)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • セムコーポレーション(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「va-010」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入 SIEMENSプレート すべてのカバーフレーム 3VA9用 Sentron 3VA 1袋 10個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(10個)
7日以内出荷
。Siemens のラベルプレートは、すべてのカバーフレーム 3VA9 → -0SB.0 用のカバーフレームアクセサリに使用されます。正味重量は 3 g です
仕様●種類:ラベリングプレート●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2824アズワン品番65-7815-85
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入SIEMENS
42,980税込47,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップは、3VA1 100/160 モデルで使用されます。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1777アズワン品番65-8079-48
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 1袋 10個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens のボックス Terminal 用制御ワイヤタップには、10 個のユニットアクセサリがあり、3VA1 100/160 モデルで使用されています。制御ワイヤタップアクセサリ EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤタップ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1776アズワン品番65-8079-57
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
89,980税込98,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Spannungsausloser flexibel 208-277V AC 5 SIEMENSSpannungsausloser flexibel 208-277V AC 5SIEMENS
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
SiemensSENTRONは、3VA10→3VA14及び3VA20→3VA24の回路ブレーカに対応するシャントトリップフレキシブル製品です。動作電圧は208→277Vacです。ねじ式端子での締め付けトルクは、0.4N・m→0.5N・m
仕様●アクセサリタイプ:シャントトリップフレキシブル●併用可能製品:3VA10 → を 3VA14 まで、3VA20 を → 3VA24 まで対応します●範囲:Sentronアズワン品番65-7288-19
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
14,980税込16,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 制御ワイヤタップボックス Terminal アクセサリは、3VA1 400/630 及び 3VA2 400630 に使用します。10 ユニット用のアクセサリです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400630●コード番号:226-2835アズワン品番65-7612-60
DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
40,980税込45,078
1袋(10個)
7日以内出荷
。ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップ( 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用)です。SENTRON シリーズです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2836アズワン品番65-7598-40
アダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用 SIEMENSアダプタ Switch Disconnector With Fuses 3NJ6 用SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器、プラグ対応変流器( 250/5 A 及び 2.5 VA )用の Siemens アクセサリです。動作温度範囲は -10 → 55 ℃ ですIP20 等級です
仕様●種類:変流器●併用可能製品:スイッチ遮断器(ヒューズ 3NJ6 付き●コード番号:226-2791アズワン品番65-7814-88
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(10個)
7日以内出荷
ナットキーパーキット用の Siemens SENTRON シリーズ制御ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9313アズワン品番65-8061-44
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入 SIEMENSシーメンス コネクタ Sentron 1袋 10個入SIEMENS
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ制御用ワイヤタップは、3VA1 100 / 160 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 10 個のユニットアクセサリで構成されています。■図の内容を含む■■■■■■■■■■■■■■■■■「ボックス Terminal承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:制御ワイヤタップ●範囲:Sentron●コード番号:210-9312アズワン品番65-8060-35
変流器 入力電流:400A 400:5 SIEMENS変流器 入力電流:400A 400:5SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスを 400 / 5 A、Cl.1、5 VA寸法は 80 x 52 x 26 mm です。動作温度は -10 → 55 ℃ で、EAC による承認を受けています。IP20 等級です
仕様●巻数比:400:5●入力電流:400A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRONアズワン品番65-7313-16
シーメンス モータオペレータ Sentron SIEMENSシーメンス モータオペレータ SentronSIEMENS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:モータオペレータ●範囲:Sentron●コード番号:216-4374アズワン品番65-8055-32
シーメンス ハンドルエクステンション Sentron SIEMENSシーメンス ハンドルエクステンション SentronSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630、3VA5 400 / 600 3VA6 400 / 600 用の Siemens ハンドル拡張アクセサリです。正味重量は 16 グラムです
仕様●アクセサリタイプ:ハンドルエクステンション●範囲:Sentron●コード番号:226-2839アズワン品番65-8072-59
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、3VA シリーズ回路ブレーカ用のブレーカデータサーバー COM800 です。取り外し可能または着脱可能な電気接続のタイプ。保護クラス IP : IEC60529 に準拠する IP20
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9418アズワン品番65-8059-62
シーメンス 取り付けフレーム Sentron SIEMENSシーメンス 取り付けフレーム SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens カバーフレーム 76.2x 45.65 mm (WxH) アクセサリ。正味重量: 40 g TMTU アクセスのない 3 極回路ブレーカ 3VA1 100/160 用 負荷側に取り付ける残留電流モジュール RCD520 160 3 極用 3VA9113-0RL20
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:Sentron●コード番号:210-9277アズワン品番65-8062-14
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
。Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2831アズワン品番65-8073-27
シーメンス 変換キット Sentron SIEMENSシーメンス 変換キット SentronSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
MCCBs 及び回路ブレーカ用の Siemens SENTRON シリーズプラグインユニット変換キット、3 極 3VA1 250 です。承認 EAC 正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:変換キット●範囲:Sentron●コード番号:210-9324アズワン品番65-8059-52
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA2 100/160/250 用のアクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2826アズワン品番65-8073-48
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ Sentron SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SentronSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9371アズワン品番65-8061-12
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
。MCCB アクセサリ用の Siemens プラグインユニット変換キットは、回路ブレーカ及び 4 極 3VA1 250 に使用されます。 Siemens では、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、そしてスイッチの包括的なポートフォリオを提供しています製品バージョンプラグインユニット EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1819アズワン品番65-8078-98
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:LCDディスプレイ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1875アズワン品番65-8063-37
モータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94 SIEMENSモータオペレータ 3VA1 400/630 および 3VA2 400/630用 92mm Sentron 3VA94SIEMENS
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA94●コード番号:210-9397アズワン品番65-7800-50
シーメンス アダプタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス アダプタ SENTRON 3VA9SIEMENS
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Siemens のドア取り付け式ロータリオペレータ緊急停止 IEC IP65 (ドアインターロックアクセサリ付)は、3VA 成形ケース回路ブレーカの 3VA2 400/630 手動操作機構に使用されています。3 VA 成形ケース回路ブレーカを簡単に操作 前面 o各種ロックオプション EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1862アズワン品番65-8052-91
端子カバー 3VA1 回路ブレーカ用 Sentron 3VA SIEMENS端子カバー 3VA1 回路ブレーカ用 Sentron 3VASIEMENS
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
Siemens Terminal カバーは、3VA1 160 用の単極に対応しています。これは 1 ユニットのアクセサリです
仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2825アズワン品番65-7815-74
シーメンス コネクタ Sentron 1袋 5個入 SIEMENSシーメンス コネクタ Sentron 1袋 5個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズは、COM800、COM060 用の 3 VA ライン接続ケーブル用のバス接続です。正味重量: 4 g
仕様●アクセサリタイプ:バス端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9422アズワン品番65-8062-15
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ケーブル SENTRON 3VA9SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
。Siemens トリップアラームスイッチケーブルと 3 VA 成形ケース回路ブレーカ用内部アクセサリを使用すると、さまざまな用途に柔軟に対応できます。Siemens は、保護 / スイッチング / 測定 / 監視デバイスの包括的なポートフォリオを提供しています柔軟な使用 高効率
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1878アズワン品番65-8078-94
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Siemens の背面接続スタッドフラットアクセサリは、3VA 成形ケース回路ブレーカ用の 3VA1 100 / 160 接続技術に使用されます。3 VA 成形ケース回路ブレーカの接続技術です 簡単で便利な通勤をサポートするように設計されていますピン数 3 ピン EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:プラグインユニット●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1784アズワン品番65-8092-50
モータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92 SIEMENSモータオペレータ 3VA1:250用 75mm Sentron 3VA92SIEMENS
239,800税込263,780
1個
7日以内出荷
仕様●種類:モータオペレータ●範囲:Sentron●シリーズ:3VA92●コード番号:210-9352アズワン品番65-7796-71
シーメンス ケーブル SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ケーブル SENTRON 3VA9SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens の切り替えスイッチケーブル一流は、3VA1/2 ブレーカ用の 0.4 m の電子部品用アクセサリです。内部アクセサリは 3 VA の成形ケース回路ブレーカ用です。長さ:0.4 m EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1873アズワン品番65-8063-62
シーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス ワイヤコネクタ SENTRON 3VA9SIEMENS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 630 は、遮断容量クラス C ICU:55 kA @ 415 V です。 Siemens は、過負荷又は短絡が発生した場合に信頼性の高いシャットダウンを実現しており、効果的な設備、スタータ、及びモータ保護を実現しています。ピン 4 ピンの数 EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:SENTRON 3VA9●コード番号:218-1792アズワン品番65-8063-04
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス サーキットブレーカアクセサリ SENTRON 3VA9SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 250 は、遮断容量クラス M ICU:55 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです幅は 100.4 mm です 高さは 26.7 mm
仕様●アクセサリタイプ:T コネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1876アズワン品番65-8063-20
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
。Siemens SENTRON 外部電流トランス(回路ブレーカ 3VA2 最大 150 A 用)です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃
仕様●アクセサリタイプ:変流器●範囲:Sentron●コード番号:210-9276アズワン品番65-8061-58
シーメンス コネクタ Sentron SIEMENSシーメンス コネクタ SentronSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信モジュール COM060 アクセサリです。回路ブレーカ通信システム用のインターフェースが 1 つあり、接続ケーブルの長さは 0.15 m です周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:3VA2 400/630/1000 です●コード番号:210-9383アズワン品番65-8059-18
シーメンス 取り付けフレーム SENTRON 3VA9 SIEMENSシーメンス 取り付けフレーム SENTRON 3VA9SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
3VA2 100 / 160 / 250 に使用する Siemens モジュールです。 3 VA 成形ケース回路ブレーカには、不正なスイッチオフ及びスイッチオンを防止するロック及びインターロック機能が豊富に用意されています。幅は 104.6 mm です 高さは 70.7 mm です EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:取り付けフレーム●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1807アズワン品番65-8063-18
シーメンス 端子 Sentron SIEMENSシーメンス 端子 SentronSIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
。Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9314アズワン品番65-8062-13
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:400 V ac●コード番号:136-3659アズワン品番65-7318-30
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 400 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V acアズワン品番65-7318-19
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 110 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:3NO + 1NC●接続方式:スプリング式●幅:73mm●長さ:45mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V dc●コード番号:136-3663アズワン品番65-7317-97
接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力 SIEMENS接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 24 V ac 37 VA 閉鎖電力 5.7 VA 保持電力SIEMENS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフ
仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:37 VA (閉鎖電力), 5.7 VA (保持電力)●通常端子構成:4NO●接続方式:スプリング式●補助接点の数:4●長さ:45mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●電源電圧:24 V acアズワン品番65-7318-26