カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- SMC(107)
- ニッサン(25)
- MAZDA(マツダ)(13)
- エバオン(9)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- ビックス(4)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- タカチ電機工業(2)
- 本多電子(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- 山洋電気(1)
- TOTO(1)
- ブランドをもっと見る
「xb-3-1」の検索結果

シーメンス 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUSアズワン品番65-7339-24
シーメンス 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Siemensの配線済み可逆式接触器アセンブリは、あらゆる気候に対応します。コンタクタアセンブリには、メイン及び制御回路用のねじ止め Terminal が付いているか、35 mm の標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。信頼性が高く、非常に優れていますコンタクト定格電圧: 400 V 保護クラスは IP20 最大動作温度は +60 ℃ です仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:12 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2125アズワン品番65-7340-06
シーメンス 電磁接触器 230 V ac 3極
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 3 です