カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(551)
  • 制御機器(29)
  • 自動車純正部品(19)
  • バイク純正部品(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xb-1-1」の検索結果

関連キーワード
666件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィール feel ぺんてる(アストラム)

    フィール feel

    ぺんてる(アストラム)(8件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷
    疲れにくい書き味を実現するなめらかな低粘度仕様。 書いた瞬間を鮮やかにする潤滑剤を配合。 書いた筆跡がキレイに見える高濃度な色設計。 ビクーニャインキを搭載した、なめらか油性ボールペン「Feel」の新製品です。 厚みのある書類にもガッシリ挟める、バインダークリップも付いた高スペックのボールペン。 ビジネスシーン・プライベートでも使用できるシンプルなデザインが特長です。
    シリーズビクーニャ フィールエコマーク認定認定方式ノック式インク油性色数単色グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号15 112 019入数(本)1
  • メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウ

    メガホン 録音できる ハンドマイク付き

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
    用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)種類ハンドタイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330最大出力(W)20機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
  • プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 リフロー対応型
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)30以下RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.8~1.6
  • ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応 オーム電機

    ハンディメガホン ハンドマイク付 25W 大音量 防災・イベント対応

    オーム電機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    イベントや防災シーンで活躍する25W大音量のハンディメガホンです。ハンドマイク付きで使いやすく、乾電池式のため停電時や屋外でも安心して使用できます。操作スイッチを背面に集約した扱いやすい設計に加え、グリップは折りたためる構造で、持ち運び・収納も簡単です。警報サイレン・アラーム・ボリューム調整機能を搭載し、広範囲へのアナウンスや注意喚起に最適です。
    付属品ハンドマイク、保証書、取扱説明書質量(g)790出力(W)25外形寸法(mm)198×265×325電源単1形乾電池×6本連続使用時間(時間)12有効距離(m)200折りたたみ寸法(mm)198×198×325内蔵マイクコンデンサーマイク
  • 替測定子 XB Peacock(尾崎製作所)

    替測定子 XB

    Peacock(尾崎製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 段付スリムトーションビット2本組 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    段付スリムトーションビット2本組

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1パック
    当日出荷
    種類段付、スリム、トーション先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • プリント板二段重ね用コンスルー XBシリーズ H=10mm ピッチ1.27mm 40ピン(10本入) MAC8(マックエイト)

    プリント板二段重ね用コンスルー XBシリーズ H=10mm ピッチ1.27mm 40ピン(10本入)

    MAC8(マックエイト)
    12,980税込14,278
    1袋
    当日出荷
    本製品1個でオス、メス兼用できます。 ソケットが不用なのでPC板対PC板の高さが低くできます。(1mm~10mm) XBシリーズ半田付側もスプリング性がある為、製品の傾きがなく、直立できます。 両側共、半田付しても使用できます。 銅の酸化が早い為抜き差し側が銅スルーホール基板には使用できません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~) CKD

    MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-10~)

    CKD
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • エアロベース バー INNO

    エアロベース バー

    INNO
    7,498税込8,248
    1本
    5日以内出荷
    キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
    用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
  • 20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] エスコ

    20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付]

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XB-11全長(mm)135材質/仕上スチール/ニッケルメッキ質量(g)50寸法A(mm)19.5深さ(mm)2(先端)爪形状フック形寸法B(mm)17ナット外径20~35mm先端厚さ(mm)4商品構成単品先端長(mm)3
  • 200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製) エスコ

    200x295mm/ 970mm ショベル(オールステンレス製)

    エスコ
    25,100税込27,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991XB-11
  • サクションホルダー エスコ

    サクションホルダー

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    高さ、奥行のが調整可能(±3mm)
    寸法(mm)76×94.8×94.9調整範囲(mm)(高さ/奥行)±3パッドサイズ(mm)55
  • 1/2"sqx11mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx11mm ディープソケット

    エスコ
    4,180税込4,598
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618XB-11
  • M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個) エスコ

    M3x30.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)

    エスコ
    4,600税込5,060
    1パック(100本)
    翌日出荷
    仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):30.0入数100本
  • 1/2"DRx1・7/16" ディープソケット エスコ

    1/2"DRx1・7/16" ディープソケット

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)77.4外径(Φmm)49.6差込角(inch)1/2"対辺(inch)7/16
  • 1000Kg用 荷締機ワイヤー エスコ

    1000Kg用 荷締機ワイヤー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988XB-110適合機種EA988XB-10用全長(m)1.5ワイヤー径(Φmm)8
  • チェアー用ウレタンキャスター エスコ

    チェアー用ウレタンキャスター

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    タイルやフローリングなどの固い床に最適。
    仕様●仕様:ウレタンキャスター●重量(g):520g●材質:ナイロン(車輪ウレタン巻き)●適合品番:EA956XB-1、-31、-32、EA956XB-36~-39、EA956XL-1、-2A、-36~-43、EA956XN-1A、-6~-17用
  • 1/2"DRx1・1/2"  ディープソケット エスコ

    1/2"DRx1・1/2" ディープソケット

    エスコ
    7,800税込8,580
    1個
    翌日出荷
    材質スチール全長(mm)77.4外径(Φmm)51.6差込角(inch)1/2"対辺(inch)1/2
  • FXB112 ウインターバイク "スクード" スポーツソックス FOOTMAX(フットマックス)

    FXB112 ウインターバイク "スクード" スポーツソックス

    FOOTMAX(フットマックス)
    2,198税込2,418
    1足
    6日以内出荷
    あなたの足を守る"スクード"(盾)。シューズとの高いフィット性とグリップ性、保温性に優れたウインター用バイクソックス。足の形状に合わせた左右立体設計がフィット性が向上し、シューズとの一体感を生み出します。ペダリング時に使用する土踏まずアーチを効果的にサポートし、筋力の低下を抑えて、一定のペダリングを長時間持続しやすくします。ボディ部には光吸収発熱素材使用し、つま先かかと部分には吸湿発熱素材をプラスすることで。軽量かつ薄くても暖かいダブルの暖力性能。また、このモデルのために新しく採用したグリッププリントによりシューズとの一体感がさらにアップしました。
    用途自転車用ソックス組成ナイロン、ポリエステル、その他
  • ドータイト フレキシブル基材用タイプ 藤倉化成

    ドータイト フレキシブル基材用タイプ

    藤倉化成
    28,980税込31,878
    1セット(1kg)
    8日以内出荷から19日以内出荷
    PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。 導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。 また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。
    希釈剤Pシンナー
  • ボルト (9XB1) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9XB1)

    MAZDA(マツダ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-7~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM10-80

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10) SMC

    CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM10)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1箱(25個)ほか
    4日以内出荷から102日以内出荷
    適合規格UL, CSA, CE耐電圧AC1000V 1分間材質(レンズ)ポリカーボネート
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-125

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM25-125

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL15-150

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-15~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-15~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-125

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM20-125

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL20-15~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL20-15~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSM15-150

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL32 SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL32

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • デュアルロッドシリンダ CXSL15 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSL15

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
  • その他(VVEX~) SMC

    その他(VVEX~)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ CXSM25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXSM25

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
...