430件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IS-IAP15S用シールドキャップ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用シールドキャップIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(5個)
当日出荷
IS-IAP15S用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用チップIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(10個)
当日出荷
IS-IAP15S用電極 IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用電極IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1パック(10個)
当日出荷
IS-IAP15S用ペンシルトーチ IKURATOOLS(育良精機)IS-IAP15S用ペンシルトーチIKURATOOLS(育良精機)
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
IS-SA130P用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用チップIKURATOOLS(育良精機)
1,998税込2,198
1パック(5個)
当日出荷
トラスコ品番820-6615
IS-SA130P/IS-H100SA用チップ IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用チップIKURATOOLS(育良精機)
1,598税込1,758
1ケース(5個)
当日出荷
トラスコ品番805-2712
ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS用 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS用IKURATOOLS(育良精機)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
適合機種106MPS質量(g)200
フリーパンチャー替刃 IS-BP18S・IS-MP18LE用 IKURATOOLS(育良精機)フリーパンチャー替刃 IS-BP18S・IS-MP18LE用IKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
アングル加工機ATベンダー IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機ATベンダーIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468質量(kg)40寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングル加工機 IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機IKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
アングルマスター2(本体) IKURATOOLS(育良精機)アングルマスター2(本体)IKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)15コード長さ(m)2.9仕様最大加圧kN[t]:275[28]付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチトラスコ品番455-7484質量(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725出力(kN)275ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
アングル加工機ATパンチャー IKURATOOLS(育良精機)アングル加工機ATパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
開板の穴あけ加工も可能です。
トラスコ品番455-7492質量(kg)19寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×220×216最大加工能力Φ20×t6(SUS304)・Φ20×t10(SS400)
アングルコンポATノッチャー IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポATノッチャーIKURATOOLS(育良精機)
259,800税込285,780
1台
当日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7721質量(kg)16寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×245×215最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
アングルコンポATカッター IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポATカッターIKURATOOLS(育良精機)
249,800税込274,780
1台
当日出荷
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番395-7713質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×150×246最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
ベンダーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ベンダーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
横ストローク採用によりL75×75×t6で最小枠160×160mmが可能です。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0442質量(kg)29.2圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×395×170最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
フレーム IKURATOOLS(育良精機)フレームIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
現場持込ラクラクな分割タイプです。
用途アングル加工に。トラスコ品番375-0451質量(kg)42.5圧着範囲(mm2)-寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×310×335
ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)ライトニードルIKURATOOLS(育良精機)
60,980税込67,078
1台
翌々日出荷
グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。
用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。トラスコ品番391-3333全長(mm)345質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口カプラK23-PH適合寸法(mm)(針)2×180、3×180
ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)ノッチャーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
169,800税込186,780
1台
当日出荷から6日以内出荷
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)2.7穴の形状丸/長穴電流(A)9.5
パンチャー用オプション替刃 IKURATOOLS(育良精機)パンチャー用オプション替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ダイスタイプB 厚板用(4~6mm)適合IS-20MP形状L型
パンチャー IKURATOOLS(育良精機)パンチャーIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14質量(kg)4.5トラスコ品番395-7691
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬) IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)IKURATOOLS(育良精機)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5
専用カセットケース IKURATOOLS(育良精機)専用カセットケースIKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
ヘルメット取付金具(RGTP2用) IKURATOOLS(育良精機)ヘルメット取付金具(RGTP2用)IKURATOOLS(育良精機)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
仕様ブラケット付属適合機種ISK-RGTP2
ヘルメット取付金具(RGTP2S用) IKURATOOLS(育良精機)ヘルメット取付金具(RGTP2S用)IKURATOOLS(育良精機)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
仕様ブラケット付属適合機種ISK-RGTP2S
BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用) IKURATOOLS(育良精機)BS型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2S用)IKURATOOLS(育良精機)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種ISK-RGTP2S
ヘルメット取付金具(RGTP2F用) IKURATOOLS(育良精機)ヘルメット取付金具(RGTP2F用)IKURATOOLS(育良精機)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
仕様ブラケット付属適合機種ISK-RGTP2F
BF型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2F用) IKURATOOLS(育良精機)BF型5点固定式ヘッドバンド一式(RGTP2F用)IKURATOOLS(育良精機)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合機種ISK-RGTP2F
2次フィルター IKURATOOLS(育良精機)2次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
25,980税込28,578
1セット(10枚)
4日以内出荷
ISK-M800FC用の2次フィルターです。
種類ろ材
3次フィルター IKURATOOLS(育良精機)3次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
36,800税込40,480
1枚
4日以内出荷
ISK-M800FC用の3次フィルターです。
オフセットブラケット IKURATOOLS(育良精機)オフセットブラケットIKURATOOLS(育良精機)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
規桁上の延線も回避でき、多段トラックでも使用可能です。
インバータボックス IKURATOOLS(育良精機)インバータボックスIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷
パワーローラー専用のインバータボックスです。
ドラムクランプ 2ヶセット IKURATOOLS(育良精機)ドラムクランプ 2ヶセットIKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター) IKURATOOLS(育良精機)ISK-M1300FC用3次フィルター(中性能フィルター)IKURATOOLS(育良精機)
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷
ISK-M1300FC用の3次フィルターです。
SM4LM/Sシリーズ IKURATOOLS(育良精機)SM4LM/SシリーズIKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
33日以内出荷
ISK-SVC4LS、ISK-SVC4LM用ストレーナーメッシュ
仕様●メッシュ:40メッシュ●目開き(mm):0.4アズワン品番67-8012-92
外側保護プレート IKURATOOLS(育良精機)外側保護プレートIKURATOOLS(育良精機)
3,198税込3,518
1セット(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
トーチケーブル IKURATOOLS(育良精機)トーチケーブルIKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
長さ(m)5ケーブルサイズ(mm2)35
SA400D 送給装置ケーブル IKURATOOLS(育良精機)SA400D 送給装置ケーブルIKURATOOLS(育良精機)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
溶接ハードマスク IKURATOOLS(育良精機)溶接ハードマスクIKURATOOLS(育良精機)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷