クロスロープIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から5日以内出荷
12打ちです。
両端加工済です。(保護チューブ付)
バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。
低振動、低騒音のブレードです。
自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
T型3点固定式ヘッドバンド一式IKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
適合機種RG5S/RG20S/RG20B/RG25X/RG25S4/RG25×4
電池パック MP15LXIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
ハンディトランス(昇圧・降圧兼用) 屋内用IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
作業現場での電動工具や工場扇などのパワー不足を解消。安全ブレーカー・電圧計装備。
用途電動工具の電圧降下対策に。ケーブル延長による電圧降下対策に。付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2-2m/200V用プラグ本体質量(g)14.5出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×305×206容量(A)30
パイプスタンド ボール受け付IKURATOOLS(育良精機)9日以内出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。
脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。
ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126材質鉄幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
交流アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)欠品中
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)AC200/100適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6定格使用率(%)10付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)質量(kg)17出力電流(A)110/90溶接電流(A)120負荷電圧(V)22入力(kW)3.5/2.2本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260無負荷電圧(V)40
ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
ISK-MP15F、15LF用 替刃(丸穴)IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から8日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット/ISK-MP15LF用適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ丸穴用
ケーブルドラムコーンIKURATOOLS(育良精機)¥56,980~税込¥62,678~
1セット(2個)
5日以内出荷
ケーブルドラムの回転の安定性を向上させます。回転効率1.5倍ドラムの飛び跳ねを防止します。
ガイドリングIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
適合機種ISK-IAP124E/ISK-IAP260E
パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
過剰圧着防止装置付ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
仕様圧着能力(A):13~50付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
作動油IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から5日以内出荷
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SA160W トーチ用ノズルIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
マルチベルトIKURATOOLS(育良精機)8日以内出荷
簡単な操作・優れた耐久性
多数のベルトを使うことでより効率的な作業可能
材質ラッシングベルト:ポリプロピレン、カムバックル:SXXC使用荷重(kg)60破断強度(kg)300寸法(幅W×厚さ)(mm)ラッシングベルト:25×1.5
カットオイルIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ切り油
シャフトIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から3日以内出荷
ケーブルジャッキIKURATOOLS(育良精機)¥95,980~税込¥105,578~
1組(2脚)
翌々日出荷
スクリュージャッキ無段階調整
三連金車IKURATOOLS(育良精機)欠品中
アームはレバーで簡単オープン
シーソードラムIKURATOOLS(育良精機)翌日出荷
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー仕様ISK-SD800(10150)トラスコ品番859-0700セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ幅(mm)750質量(kg)28.5高さ(mm)170奥行(mm)770適合幅(mm)(ドラム)250~550最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)ドラム外径(mm)400~800
ゴーグル用溶接ハードマスクIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
トラスコ品番494-2302適合機種ISK-RGG1HSA品名溶接ハードマスク
ドラムローラーIKURATOOLS(育良精機)5日以内出荷
色ドラム外側:グレイトラスコ品番818-3871質量(kg)56.8耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
替刃IS-BP18SIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
トーチ用チップIKURATOOLS(育良精機)当日出荷から6日以内出荷
適合・ISK-SA090 ・ISK-SA120P ・ISK-SA160W ・IS-SA130P ・IS-H100SA