430件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機)ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)吊り金車(10146)IKURATOOLS(育良精機)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)ライトニードルIKURATOOLS(育良精機)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。 ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし打撃数(bpm[回/分])5500付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)使用圧力(MPa)0.6本体質量(kg)1.3空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40ニードル数Φ3×125ニードル/12本
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種20/106MPS
ハイベル IKURATOOLS(育良精機)ハイベルIKURATOOLS(育良精機)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
パワーボール IKURATOOLS(育良精機)パワーボールIKURATOOLS(育良精機)
709,800税込780,780
1台
6日以内出荷
管路の出入り口やドラムからの送り出しに。
ハンディーカッター IKURATOOLS(育良精機)ハンディーカッターIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
ハンディタイプサーメットカッター作業者の安全を最優先に新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断刃物回転部フルカバー両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチレーザーラインで安定二重絶縁切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)
トラスコ品番468-9984
コレットチャック IKURATOOLS(育良精機)コレットチャックIKURATOOLS(育良精機)
3,998税込4,398
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
イクラロード溶接棒 IKURATOOLS(育良精機)イクラロード溶接棒IKURATOOLS(育良精機)
1,198税込1,318
1箱(200g)ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
よく溶けて使いやすい。
IS-SA130P/IS-H100SA用ノズル IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P/IS-H100SA用ノズルIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラスコ品番805-2711
IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mm IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用ノンガスワイヤーステンレス用0.9mmIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(500g)
翌日出荷
ワイヤー径(Φmm)0.9トラスコ品番820-6616
IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mm IKURATOOLS(育良精機)IS-SA130P用ノンガスワイヤー軟鋼用1.2mmIKURATOOLS(育良精機)
5,898税込6,488
1巻(450g)
当日出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2トラスコ品番820-6617
ラピッドグラスライト用溶接フード IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスライト用溶接フードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
6日以内出荷
トラスコ品番443-7691適合機種IS-RGGF材質難燃布質量(g)120
鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機)鉄筋カッターIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。
用途鉄筋の切断。切断能力(mm)鉄工D6~13(SD345相当)電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.7切断時間(秒)約1.5寸法(mm)414×152×118付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース質量(kg)5.3トラスコ品番395-1685
アークファン IKURATOOLS(育良精機)アークファンIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。 現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。 100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2定格使用率(%)10仕様電撃防止機能なし付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒トラスコ品番326-5978質量(kg)23入力電圧(V)単相200(100)出力電流(A)AC130(90)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290定格入力(kVA)4.3(3.2)棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)パンチャー用替刃 IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1組
当日出荷から6日以内出荷
適合機種IS-MP15L
育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
・ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。 ローラ幅(mm):Φ110
質量(kg)3.7安全荷重(kg)200種別コロ
育良 4連金車 IKURATOOLS(育良精機)育良 4連金車IKURATOOLS(育良精機)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
育良 3連コロ IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロIKURATOOLS(育良精機)
60,980税込67,078
1個
当日出荷
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別コロ
SA400D トーチ用チップ IKURATOOLS(育良精機)SA400D トーチ用チップIKURATOOLS(育良精機)
5,298税込5,828
1箱(10個)
5日以内出荷
電極 IKURATOOLS(育良精機)電極IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷
ラピットグラス部品/面体 IKURATOOLS(育良精機)ラピットグラス部品/面体IKURATOOLS(育良精機)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
チップ IKURATOOLS(育良精機)チップIKURATOOLS(育良精機)
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷
ソリッドワイヤー軟鋼 IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤー軟鋼IKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1巻(5kg)
6日以内出荷から8日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
ソリッドワイヤーアルミ IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーアルミIKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1巻(500g)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
シールドカップ IKURATOOLS(育良精機)シールドカップIKURATOOLS(育良精機)
16,980税込18,678
1箱(5個)
8日以内出荷
マンホールラック四面コロアタッチメントセット IKURATOOLS(育良精機)マンホールラック四面コロアタッチメントセットIKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
マンホールやハンドホールへの通線に軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。
安全最大荷重(kN)0.98マンホール(Φmm)500~1000
レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)レースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスレースウェイカッターIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換定寸での切断時にガイドとして使用できます。
付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)穴あきアングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)アングル用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
ステンレス専用です。カセットケース付です。
D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D2用替刃IKURATOOLS(育良精機)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
鉄専用です。
D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D1用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
D15用替刃 IKURATOOLS(育良精機)D15用替刃IKURATOOLS(育良精機)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス兼用です。