特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
430件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センターピン IKURATOOLS(育良精機)センターピンIKURATOOLS(育良精機)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
40m中継ケーブル IKURATOOLS(育良精機)40m中継ケーブルIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
ISK-PB500専用の中継ケーブルです。
長さ(m)40
パワーローラー IKURATOOLS(育良精機)パワーローラーIKURATOOLS(育良精機)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85
仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
パワーボール IKURATOOLS(育良精機)パワーボールIKURATOOLS(育良精機)
2,198,000税込2,417,800
1台
3日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。ブレーキ付きモーター採用で停止時にもケーブルが戻されないです。上下ローラー高さ3段階調整可能です。最大通過物径Φ160mm
適合送り出し力(kN):連続4.9(500kgf)/最大6.86(700kgf)質量(kg)150出力(W)750外形寸法(mm)W790×L700×H535電源(V)三相200ケーブル長(m)入力:4外形(mm)適応ケーブル:20~160ベース寸法(mm)W650×L510速度(m/min)送り:2.7~16.3
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
679,800税込747,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで23kgの軽さ、最大Φ100mmの穴あけ可能です。回転速度の切替で切削効率と刃持ちが向上。トルククラッチ採用でモーターへの過負荷を防止します。穴あけ最小Φ40mm、最大Φ100mm最大深さt35mm
付属品鉄ケース/水溶性切削液(400cc)/カッターホルダー(クイックカッター専用)/カッターホルダー(LB100S2専用)/オイラー/オイラーホルダー/センターピンCP-100D(t6-35用)/六角棒レンチ#5/マルチベルト適合専用刃物専用刃物:50QCクイックカッター/ISK-LB100S2専用カッターストローク(mm)119外形寸法(mm)W303×L310×H429(グリップ上げ時488H)回転数(min-1[r.p.m])刃物:高速時320/低速時120切断能力(mm)最大:100 深さ35mm(最小Φ40)本体質量(kg)23モーターAC100V 50/60Hz 定格30分関連資料(1.39MB)最大磁力(kN)18/1764(kgf)(最大吸着板厚6(mm)
インバータボックス205 IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス205IKURATOOLS(育良精機)
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台
仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
32,900税込36,190
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マンホールラックにさらなる安心感をプラスケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)
1,098,000税込1,207,800
1台
3日以内出荷
3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップあらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
付属品標準:フットスイッチ(コード長2m)質量(kg)75出力(W)750外形寸法(mm)W500×L750×H340電源(V)AC100能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
ケーブルドラム専用ドラムクランプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルドラム専用ドラムクランプIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1セット
当日出荷
ケーブルドラムの吊り上げが簡単・スピーディーです。ドラムの軸穴に引っ掛けるだけで、ドラムの自重でクランプされ一人でも作業ができ、省人化に貢献します。狭い場所でも上げ下げ可能で、作業効率アップします。
用途ケーブルドラムの運搬に。トラスコ品番683-1954シルバー許容安全荷重(kN)最大24.5
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)
559,800税込615,780
1台
当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)40外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330溶接電流(A)20~170機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機IKURATOOLS(育良精機)
479,800税込527,780
1台
当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量10Ah/528Wh使用率(%)50外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330溶接電流(A)20~155機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1(40分で80%)無負荷電圧(V)52.8
ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)ポータブルバッテリーパルスTIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
639,800税込703,780
1台
3日以内出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス機能搭載、多様な母材の高品質溶接を実現。
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4×2個/コレットボディ2個(Φ2.4、3.2)/コレットチャック4個(Φ1.6、2.0、2.4、3.2)/ノズル4個(No4、5、6、7)/ロングキャップ1個/ショートキャップ1個/絶縁カバー1個/ショルダーベルト質量(kg)18(入力ケーブル含む)定格周波数(Hz)50/60リサイクル回数約2000定格入力電圧(V)100定格容量15Ah/792Wh使用率(%)30外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320溶接電流(A)5~180(手溶接:20~130)機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能定格入力電流(A)8以下充電時間(時間)約1無負荷電圧(V)52.8
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアークIKURATOOLS(育良精機)
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。
用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
5日以内出荷
風にも強いノンガス対応型片手で持てる送給装置一体型小型・軽量 持ち運びラクラクワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)
229,800税込252,780
1台
当日出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)質量(kg)16径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)溶接板厚(mm)0.6~5.0
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロIKURATOOLS(育良精機)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)質量(kg)23径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)定格入力電圧(V)単相200/三相200定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)溶接板厚(mm)1.0~6.0
小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)小型軽量ヒュームコレクターIKURATOOLS(育良精機)
398,800税込438,680
1台
3日以内出荷
現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。本体質量23kgです。(吸込ダクトは含まず)
質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
TⅡ型4点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)TⅡ型4点固定式ヘッドバンド一式IKURATOOLS(育良精機)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
適合機種RGTP2
5点固定式ヘッドバンド一式 IKURATOOLS(育良精機)5点固定式ヘッドバンド一式IKURATOOLS(育良精機)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
適合機種RG6SW
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付) IKURATOOLS(育良精機)インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)IKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
当日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) IKURATOOLS(育良精機)下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)IKURATOOLS(育良精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
溶接治具、組立治具、検査治具、加工治具に最適です。
トラスコ品番561-2406全長(mm)116.5ボルト径(付属)M8×55RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)1.8クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)60
パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
539,800税込593,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。フットペダルを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズIKURATOOLS(育良精機)
439,800税込483,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。ブローガンを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
379,800税込417,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:ブローガン●空気消費量(L/min):410●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:80dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-95
パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC3002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
419,800税込461,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
仕様●駆動源:エア(0.4~0.6MPa)●吸引操作方法:フットスイッチ●空気消費量(L/min):440●捕集方法:ミストフィルター●呼気接続ネジ:カプラ●使用温度(℃):0~45(結露、凍結なきこと)●作動音量:83dB(A)●捕集タンク容量(L):5●外形寸法(mm):W300×L360×H1030●質量(kg):39アズワン品番67-8012-96
自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)546寸法(幅W×高さH)(mm)100×50遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
ドラム制動装置 IKURATOOLS(育良精機)ドラム制動装置IKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼長穴)IKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1セット
6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼長穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼長穴用
ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴) IKURATOOLS(育良精機)ISK-MP15F、15LF用 替刃(溝形鋼丸穴)IKURATOOLS(育良精機)
26,980税込29,678
1セット
6日以内出荷
コードレスパンチャー/ISK-MP15LFの溝形鋼丸穴用替刃です。
用途パンチャー用替刃セット溝形鋼の穴あけの際の。適合機種ISK-MP15F、MP15LFタイプ溝形鋼丸穴用
10tonジャッキ 本体スタンド2脚 IKURATOOLS(育良精機)10tonジャッキ 本体スタンド2脚IKURATOOLS(育良精機)
1,598,000税込1,757,800
1個
96日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付) IKURATOOLS(育良精機)10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付)IKURATOOLS(育良精機)
319,800税込351,780
1個
96日以内出荷
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。使用荷重(t)10シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)
1個
欠品中
インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
用途ケーブル延線に。仕様デジタル表示付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4
ブレーカースイッチ IKURATOOLS(育良精機)ブレーカースイッチIKURATOOLS(育良精機)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途MPT-20A用ブレーカースイッチブラック
ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-2000/3000用)IKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×1台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×1台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
取付アタッチメント(DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)取付アタッチメント(DJ10T用)IKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ISK-DJ10T用のアタッチメントです。
質量(kg)14.7
取付アタッチメント(ISG用) IKURATOOLS(育良精機)取付アタッチメント(ISG用)IKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ISG-2000/3000/5000用の取り付けアタッチメントです。
質量(kg)11.5
ケーブルフィーダー(ISG-5000用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISG-5000用)IKURATOOLS(育良精機)
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATG×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATG×1台・ISK-CF280C×1台
ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用) IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー(ISK-DJ10T用)IKURATOOLS(育良精機)
1,298,000税込1,427,800
1セット
3日以内出荷
ISK-CF280×2台、ISK-CF280ATD×1台、ISK-CF280Cのセット品です。
セット内容ISK-CF280×2台・ISK-CF280ATD×1台・ISK-CF280C×1台