特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
430件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IAP50用 L型トーチ本体 IKURATOOLS(育良精機)IAP50用 L型トーチ本体IKURATOOLS(育良精機)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
IAP151・202用L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)IAP151・202用L型トーチ一式IKURATOOLS(育良精機)
66,980税込73,678
1本
翌々日出荷
交流150W用(C90/C150BA兼用) IKURATOOLS(育良精機)交流150W用(C90/C150BA兼用)IKURATOOLS(育良精機)
4,398税込4,838
1組
3日以内出荷
M12ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)M12ボルトナットセットIKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
M16ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)M16ボルトナットセットIKURATOOLS(育良精機)
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
M20ボルトナットセット IKURATOOLS(育良精機)M20ボルトナットセットIKURATOOLS(育良精機)
5,598税込6,158
1組
3日以内出荷
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
55,980税込61,578
1台
10日以内出荷
視野が広くて作業性抜群 サイドウィンドウタイプ
質量(g)750使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)フィルター:156×121、可視:107×74時間(戻り時間調節)早-遅:11段階調節使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450×2個)交換可能遮光度通常時:#3.5の明るさ、溶接時:#9,10,11,12,13、プラズマカッターモード時:#5,6,7,8、グラインダーモード時:#4遮光速度(秒)1/25000秒調節感度高-低:11段階調節
VPC300Ⅱ用 IKURATOOLS(育良精機)VPC300Ⅱ用IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
3日以内出荷
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)
21,980税込24,178
1箱(5本)
3日以内出荷から21日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション
厚さ(mm)0.65
イクラクロスロープ IKURATOOLS(育良精機)イクラクロスロープIKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
パワーボール IKURATOOLS(育良精機)パワーボールIKURATOOLS(育良精機)
539,800税込593,780
1台
3日以内出荷
100Vで手軽に使える インバータボックス不要
電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)3仕様送り出し力:最大1.76kN(180kgf)付属品ラチェットスパナ、空気入れ質量(kg)33出力(W)250スイッチ手元スイッチ入力:4m外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)384×580×258ベース寸法(mm)W346×L530適合ケーブル(Φmm)1~100速度(m/min)50Hz:3.7~16.1、60Hz:4.4~19.3
インバータボックス用中継ケーブル40M IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス用中継ケーブル40MIKURATOOLS(育良精機)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)40
インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス100VIKURATOOLS(育良精機)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
ダイヘッド IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドIKURATOOLS(育良精機)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ダイヘッドNO.3 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.3IKURATOOLS(育良精機)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ダイヘッドNO.1 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.1IKURATOOLS(育良精機)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
CM36チェザー IKURATOOLS(育良精機)CM36チェザーIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)マイコン104IKURATOOLS(育良精機)
599,800税込659,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)マイコン82IKURATOOLS(育良精機)
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)マイコンミニミニIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
3日以内出荷
付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
ウェッジグリップ IKURATOOLS(育良精機)ウェッジグリップIKURATOOLS(育良精機)
279,800税込307,780
1台
3日以内出荷
電線の太さに関係なく一定の把持力を発揮
グリップ長さ(mm)300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×400×470~520適合ケーブル(Φmm)15~85安全最大荷重(kN)2.94(300kgf)
インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ケーブル中間送り機 「パワーボル」との併用に最適
付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー質量(kg)23出力(W)400電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269引張強度(kN)4.3速度(m/min)0.8~17.0
可動式四面コロ IKURATOOLS(育良精機)可動式四面コロIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
安全最大荷重(kN)0.98
ケーブルマスター IKURATOOLS(育良精機)ケーブルマスターIKURATOOLS(育良精機)
549,800税込604,780
1台
3日以内出荷
面倒な配電線の皮むきにオールマイティ・ハイパワー
質量(kg)64電源AC100V 50/60Hzモーター(W)750外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×270×600速度(m/min)CV:15(100mm2 50Hz)、VVF:10(Φ2.6-3芯 50Hz)
多目的金車 IKURATOOLS(育良精機)多目的金車IKURATOOLS(育良精機)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
シーソー金車用フレーム930 IKURATOOLS(育良精機)シーソー金車用フレーム930IKURATOOLS(育良精機)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
シーソー金車 IKURATOOLS(育良精機)シーソー金車IKURATOOLS(育良精機)
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
フットスイッチ IKURATOOLS(育良精機)フットスイッチIKURATOOLS(育良精機)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
尻手保持装置 IKURATOOLS(育良精機)尻手保持装置IKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
万が一ロープを放しても尻手側を保持し、ロープの逆送を防ぎます。
適合機種CW-700D・1500D・2500D・2500質量(kg)5.8ロープ径(Φmm)12~18外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)275×335×274保持力(kN)9.8
ケーブルウインチ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルウインチIKURATOOLS(育良精機)
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷
ロード・プリセット機構 逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m)質量(kg)59スタンダード型出力(W)750電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)IKURATOOLS(育良精機)
359,800税込395,780
1台
当日出荷
トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)充電式油圧パンチャー(36V)IKURATOOLS(育良精機)
269,800税込296,780
1台
当日出荷
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂フトコロ(mm)38モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz
充電式鉄筋カッター(36V) IKURATOOLS(育良精機)充電式鉄筋カッター(36V)IKURATOOLS(育良精機)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)DC36
育良 ケーブルジャッキ(10202) IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルジャッキ(10202)IKURATOOLS(育良精機)
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷から6日以内出荷
フリーパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)フリーパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,598税込9,458
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種14MPS
フリーパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)フリーパンチャー替刃IKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
適合機種BP18S/MP18LE
エアープラズマカッター 200V IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッター 200VIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に使用率(%)30トラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20