アングルコンポ ベンダーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
パイプスタンド用ボール受けIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
トラスコ品番496-1722適合機種ISK-PS1000質量(kg)1.2適合パイプ42~450mm
電線リールIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
色フレーム:オレンジトラスコ品番494-2248セット内容ゴムキャップ(4個)幅(mm)567質量(kg)4.5高さ(mm)267奥行(mm)480適合電線IV最大荷重(kg)30
吊り金車IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
色アーム:シルバー、車:黒トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
ドラム回転台IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
パワーボールミニIKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
ラックの上など長距離で曲りの多い延線に
パワーボールIKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアークIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)3日以内出荷
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。
小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。
各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。
ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。
ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9質量(kg)6.5(総質量8.0)ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360無負荷電圧(V)30溶接板厚(mm)1.0~5.0
インバータ制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付) ライトアークIKURATOOLS(育良精機)4日以内出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。)
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
低消費電力を実現
小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)IKURATOOLS(育良精機)当日出荷
廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。
トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ニードルIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から7日以内出荷
ライトニードル用です。
タップホルダータップ&ボーラーIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
タップ&ボーラーのタップです。
トラスコ品番772-8158対応機種ISK-TPB3520
ボーリングホルダータップ&ボーラーIKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。
切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換えが可能です。
トラスコ品番772-8140適合機種ISK-TPB3520摘要ボーリングホルダー質量(g)510
インバーター制御エアープラズマ切断機IKURATOOLS(育良精機)6日以内出荷
定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格入力(kW)4.0
インバーター制御 エアープラズマカッターIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)トラスコ品番772-6686質量(kg)17.5定格電圧(V)単相100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)定格入力電流(A)27定格入力(kW)2.7
マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用仕様薄鋼電線管用刃長(mm)100
マイコンミニミニ替刃IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM36用仕様薄鋼電線管用トラスコ品番805-2753質量(g)260
スーパー延線ローラー2IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。
3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイスIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラーIKURATOOLS(育良精機)3日以内出荷から16日以内出荷
アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。
連結することにより大きなアールも延線可能です。
アルミ製のため非常に軽量です。
仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
フラットバー加工機IKURATOOLS(育良精機)翌々日出荷
穴あけ駒・切断駒等のオプションが多数あります。
消費電力(W)400電源(V)100質量(kg)48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)708×744×320最大加工能力曲げ角度90~180°(最大t6×5mm)
マイコン104替刃IKURATOOLS(育良精機)翌日出荷から翌々日出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
ノッチャーアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)当日出荷
SS400、SUS304の6C×75×75切断が可能です。
用途アングル切断加工に。トラスコ品番446-0421寸法(mm)W291×L280×H362質量(kg)37最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)