カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(1)
  • デンヨー(35)
  • 鎌田信号機(23)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(21)
  • スワロー電機(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
  • 富士電機(15)
  • FINDER(15)
  • 相原電機(12)
  • 日動工業(11)
  • 三菱電機(11)
  • SUZUKID(スズキッド)(9)
  • 山菱電機(9)
  • 新ダイワ(8)
  • 東京理工舎(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 今井電機(6)
  • 工進(4)
  • ヤンマー(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3kva」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)

    エアープラズマカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
    用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
  • 100/200Vプラズマ切断機 IKURATOOLS(育良精機)

    100/200Vプラズマ切断機

    IKURATOOLS(育良精機)
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
    付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)定格周波数(Hz)200V・100V:50/60本体質量(kg)14定格入力電圧(V)単相200・100定格出力電流(A)200V:40(15~40)、100V:20(15~20)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×320切断板厚(mm)16定格入力電流(A)200V:38、100V:30定格使用率(%)200V:60、100V:100定格入力(kW)200V:4.5、100V:2.4最高無負荷電圧(V)200V・100V:265定格入力容量(kVA)200V:7.6、100V:3.0
  • 200V専用ノンガス半自動溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    200V専用ノンガス半自動溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    手持型半自動溶接機400g・5kgワイヤースプール使用可能です。使用率オーバーや内部温度が上昇した時に出力を止めます。ワイヤーセット時にトーチ先端まで素早くワイヤーを送り出します。出力電流を調整することにより10Aから最大160Aまで調整可能です。出力電圧を調整することにより11Vから最大26Vまで調整可能です。1.5~14.0m/minの範囲で調整することで出力電流を変化させます。EMS対策(溶接機から放射する対策と他の機器からのノイズに耐える)商品です。
    本体質量(kg)16定格入力電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:単相200定格出力電流(A)ノンガス半自動溶接・手溶接:160外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×230×360定格入力電流(A)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:40適合材溶接可能素鉄・ステンレス定格使用率(%)ノンガス半自動溶接:30、手溶接:25無負荷電圧(V)ノンガス半自動溶接・手溶接:47定格出力電圧(V)ノンガス半自動溶接:11~16溶接板厚(mm)1.0~5.0速度(m/min)ワイヤー:1.5~14.0定格入力容量(kVA)ノンガス半自動溶接:6.0(3.0kW)、手溶接:8.0(4.5kW)使用ワイヤー(mm)ノンガス半自動溶接・手溶接:Φ0.8/0.9/1.0