カテゴリ

  • バイク純正部品(7,418)
  • 自動車純正部品(4,344)
  • 制御機器(4,040)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,381)
  • パソコン/周辺機器(3,186)
  • 農業機械(2,751)
  • オフィス家具(1,217)
  • メカニカル部品(947)
  • ねじ・ボルト・釘(819)
  • 空調・照明・電設資材(692)
  • 配管・水廻り設備部材(576)
  • 測定用品(565)
  • バイク部品(495)
  • 切削工具(385)
  • 家電(354)
  • 作業工具(352)
  • 油圧機器・油圧ホース(330)
  • 科学研究・開発用品(329)
  • 店舗什器・備品(291)
  • 建築金物(286)
  • 電気材料(285)
  • 作業服(264)
  • 自動車補修部品(244)
  • 建材・エクステリア(218)
  • 保管用品(204)
  • 事務用品(189)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(188)
  • 機構部品(181)
  • 防犯用品(180)
  • 日用品(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(172)
  • 鈑金・塗装(166)
  • 医療(161)
  • 安全用品(160)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(148)
  • 電動工具(139)
  • 厨房用品(132)
  • 物流用品(117)
  • 卓上消耗品(113)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 溶接用品(106)
  • 自転車部品(94)
  • 住設機器(92)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(85)
  • カー用品(82)
  • 安全保護具(76)
  • 塗装・養生・内装用品(71)
  • 清掃用品(70)
  • トラック純正部品(67)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(66)
  • 防災用品(64)
  • 学童・教育用品(62)
  • フォークリフト・産機・建機用品(61)
  • 研磨材(52)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(48)
  • 塗料(47)
  • 農業・園芸資材(45)
  • はんだ関連・静電気対策用品(44)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(44)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 空圧工具(39)
  • テープ(38)
  • 接着剤・補修材(38)
  • 介護用品(38)
  • 安全標識(36)
  • バッテリー・電装(32)
  • 食品・飲料(29)
  • エンジン工具(29)
  • 手袋(28)
  • 測定関連サービス(27)
  • 梱包用品(26)
  • ヘルスケア(22)
  • 縫製用品(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • スプレー・オイル・グリス(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 整備工具・収納(16)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 農具(10)
  • 理美容(9)
  • マスク(9)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 完成車(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「3k」の検索結果

37,974件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Kクランプ SCS13 大阪サニタリー

    3Kクランプ SCS13

    大阪サニタリー(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
  • EBバッテリー 3K

    EBバッテリー

    3K(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    EB TYPEの製品は主に清掃業務、高所作業車、レジャー等で活躍するマシンに対応するべく、高度な技術により、高サイクル、長寿命を実現しました。自動床洗浄機、バフィングマシーン、高所作業車、更にゴルフカートなど、国内外製を問わずほとんどのマシンに対応します。どなたでも簡単にメンテナンスが行える設計にしています。
    用途フロアマシン(スイーパー)・電動クリーナー・高所作業車・ゴルフカート・電気車(フォークリフト)・溶接機等
  • 304 3Kクランプ コンサス

    304 3Kクランプ

    コンサス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス304形状ヘルール
  • EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17K EPSON

    EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17K

    EPSON(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS種別純正品ブラックタイプLPC3K17適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ3K 不可逆/3点式

    日油技研工業
    1,998税込2,198
    1袋(20枚)
    当日出荷
    小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。仕様温度組合せ:40-45-50℃幅(mm)6.5寸法(mm)ベース部/6.5×11直径(Φmm)示温エレメント/Φ1.5、3連測定方式不可逆性精度(℃)±2変色の経過白→黒縦(mm)11変色温度(℃)40・45・50変色白→黒アズワン品番1-629-01保管環境冷蔵
  • 3Kクランプ カクダイ

    3Kクランプ

    カクダイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    サニタリー継手
    材質ステンレスSCS13A(SUS304相当)
  • 3Kクランプ ステンレス モノタロウ

    3Kクランプ ステンレス

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
    用途サニタリー接手の接続に材質ステンレス(SUS304)形状ヘルール種類メカニカル継手販売区分業務用
  • サニタリー3Kクランプ フジトク

    サニタリー3Kクランプ

    フジトク
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状クランプ
  • 2Kクランプ SCS13 大阪サニタリー

    2Kクランプ SCS13

    大阪サニタリー(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状ヘルール種類メカニカル継手
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 3kΩ 1W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 3kΩ 1W ±1%

    KOA
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 3kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17 EPSON

    EPSON純正 感光体ユニット LPC3K17

    EPSON(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    適合LP-M8040/M8040A/M8040F/M8040PS/M8170A/M8170F/M8170PS/S6160/S7100/S7100R/S7100RZ/S7100Z/S7160/S7160Z/S8100/S8100PS/S8160/S8160PS種別純正品カラー3色タイプLPC3K17適合機種メーカーEPSON印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)24000RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングリヤー (1K3K) MAZDA(マツダ)

    スプリングリヤー (1K3K)

    MAZDA(マツダ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
  • サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ

    日油技研工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5変色白→黒
  • 下地処理剤シーラントN3K NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    下地処理剤シーラントN3K

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1缶ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    凹凸のある施工面に塗布することにより、ノンスリップテープの接着強度を高めます。
    用途コンクリート、アスファルト、木材などの多孔質面。質量(kg)1種類造作用接着剤・造作ゴム系溶剤形接着剤不揮発分36%密度(g/cm3)0.84
  • リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 3PK

    三ツ星ベルト(193件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
    用途自動車用山数3ベルト形PK
  • ハーネスリヤー (1K3K) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (1K3K)

    MAZDA(マツダ)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
  • ポイントメモ F-3K 混色 ニチバン

    ポイントメモ F-3K 混色

    ニチバン
    299税込329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)75奥行(mm)12.5エコマーク認定認定商品構成アソートグリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
    用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。仕様屋内用定格連続ケーブル長(m)(入力)2
  • SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K SL CIO

    SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K SL

    CIO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    超薄型モバイルバッテリー [4.98mm] MagSafe対応(マグセーフ)Qiワイヤレス充電 7.5W 3000mAh 軽量 [約82g] Find My対応 なくしもの防止。超薄型・軽量:付けたままでも邪魔にならないマグネットバッテリー。「超薄型モバイルバッテリーが欲しい」「薄いMagSafe対応バッテリーを探している」そんな方に向けた、厚さ4.98mm・重さ約82gのミニマル設計。iPhoneの背面に装着しても出っ張らない、かさばらない。持ち歩きでも、装着中でも、存在感を抑えた”一体感”を目指しました。MagSafe対応(マグセーフ)× Qiワイヤレス充電:背面にピタッと、すぐ充電。MagSafe対応(マグセーフ)でマグネット吸着。そのままQiワイヤレス充電(最大7.5W)が可能です。「ケーブルを探すのが面倒」「置き場所を選ばず充電したい」という日常の小さなストレスを減らし、背面充電をより自然にします。
    付属品取扱説明書(日本語/English)、CtoCケーブル仕様【サイクル回数】約500回 ※フル充電・放電の繰り返しにおける目安シルバー質量(g)82出力(W)Qiワイヤレス/最大7.5規格対応急速充電:Qi充電 / PD3.0出力USB-C/5V=2A(10W MAX)対応機種ワイヤレス充電対応スマホ:iPhone17 / iPhone Air / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max /iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini/その他 Qi規格搭載のAndroidスマホ ※モバイルバッテリーにはUSB-Cポートを搭載しております。充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください。入力5V=2A(10W MAX)充電時間(分)約150 (0~100%)※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)3000サイズ(mm)約 104×70×4.98ポートUSB-C ×1
  • S-304 3Kクランプ 協和ステンレス

    S-304 3Kクランプ

    協和ステンレス
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状クランプ
  • (NC3K)フアスナー MAZDA(マツダ)

    (NC3K)フアスナー

    MAZDA(マツダ)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (L3K9) MAZDA(マツダ)

    ボルト (L3K9)

    MAZDA(マツダ)
    88税込97
    1個
    翌々日出荷
  • コントロールヒーター (D03K) MAZDA(マツダ)

    コントロールヒーター (D03K)

    MAZDA(マツダ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
  • スペーサー (L3K9) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (L3K9)

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (L3K9) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (L3K9)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット ハーネス (BL3K) MAZDA(マツダ)

    ブラケット ハーネス (BL3K)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネスリヤー (D03K) MAZDA(マツダ)

    ハーネスリヤー (D03K)

    MAZDA(マツダ)
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
  • スピードメーター (BS3K) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (BS3K)

    MAZDA(マツダ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
  • (1K3K-)ラジエーター MAZDA(マツダ)

    (1K3K-)ラジエーター

    MAZDA(マツダ)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
  • (DN3K)ナット、ハブ MAZDA(マツダ)

    (DN3K)ナット、ハブ

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • ラジエーター (L3K9) MAZDA(マツダ)

    ラジエーター (L3K9)

    MAZDA(マツダ)
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ オイル (BV3K) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (BV3K)

    MAZDA(マツダ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター (L3K9) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (L3K9)

    MAZDA(マツダ)
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケット (L3K9) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (L3K9)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • コンソールリヤー (GF3K) MAZDA(マツダ)

    コンソールリヤー (GF3K)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • バルブ コントロール (FU3K) MAZDA(マツダ)

    バルブ コントロール (FU3K)

    MAZDA(マツダ)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
  • パネルロアー (BJ3K) MAZDA(マツダ)

    パネルロアー (BJ3K)

    MAZDA(マツダ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー仕様超低騒音型トラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484質量(kg)34周波数(Hz)交流:50/60(切換式)全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)9連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
  • SEAT COVER (Z03K) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (Z03K)

    MAZDA(マツダ)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
  • 純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3K 沖データ(OKI)

    純正ドラムカートリッジ 沖データ ID-C3K

    沖データ(OKI)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
...