カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • マキタ(201)
  • TRACO POWER(501)
  • KEMET(281)
  • Panasonic(パナソニック)(163)
  • SMC(156)
  • XP POWER(138)
  • VISHAY(131)
  • RS PRO(128)
  • BOSCH(ボッシュ)(117)
  • エスコ(87)
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • EPCOS(55)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • MURATA(村田製作所)(49)
  • SICK(48)
  • ニチコン(47)
  • グーリング(45)
  • TDKラムダ(42)
  • YAGEO(41)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC18」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)電動油圧充電式コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
コードレスアングルカッター IKURATOOLS(育良精機)コードレスアングルカッターIKURATOOLS(育良精機)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!
付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)電動油圧充電式コードレスパンチャーIKURATOOLS(育良精機)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
関連キーワード
dc24 dc12特集