カテゴリ

  • 溶接用品(2)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(2)
  • BIVAR(90)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(50)
  • マキタ(37)
  • ナリカ(35)
  • オーツカ光学(34)
  • エスコ(25)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • マリンテック(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • CUC(中国産業)(10)
  • ホーザン(9)
  • 槌屋ヤック(9)
  • サンワサプライ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • LED LENSER(8)
  • ライテックス(ムサシ)(7)
  • EARTH MAN(5)
  • エレコム(5)
  • ミズケイ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 棒」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトボーラー IKURATOOLS(育良精機)ライトボーラーIKURATOOLS(育良精機)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850電源(V)AC100周波数(Hz)50/60最小吸着板厚(mm)6
リチウムイオンバッテリー式TIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー式TIG溶接機IKURATOOLS(育良精機)
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現非接触でアークを起動可能。高周波電圧スタート搭載電源を切っても設定値が残るメモリー機能自動電源OFFにて電池の消耗を防ぐ待機OFF機能手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能状態をLEDで確認。離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告など状態を把握できます。
質量(kg)35周波数(Hz)(パルス)0.2~500定格入力電圧(V)100(50/60HZ)定格出力電流(A)TIG溶接5~200、手棒溶接20~170出力電流(A)充電回路部10外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500定格使用率(%)50定格負荷電圧(V)24入力電流(A)充電回路部8以下
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)IKURATOOLS(育良精機)
499,800税込549,780
1台
9日以内出荷
電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0